88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
用途農作業、各種軽作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。 滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング モノタロウ 定期注文 動画あり
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。 薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。 ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。 また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など コーティング天然ゴム
1双ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。 水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。 抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。 吸汗素材で足ムレを改善しました。
機能耐油底、抗菌加工、ムレ防止 ブラック 足幅3E 長さ(cm)38.5(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)1040(26cm) 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

丸五グッドラバー#1800
エコ商品
超やわらか発泡ハニカムゴムがキク!!
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。 水切りが良く滑りにくい底意匠設計です。 抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。 吸汗素材で足ムレを改善しました。
ホワイト 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)38.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC 標準質量(g/片足)1040(26cm) 機能耐油底、抗菌加工、ムレ防止 材質(先芯) RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸 仕様指先補強 厚さ(mm)約1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 動画あり
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。 通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。 手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
1双ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ActivGrip XA-326
天然ゴムを手の甲までコーティングしているため、土・水の侵入を防ぎます。 天然ゴムをコーティングしているため、引裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。 塩化ビニール製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。 指・手のひらに特殊すべり止め (マイクロフィニッシュ)加工を施しているため、ウエットでもグリップ性に優れています。
用途建築土木作業、組立作業、農業、園芸。 厚さ(mm)約1.4 機能グリップ力 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。 縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。 厚さ(mm)1.4
1双
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「ソフラ ガゼロン」のEOG滅菌済品です。
ガーゼ寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(60枚)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オール耐油設計。自社工場で一貫した品質管理の元に生産された純日本製。PVCインジェクション成型により水漏れなし。爪先鋼製芯入りで足先を保護(JIS規格S級相当)。内布は速乾吸汗性で乾きが早い。衛生抗菌仕様。
機能耐油、防臭、防菌、防カビ加工、速乾吸汗性 足幅3E 長さ(cm)約37(26cm) 標準質量(g/片足)約1050(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)PVC、(裏布)メリヤス(ポリエステル) 材質(ソール)PVC JIS規格JIS規格S種相当 材質(先芯) 靴タイプ長靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソフラウルファーアーチ ローパッド 竹虎 動画あり
面ファスナーで簡単着脱できます。 アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。 パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。 低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。 固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。 選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。
用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。 材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジ ネイビー 左右区別左右兼用
1箱(5枚)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフラウルファーアーチ ハイパッド 竹虎 動画あり
面ファスナーで簡単着脱できます。 アーチパッドと固定バンドを組み合わせることでアーチの補正効果を高めます。 パッドの高い方で内側縦アーチを補正します。 低い方のパッドが外側への動揺を軽減し、歩行を補助します。 固定バンド付きなので、靴を脱いだ室内でも使用でき、継続的に効果が得られます。 選べる2色(肌なじみのよいベージュ汚れが目立ちにくいネイビー)。
用途アーチの崩れによる足のトラブルに。バンド一体型の二峰性アーチパッドで歩行を補助。 材質(本体)ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン (パッド)ポリウレタンスポンジ ネイビー 左右区別左右兼用
1箱(5枚)
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装着感0グローブ!究極のグリップ力!手のひらWコーティング
用途仕分け、ピッキング作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業 規格EN388 耐摩耗性レベル1 耐切創性レベル1 耐突刺し性レベル1
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩口までのロングタイプで腕全体を保護出来ます。 裾部分のゴムでズリ落ちを防止します。 手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先だけ2度漬け加工で強化しています。 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施しています。
用途農業 水産・漁業 清掃・サービス業 材質(裏)レーヨン(植毛) 材質(表)腕カバー部:塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤) RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様腕カバー付
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ActivGrip(アクティブグリップ) XA-324
特殊なすべり止めによりドライ・ウェット時の両方において高いグリップ力を発揮します。指全体にコーティングを施しており、土や水分が浸入しにくい構造になっています。
用途運搬作業、倉庫内作業、農業、園芸、土木建築。 厚さ(mm)約1.4 コーティング天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)Blossom
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。 手によくフィットし、細かな作業に適しています。 柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。 機能グリップ力・フィット感 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミで切るだけで長さの調節が可能です。 優れた耐薬品性・耐油性を発揮します。 通商産業省選定グッドデザイン賞受賞商品です。
用途製油・精油・営業油を多様する場所に モスグリーン 足幅EE 材質塩化ビニール(PVC) 形状ハイカット 種類作業靴 機能耐薬品性・耐油性 靴タイプ長靴
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計の9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアカバーを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番対応モデル番号:A1822、A1823、A1893、A1954
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が、iPad 第10世代(2022年モデル)への傷や衝撃を和らげます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容ケース×1 適合品番対応モデル番号:A2696、A2757、A2777
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad mini 2019年モデル、iPad mini 4用フラップカバーです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアカバーを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるレザー調生地を使用しています。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、各コネクタへの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、芯材:ポリカーボネート ブラック 対応機種iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4 適合品番対応モデル番号:A2124、A2125、A2126、A2133、A1538、A1550 特性薄型・軽量
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

使いやすさを向上させた軽量スリムな9.7インチiPad 2017年/2018年モデル用フラップカバーです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをカバー内側に備えています。溝のないフラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。未使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。背面のタッチペンホルダにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。カバー内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。カバーの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。カバーを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。カバーを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番対応モデル番号:A1822、A1823、A1893、A1954
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。Apple Pencil専用の収納スペース付きです。ケースに収納した状態で、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) ブラック タイプ手帳型 対応機種iPad Pro 11インチ 第4世代(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ 第3世代(2021年モデル)、iPad Pro 11インチ 第2世代(2020年モデル) 適合品番対応モデル番号:A2759、A2435、A2761、A2762、A2377、A2459、A2301、A2460、A2228、A2068、A2230、A2231 特性スタンド機能、マグネット付、装着したまま充電・操作・撮影可能、ペンホルダー付き、ApplePencil(第2世代)ペアリング・ワイヤレス充電可能
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad mini 第6世代(2021年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立向下進を含む全姿勢溶接が可能な炭酸ガスアーク溶接チタニヤ系フラックス入りワイヤで、アークがソフトで安定し、スパッタが少なく、ビード外観・形状およびスラグはく離性が良好であるうえにヒューム発生量もソリッドワイヤなみに少ないなど優れた溶接作業性を有しています。また、溶着速度が大きく、かつ全姿勢溶接で高電流(例えば230~250A)が使用できるので、特に各種溶接姿勢が混在する構造物において、極めて能率的な溶接施工が可能です。ヒューム発生量が約30%、スパッタ発生量が約35%減少しており、低ヒューム・低スパッタを特長としたワイヤです。(メーカ製DW-100と比較)
用途造船、橋梁、建築、タンク、鉄骨などの各種構造物の突合せおよびすみ肉溶接。 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR) ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極限まで薄さにこだわった超薄型・軽量設計のiPad mini 第6世代(2021年モデル)用フラップケースです。傷に強いポリカーボネートを使用し本体の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。フラップ内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、充電が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質フラップ部表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート タイプ手帳型 対応機種iPad mini 第6世代(2021年モデル) 特性薄型、スタンド機能
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできるスタンドと、ペンホルダを装備した軽量設計のdtab(d-41A)用ソフトレザーケースです。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル ブラック タイプ手帳型 対応機種dtab(d-41A) 幅W×厚さ×高さH(mm)約178×252×18 アズワン品番64-5409-71 特性スタンド機能、ペンホルダー付
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

シーンに合わせて2アングルにできる、軽量設計のiPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用ソフトレザーケースです。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはベルトで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
適合品番対応モデル番号:A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325 アズワン品番64-6442-91
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

導電性、黒色スポンジソフトタイプ
用途フラット型ICデバイスの保管、基板収納ケース等の緩衝用 材質ポリエチレン 幅(mm)1000 長さ(m)1 電気抵抗値105Ω~106Ω
1枚
2,298 税込2,528
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できる11インチiPad Air(M2)、iPad Air 第5世代(2022年モデル)、iPad Air 第4世代(2020年モデル)用ソフトレザーケースです。縫製、コバ処理など、細部に至るまで丁寧に仕上げ、極限まで美しさを追求したこだわりの逸品です。本革のような風合いを実現した、ヴィーガンレザー※を使用しています。回転軸部が機種本体に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトが、フラップ内側と一体化しスマートに収納されています。背面のタッチペンホルダにタッチペンを差し込んで持ち運び可能です。ケースを装着したままApple Pencil Pro、Apple Pencil(第2世代)の充電ができ、ケース内に収納可能です。不使用時に液晶画面部分をカバーするフラップが付いています。フラップはマグネットで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。ケースの縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。※Vegan Leather【ヴィーガンレザー】とは、動物の革を使用せずに本革の美しい風合いを再現したソフトレザーです。動物愛護の観点から海外でも注目されている素材です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 特性マグネット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊織りの巻きやすい伸縮包帯です。 伸縮性が高く、洗濯による再使用性に優れています。 ラテックスフリー
長さ(m)9(伸長時)
1箱(30巻)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)5500 バッテリー電圧(V)10.8 質量(kg)0.32(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時) 光源LED 4.9W×1灯 連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B) バッテリーリチウムイオン 光束(Lm)190
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

シーンに合わせて2アングルにできる、軽量設計のiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用ソフトレザーケースです。傷や汚れが付きにくく、高級感のあるソフトレザー素材を使用しています。片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップはベルトで簡単に固定できます。※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。ケース内側には本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背もたれが3段階リクライニングできる3人掛けソファです。背もたれをフラットにしてベッドにもできます。お部屋に温かみをプラスするファブリック生地です。2種類付属されている脚を付け替えることで、高さを変更できます。使い勝手の良いクッションが2個付いています。アームレストや腰のサポート、枕などとしてお使いいただけます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。お客様組み立てとなります。工具不要です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。
材質【構造部材】本体:合板、長脚・短脚:ポリプロピレン、連結脚:天然木・金属(鋳鉄)、【表面加工】連結脚:ウレタン樹脂塗装、エポキシ樹脂塗装、【張り材】ポリエステル、【クッション材】ウレタンフォーム、鋼製ばね、ゴムバンド(ウェービングテープ) 寸法(mm)付属クッション(約):300×300、座クッション(約):1860×465×180、背クッション(約):1860×380×120 高さ(mm)アームレストまで:490(ロータイプ時:330)、座面下(約):200(ロータイプ時:40) 質量(g)38400 段数リクライニング:背もたれ3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×750×670 脚長さ(mm)約200(ロータイプ時:40) 座面高さ(mm)約380(ロータイプ時:200) 座面厚(mm)約180
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを向上させた軽量スリムなiPad Pro 12.9インチ 第6世代(2022年モデル)用フラップケースです。機器本体のスリムなフォルムを損ねずに保護します。カードや名刺を収納できる2つのカードポケットをケース内側に備えています。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、充電、各種ボタン操作が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。背面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。ケースに収納した状態で、Apple Pencil (第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

弾力性のあるTPU素材が傷と衝撃から守るiPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデル用フラップケースです。360度回転でき、縦向き、横向きのお好きな角度で使用できます。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。未使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。フラップ上で好きなアングルに調節できるフリーアングルタイプです。回転軸部が実機に干渉しないように設計しているので、iPadを傷つけません。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクタへの接続、ヘッドホンの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 特性360度回転・スタンド機能・弾力性
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLEDハンディライト
何と!驚愕の明るさ2750ルーメン!! ハンディ型ライトでは最大クラス出力30W・照度34500ルクス メーカー人気商品HL-15が2倍以上明るく! 本体はABS樹脂製・防水構造 業務用!類似商品とは異なる光束2750lmの明るさ! 水に浮く構造 30WLED素子 大容量リチウムイオンバッテリー(4400mA)付き 電池残量が確認できる5段階インジケーター付き 2系統USB充電ポート付き(USBポート×1・マイクロUSBポートタイプC×1) 黒色前面カバーはソフトシリコン製 スイッチは3段階切替:OFF/強/中/フラッシュ ロック機能付き ストラップ・吊り下げハンガー付き 緊急時はスマホなどの充電も可能! 2024年モデル
仕様指向角:スポット 付属品USB充電ケーブル1本 寸法(mm)165×185×90 質量(g)400 全光束(Lm)2750 バッテリーリチウムイオン電池(4400mA) 色温度(K)7500(白色) 到達距離(m)最大371 保証期間1年 充電時間(時間)約5.5 照度(Lux)34500 点灯時間約1.5~3時間
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5本)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)