メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅
仕様防滴構造、無日照時15日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56
使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池
点滅回数:60回/分
LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯
視認距離約300
メーカー商品コード624227
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途工事現場での工事灯に最適です
材質耐強化ポリカーボネート
LED赤、緑
径(mm)40
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅
仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)
視認距離約300
メーカー商品コード624222
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
LED警告灯 平型 ソーラー式
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
オリジナル拡散LEDの採用
特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!!
また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-10~60
充電時間(時間)約16
充電池タイプNi-MH(ニッケル水素)
点灯保持時間20ミリ秒
点滅数(回/分)110±10
RoHS指令(10物質対応)対応
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。
別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。
ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
質量(g)約150
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。
夜間自動点滅式です。
用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。
工事現場の注意喚起用に。
トラスコ品番337-0673
材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂
幅(mm)74
高さ(mm)197
品名工事灯
LED使用数(個)赤4、緑2
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!!
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。
ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
仕様防滴構造、無日照時14日間点滅
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58
使用電池ニッケル水素単3電池×2本
点滅回数:60回/分
視認距離約300
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。
クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。
大粒のLED
本体ポリカーボネート製
天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP
寸法(mm)本体:80Φ×161
電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W
光源高輝度LED 5Φ
適合温度(℃)-20~55
差込穴径(mm)40
ユニットコード387-492 ソーラー工事灯ソララを48.6Φの単管に取り付ける為の金具です
用途工事現場等での設置に
材質鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。
LED色赤/緑点滅
仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯
材質耐強化ポリカーボネート
スイッチ充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205
光源高輝度LED×8灯
使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本
視認距離300
メーカー商品コード620373
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
フラッシュ警告灯 ソーラー式 単管用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
用途工事現場の注意喚起として。
寸法(mm)W85×H174
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7685
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
別売の単管取付用アダプタ使用して、単管や固定されたコーンバーなどに設置できる警告灯です。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS
質量(g)約192
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)約85×175
点滅数(回/分)90
差込穴径(mm)約59
LED使用数(個)4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソララ製品専用固定金具です。
用途単管、看板取付用に。
トラスコ品番354-4488
適合機種SS-D161RG、SS-160RG他
高さ(mm)50
品名設置金具
横(mm)170
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ソーラー式LED警告灯を単管(Φ48.6)などに取り付けるためのホルダーです。
単管取付側はネジ締め式になっています。
用途単管などにLED警告灯を取り付けるため
適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯
材質PP,鉄
質量(g)130
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
電池寿命30日(1日12時間使用時)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約140(電池含まず)
電源単1×2本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)90×252
点滅数(回/分)約110
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)6
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
ソーラーパネル種類単結晶
電源ニッケル水素
点灯方式回転点滅
スイッチON-OFF
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
カットコーンに直接差し込み使用できます。
用途工事現場の注意喚起として
寸法(mm)W85×H189
質量(g)約200
電源ニッケル水素
機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付
LED色赤4個
点灯方式点滅
ソーラーパネル出力0.24W
点灯時間(無日照)約10日
材質(本体)ポリカーボネート
トラスコ品番756-7693
適合穴径(Φmm)40
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日16日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制
仕様自在金具付
高さ(mm)161
径(Φmm)80
LED色赤/青
複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。
電源のいらないソーラータイプの工事灯です。
交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。
夜間自動点滅式です。
無日照下で連続180時間以上点灯可能です。
夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。
工事現場の注意喚起用に。
仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501
アズワン品番67-5651-49
1個
¥5,998
税込¥6,598
21日以内出荷
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠
タイプ小判座:空錠
仕様1フロントプレート:角
適合扉厚(mm)28~40
バックセット(mm)B/S51
アズワン品番62-0893-29
1箱(5ラック)
¥3,498
税込¥3,848
翌々日出荷
ラックにはリサイクルプラスチックを使用しています。
LTSチップ 20μl用
。LTSチップ用空ラック。20μL。赤。10ラック
アズワン品番64-3931-10
1個(10ラック)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
LTSチップ 1000μl用、汎用チップ 1000μl用
。LTSチップ/汎用チップ用空ラック。1000μL。青。8ラック
アズワン品番64-3931-13
1個(8ラック)
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
入数10ラック
1組(10個)
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
材質PC、プレート/PP
1組(10個)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
材質PC、プレート/PP
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
材質PP、プレート/PP
1組(10個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質PC、プレート/PP
1組(10個)
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1個(10個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個(10個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
タイプラック:ヒンジラック
フィルターなし
1個(8個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
1個(10個)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
仕様●空ラック●1000μL、1200μL用
アズワン品番65-5637-68
1箱(8ラック)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
仕様●空ラック●20μL、200μL、300μL用
アズワン品番65-5637-67
1箱(10ラック)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
63-9282-27、-28のサイズ違い
タイプヒンジラック
容量(μL)1000用
アズワン品番64-5229-43
1ケース
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ