振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度0~25度(JIS(A))
種別ノンスリップマット
材質PU(ポリウレタン)
長さ(mm)300
幅(mm)300
色ロイヤルブルー
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
計測機器や精密機器の防振・除振ダンパーです。機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。素材に方向性はなく、垂直方向・水平方向ともに同等の効果があります。23.8Hzと低い領域から防振効果を発揮します。機器の重さによって計8種類からお選びいただけます。
用途機械・測定機器の振動防止、コンプレッサー・モーターの除振など
材質ポリウレタン
厚さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム)
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
かかと・アキレス腱などの足のトラブルに、衝撃をワイドにしっかりガードします。衝撃吸収素材のソルボセインが、かかとやアキレス腱にかかる衝撃を吸収し、足のトラブルを軽減します。
用途かかと用衝撃吸収インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
色透明
厚さ(mm)5
材質ウレタンエラストマー
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度53
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14
反撥弾性(%)4
耐寒性Tg(℃)/19
英国で軍事目的に開発された驚異の衝撃吸収素材「ソルボセイン」を採用した防振マット。衝撃吸収力・圧力分散・振動減衰性能に優れております。広い温度範囲(-30℃~50℃)でその性能を発揮します。
仕様●サイズ:Φ28mm×厚さ30mm●入数:4個●材質:ソルボセイン素材●粘着シール付き●耐荷重:4個で10kg以内
アズワン品番65-3658-80
1個(4個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど
材質ポリウレタン
寸法(mm)500×500
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
他のゴムの約10倍の制振性!
用途オーディオ機器などの振動を防ぎます。
直径(Φmm)40
高さ(mm)11
耐荷重(kg)10(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
材質合成ゴム
硬度35
比重1.26
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.3[95]
圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)3
耐寒性Tg(℃)/18
高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
足裏にかかる突き上げによる衝撃吸収、表生地なしの為、汗や水濡れ、汚れに強いです。表生地が有りませんので、長靴などの前すべりにも効果があります。かかと部、中足部のソルボセインが、足裏にかかる衝撃を吸収します。ヒール、フォアフットの外側のウェッジが、動きの効率を高め、捻挫などの足のトラブルを軽減します。医療の現場で使用されている衝撃吸収素材のソルボセインは、長時間使用してもヘタらず、衝撃吸収効果も変わりません。
用途スパイク専用突き上げ防止インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
こんなお得な商品も!
転倒防止マット
モノタロウ
¥149
税込¥164
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
汗をすばやく吸収・速乾!通気性に優れさわやかな、履き心地です。表地がダブルラッセル編みで、さらに快適です。歩行時には、ソルボセインが衝撃を緩和し、足のトラブルを軽減します。
色ブルー
親指の付け根や足裏への衝撃・圧力を吸収し、負担を軽減します。足の甲部分を締める事で指を自然に開かせ、低下している足裏の横アーチをサポートします。縫製が少ないシームレス生地で快適な履き心地です。スキニーフィットタイプと比べて約30%締め付けが強いタイプです。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
3本のサポートベルトがワイドにしっかり固定し、腰の安定性を高めます。4本の軟質ボーンが腰椎を後ろから、側面からしっかり支え、長時間の使用も快適です。腹部に3層立体生地を使用。柔らかく、前かがみになってもお腹が圧迫されにくいです。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、軟質ボーン/PP(ポリプロピレン)、支持パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
適合部位腰
かかとの安定性を高め衝撃を緩和します。
色ブラック
複雑なステップ時にかかる足への負担を軽減します。
色ダークグレー
歩きやすく疲れを軽減します。
色ブルー
親指の付け根や足裏への衝撃・圧力を吸収し、負担を軽減します。足の甲部分を締める事で指を自然に開かせ、低下している足裏の横アーチをサポートします。縫製が少ないシームレス生地で快適な履き心地です。
材質ナイロン・PU(ポリウレタン)
かかと・アキレス腱のトラブルに対応したかかと専用インソールです。
色グレー
足のお悩みの元となる不快な真菌の増殖を抑制します。
色ベージュ
ソルボパッドが横アーチを持ち上げ、ベルトタイプなので足の甲をしっかり締め付けます。タコ、浮き指、足指の外反などに適しています。固定力が調整できるダブルベルト仕様です。
材質本体/PU(ポリウレタン)・ナイロン、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
扁平足やハイアーチでお悩みの方に。タテアーチグリッドパッドがサポートします。バンドタイプで締め付け具合を調整できます。3サイズ展開で、足へのフィット感が優れています。
材質生地/PU(ポリウレタン)、ナイロン、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
ソルボひざパッドとサイドサポートが、ひざの横ゆれやねじれを抑えて歩きやすくします。ズリ落ち防止編みにより、ひざを深く曲げてもズレにくい設計です。スムーズな歩行で、脚、ひざのトラブルを軽減します。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
中足部を締めて足裏のアーチをサポート。浮き指、外反母趾、扁平足などのトラブルに。靴が履ける薄型設計。
材質本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
指フック付きで、握力の弱い方でも装着が容易です。衣服の上からでも装着できます。大型のソルボパッドが、転倒時の大腿骨頸部への衝撃を緩和します。
材質本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
仕様●交換用カバー●★入数:1個●材質:ポリエステル(防水加工)●洗濯方法:手洗い
アズワン品番7-6384-02
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
足の甲部分をしっかり締めて、足裏のソルボパッドがヨコアーチ・タテアーチの形成を助けます。
浮き指、外反母趾、中足部の悩みを持つ方におすすめです。
弾性力に優れたフリーカット生地を使用し、靴が履きやすい薄型サポーターです。
面ファスナーで締め付け具合を調整できます。
用途中足骨痛、浮き指、外反母趾等の悩みを持つ方に。足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に
材質本体/PU(ポリウレタン)・ナイロン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
その他【こんな方に】中足骨痛/浮き指/外反母趾等の悩みを持つ方に、足の裏(第2指や第3指のつけ根)に慢性的な底マメなどのトラブルがある方に
ひざのお皿にかかる衝撃や圧力を軽減し、関節の安定性を高めます。衝撃吸収素材ソルボセインが転倒や、ひざをついた時の衝撃から保護します。
材質本体/ナイロン・PU(ポリウレタン)、パッド/PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボセイン)
適合部位ひざ
軟らかいゴムバネにより、固有振動数を低く選ぶことができる。
共振時においては、防振ゴム内部の空気は、空気孔を通って出入することによって、空気減衰力として働き、共振倍率は小さくなる。
衝撃波についても、衝撃力を小さくできるばかりでなく、衝撃後における自由振動を急速に減衰させることができる。
小さな振巾の振動にたいしては、ゴムバネによる完全な防振ゴムとして働き、大きな振巾に対しては、空気減衰力が作用して緩衝ゴムとして働く。すなわち防振と緩衝の特長を持っている。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式めねじ・プレート
材質(プレート)アルミ
材質(防振ゴム)天然ゴム
足の疲れやトラブルを軽減し、人体への帯電を防止します。帯電防止靴専用の足・腰・膝への負担を緩和するインソールです。ヒール部とつま先にソルボセインを使用し、足にかかる衝撃を吸収します。長時間使用してもヘタリにくく、衝撃吸収効果も持続します。帯電防止機能により、人体に帯電した静電気を足から逃がします。JIS_T_8013静電気帯電防止靴に適合したインソールです。
用途帯電防止靴専用インソール。
色グレー
材質本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)、生地:ポリエステル・綿・アクリル
消臭・抗菌・遠赤効果で、冬は暖かく、夏は爽やかです。新開発の備長炭繊維は、高い抗菌性を持ち、遠赤外線効果で冬は暖かく夏は爽やかなはき心地です。歩行時には、ソルボセインが衝撃を緩和し、足の疲れを軽減します。
用途消臭・抗菌、衝撃吸収インソール。
色ブラック
材質本体:ポリウレタン樹脂(ソルボ)、表生地:綿・レーヨン(備長炭繊維)
衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、かかとにかかる衝撃を緩和するので、1日中立ち仕事をしている方におすすめします。かかとが痛い方、トラブルを感じている方におすすめです。かかとに加わる衝撃を軽減し、足のトラブルをやわらげます。かかと部に衝撃吸収素材ソルボセインを装着したサポーターです。薄くて丈夫なウーリーナイロン素材を使用しています。抗菌防臭加工がほどこされ、ソフトなサポート力があります。
用途かかと用。
機能抗菌防臭加工
材質本体:ナイロン・ポリウレタン パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
衝撃吸収素材「ソルボセイン」が、かかとにかかる衝撃を緩和するので、1日中立ち仕事をしている方におすすめします。かかとが痛い方、トラブルを感じている方におすすめです。かかとに加わる衝撃を軽減し、足のトラブルをやわらげます。かかと部に衝撃吸収素材ソルボセインを装着したサポーターです。フット感を重視したウール、スパンテックスを使用しています。
用途かかと用。
材質本体1:アクリル・ナイロン・ウール 本体2:ポリエステル・ポリウレタン パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
関連キーワード
1
2
次へ