プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
絶縁種別B種絶縁相当
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルを流れる電流の大きさや、鉄芯の有無による磁界の強さの変化を調べる実験に用います。
付属品鉄芯(Φ6.5×70mm)
材質ボビン:プラスチック製、Φ25×30mm、穴径Φ7mm / コイル:エナメル線(Φ0.4mm)400回巻き
1セット(6個)
¥8,800
税込¥9,680
当日出荷
。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 24 V dc、消費電力は 2.6 W です。許容電圧変動: +/-10 % デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:202-3685
アズワン品番65-8026-40
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
2種のソレノイドコイルと4種の芯材のセットです。
セット内容ソレノイドコイル(100回巻・200回巻)各3個、芯材(銅・アルミ・ガラス)各3個、芯材(鉄)6個、Oリング15個
寸法(mm)Φ5×55(芯材)、Φ5.5×48(ボビン穴)
1セット
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
。Isis Fluid 6366115 は、プロセスバルブ用ソレノイドコイルです。コイルは Durable 30 % ガラス繊維入り熱可塑樹脂ケースに収納されており、コイル Coil 終端用の硬質ベースです。ヒートシンクやを使用するのではなく 外部冷却方式では、熱上昇を低減するためのコイルが大きく、電磁力を強化します Coil の長寿命化。クラス H のマグネットワイヤや絶縁材などの高品質な材料が使用されています 優れたフレーム密度 複数の終端オプション 銅線の巻数が多いほど、電流入力あたりの磁束密度が増加します。
仕様●併用可能製品:ソレノイドバルブ●シリーズ:10, 12, 16, 38, 58●電源電圧:115 V ac●コード番号:198-5220
アズワン品番65-7941-33
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
ポリエステル系樹脂のワニスを導体に焼き付けた巻線です。
耐熱性、絶縁性、耐溶剤性、耐薬品性(アルカリは除く)にすぐれています。
高周波における誘電特性にすぐれています。
用途汎用モーター、携帯用発電機、ソレノイド、リレーコイル、各種トランス等
種類産業機械用ケーブル
絶縁皮膜1種
耐熱区分155℃(F種)
タカハの技術が今までのソレノイドコイルの常識を一変!
吸引力が最大40%以上アップ!!!
定格電圧(V)DC24(連続通電)
全長(mm)37.0(フレーム)
質量(g)90
抵抗(Ω)144
プランジャー径(Φmm)8
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
。Festo VACF シリーズソレノイド Coil は、タイプ C の接続パターンで油圧ソレノイドバルブの機能を制御するのに使用します。Coil 電圧は 230 / 240 V ac で、ピックアップ電力は 3 VA、保持電力は 2.3 VA です。サージ強度: 4 kV デューティサイクル - 100 % 絶縁クラス - H
仕様●電源電圧:230 / 240 V ac●コード番号:202-3725
アズワン品番65-8032-61
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
。Festo のソレノイド Coil に使用されるタイプ C 接続パターンで、110 / 120 V ac の動作電圧を実現します。絶縁クラスは H で、ピックアップ電力は 2.3 VA (デューティサイクルの 100 % )周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-9021
アズワン品番65-8004-89
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Festo のマイクロフィルタカートリッジは、マイクロフィルタ LFMA に使用します サイズ 12 で、グレードろ過の程度は 0.01 です μ m銅及びPTFE不使用
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:203-8992
アズワン品番65-7992-40
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
FestoMSFGシリーズ交換用ソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリで機能を停止します。この製品は、12Vdc及び42Vacの供給Coil電圧を備え、消費電力は4.1Wです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
仕様●電源電圧:24Vdc、42Vac●コード番号:202-3745
アズワン品番65-8034-78
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
シングルロッドシリンダでは圧力の増大を避けるように注意してください。ソレノイド作動方向スプールバルブ、CETOP 3、サイズ6。6Xシリーズ直接作動、スプリングリターン式、ディテント方向制御スプールバルブ。24 V dc又は110 V ac電源で作動のソレノイド サブプレートを取り付けるためのCETOP 3サイズ6に応じたポーティングパターン ウェットピンdc又はac取り外し可能ソレノイドは、90°回転でき取り付けが容易 DIN24 340フォームA6 ISO4401-AB-03-4-Aへの接続 緊急時の手動操作 個別に使用可能なシールキット 液体流出のないコイルの交換 交換用ソレノイドコイル24 V dc及び110 V acは個別に利用可
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:256-0374
アズワン品番65-7911-08
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又は DIN プラグソケットアセンブリで機能を停止します。コイル Coil voltage は 230 VAC です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:202-3729
アズワン品番65-8035-38
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
FESTO のフィルタカートリッジは、マイクロサイズの D マイクロシリーズサービスユニットに使用されます。濾過グレード 5 μ m
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:203-8979
アズワン品番65-8018-91
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 7 mm で、任意の位置で組み立てられています。Y 字型の設計で、高合金鋼製のハウジング素材を使用しています。周囲温度: -15 → 120 ℃ コンテナサイズ 1.
仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-8942
アズワン品番65-8013-39
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
Festo の 90 ° 接続プレートは、バルブ端子 VTSA 及び VTSA-F、動作ライン 2 と 4 に使用し、90 ° の角度で固定します。幅は 18 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -5 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8871
アズワン品番65-8000-89
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Festo MSFG シリーズ交換用ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。Coil 電圧は 12 V dc で、消費電力は 4.1 W です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 %
仕様●電源電圧:12 V dc●コード番号:202-3605
アズワン品番65-8034-74
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo のソレノイド Coil には空圧用途があります。過酷な条件及び変動する温度で動作するように設計されています。保持電力は 2.7 VA で、デューティサイクルの 100 % に 48 V dc 動作電圧を備えています。タイプ B 接続を使用した周囲温度: -20 → 50 ℃ 保護クラス IP65
仕様●電源電圧:24 V ac●コード番号:203-9006
アズワン品番65-8002-18
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Parker ソレノイド。Parker ソレノイドコイルは、主に空気圧アプリケーション内のソレノイドバルブで使用されます。もう 1 つの一般的な用途は、作動油の流れを開始、停止、または指示することです。それらは攻撃的な条件および変動の温度で抗し、作動するように作成され、設計されている。特長及び利点。この Coil は交換用ソレノイド Coil として理想的です 耐久 Durable ( 耐久性 )、耐摩耗性のある素材で構成されてい P2F シリーズ コイルはエナメル銅線で巻線され、温度インデックス 1800C、クラス F 絶縁( 1550 C )で熱可塑性樹脂に封入されている 適切なコネクタと適切なガスケットを装着した場合、IP65 を保護する。詳細情報.。ソレノイド Coil は、ソレノイドバルブが磨耗したり、機能しなくなったりしたときに、油圧システム内で交換する必要があります ソレノイドが電磁式であることをご存知でしたか金属製のコアを囲む、しっかりとした金属製 Coil で構成されています ソレノイド Coil は、パイロットバルブを開閉する低電力スイッチとして最も一般的に使用されており、接続されたピストンに圧力を加えることによってメインバルブも制御する
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:410-583
アズワン品番65-7915-96
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Festo MSFG シリーズ交換用ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリで機能を停止します。Coil 電圧は 12 V dc で、消費電力は 4.1 W です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 %
仕様●電源電圧:12 V dc●コード番号:202-3728
アズワン品番65-8035-36
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
。FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイルCoilvoltageは230VACです。最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
仕様●シリーズ:MSF●電源電圧:230Vac●コード番号:202-3619
アズワン品番65-7991-20
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
FestoMSFWシリーズFソレノイドコイルCoilは、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。Coil最小ピックアップ時間:10Mデューティサイクル-100%力率cos{phi}~0.7
仕様●電源電圧:24Vac●コード番号:202-3587
アズワン品番65-8036-15
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3639
アズワン品番65-8029-04
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
FestoのSPANシリーズ圧力センサは、圧縮空気と非腐食性ガスの監視に適しています。この測定方法は、相対圧力測定用のピエゾ抵抗測定セルをベースにしています。M5空圧接続のメスねじを備え、使用しますPN保護クラスIP40周囲温度:0→50℃
仕様●電源電圧:12Vdc●コード番号:203-8971
アズワン品番65-8018-92
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
FESTO のプッシュイン Y コネクタは、標準サイズで、公称サイズ 5.9 mm で、任意の位置で組み立てられます。PBT ハウジング材を使用してチューブの外径が 10 mm の設計構造には、プッシュ / プル方式が採用されています。周囲温度: -10 → 80 ℃ コンテナサイズ 20
仕様●電源電圧:110 / 120 V ac●コード番号:203-8955
アズワン品番65-7985-73
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
Festo MSFW シリーズ F ソレノイドコイル Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又は DIN プラグソケットアセンブリで機能を停止します。コイル Coil voltage最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:110 V ac●コード番号:202-3682
アズワン品番65-8032-60
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
FESTO のファインフィルタカートリッジは、サイズが 12 μ m および 1 μ m のマイクロフィルタ LFMB に使用されます。製品重量: 395 g
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8991
アズワン品番65-7995-86
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
Festo の各種スペアパーツは最大締め付けトルクを備えています 6 Nm です2- 適度な腐食圧力
仕様●電源電圧:24 V dc●コード番号:203-8913
アズワン品番65-8011-84
1個
¥65,980
税込¥72,578
欠品中
Festo MSW シリーズ F ソレノイド Coil は、油圧ソレノイドバルブの摩耗を制御するため、又はプラグソケットアセンブリなしで機能を停止します。コイル Coil 電圧は 230 V ac、ピックアップ電力は 7.5 VA、保持電力は 5 VA です。最小ピックアップ時間: 10 M デューティサイクル - 100 % 力率 cos { phi } ~ 0.7
仕様●電源電圧:230 V ac●コード番号:202-3576
アズワン品番65-8025-50
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 220 V ac併用可能製品 = ソレノイドバルブ交換
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO 13
仕様供給電圧 = 12 V dc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
RS Pro 2ポートバルブ用ソレノイド機器。さまざまなタイプを用意。
仕様供給電圧 = 24 V ac併用可能製品 = 2ポートソレノイドバルブシリーズ = 22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ