プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])4.9[0.5]
ストローク(mm)10
質量(g)115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)DC24(連続定格)
材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]
ストローク(mm)10
質量(g)81、(可動鉄芯)18
定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)
絶縁種別A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数30万回
耐電圧(V/min)AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)29.3(フレーム)
質量(g)100
プランジャー径(Φmm)10
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×29×29.3
。Festo の応力パイロットは G1 接続ソレノイドバルブを使用して作動します。このソレノイドバルブは水、空気、中性媒体で使用できます。 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 27.5 mm で、最大動作圧力は 6 バールです。ステンレススチール製ハウジング、EPDM シールを備え、110 V ac 動作電圧に対応しています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65
仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:G 1●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7691
アズワン品番65-8006-75
1個
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)40(フレーム)
質量(g)148
プランジャー径(Φmm)12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)24×29×40
珪素鋼板を積層したプランジャ形。
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数2
管接続口径(-) Φ12
連数(2) 2連
取付け方法(D) DINレール取付 (DINレール付)
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(V) CC-Link対応
取出位置両側
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
1個
¥109,800
税込¥120,780
10日以内出荷
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(A) DINレール取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレート付(連数印字付)
DINレール(-) 標準
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥98,980
税込¥108,878
10日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数24
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥139,800
税込¥153,780
10日以内出荷
管接続口径(L6) エルボ上向きΦ6ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数16
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数3
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数4
SIユニット(V) CC-Link対応
銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8
連数(3) 3連
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
管接続口径(-) Φ8
連数(-) オプションなし
取付け方法(-) 直接取付
コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
給排気ブロックアセンブリ内部パイロット
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
連数(2) 2連
コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数12
SIユニット(V) CC-Link対応
シリーズSY3000
1個
¥77,980
税込¥85,778
10日以内出荷
仕様銘板プレート付 (連数印字付)
型式(10) 横配管形
取付け方法(A) DINレール取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
DINレール(-) 標準
SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン
ユニット数(5) 5連
取付け方法(D0)DINレール取付(DINレールなし)
配線方式(S)配列指定
バルブ連数8
SIユニット(V)CC-Link対応
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
¥88,980
税込¥97,878
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数14
SIユニット(V) CC-Link対応、(5) SIユニット マイナスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(3) 3連
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
型式(10) 横配管形
SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(8) 8連
バルブ連数5
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(2) 2連
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
配線方式(S) 配列指定
型式(10) 横配管形
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応、(3) SIユニット プラスコモン
エンドプレート7/8インチコネクタ電源
ユニット数(1) 1連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(9) 9連
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数10
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(7) 7連
1個
¥93,980
税込¥103,378
10日以内出荷
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(5) 5連
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)
型式(10) 横配管形
取付け方法(-) 直接取付
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数2
SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
ユニット数(4) 4連
1個
¥73,980
税込¥81,378
10日以内出荷
SIユニット(V)CC-Link対応
SIユニット出力極性(2)プラスコモン
エンドプレートM12コネクタ電源
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
ポート管接続口径【P・E】(-)Φ8
取付け方法(-)直接取付
配線方式(S)配列指定
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ