22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷





1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


VQZ21 SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


仕様手動操作方法:ロック式 (要工具形) リード線取出方法L形プラグコネクタリード線付 切換方式2位置シングル ボディ型式直接配管形 シリーズVQZ2000 ボディ幅15mm ポート数5 管接続口径M5ねじ シール方式メタルシール ねじの種類Rc ブラケットなし コイル電圧(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ファンクション標準タイプ オーダーメイド仕様標準
1個
7,398 税込8,138
19日以内出荷

VQ Series(VQZ2120~) SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)





1個
319 税込351
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258 質量(g)300 使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60 規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA) 保護構造IP67(マニホールド結合時) 出力点数32点 機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能 消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源) 通信方式全二重/半二重 出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵 プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18) 通信速度10/100Mbps 絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応 耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間 使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷