8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 厚さ(mm)4.16 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)58 マウントG8(マルチマウント) ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サムライレジェンドソマウド チェンソーガイドバー
エコ商品
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用 適合ソーチェーン:21BP-64E 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 長さ(mm)370 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .058" 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)56.9 マウントG8(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷

集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに 適合機種TBS-165DC 材質アルミニウム、ハンドルスチール 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100 仕様・用途集塵機接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーの正確なセンター位置決めが可能です。対応径:6~83mm。
用途磁器タイル用乾式ダイヤモンドホールソーのセンター位置決めガイド 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
用途チェンソーガイドバー 仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート 厚さ(mm)3.2 ピッチ1/4inch マウント国産チェンソー専用 ゲージ0.043inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドバーをしっかりと固定し、正確なソーチェンの目立てを助けます。
用途ソーチェン目立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスチップソーカッター
エコ商品
チップコンテナボックス付き。電子ブレーキ機能。ソフトスタート機能。LEDライト、大型フック付き。切断位置マーク(ベースプレート)。エルゴノミクスデザインの持ちやすいグリップ。
用途金属等の切断 質量(kg)2.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×214×180 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)50 回転数(min-1[回/分])4250 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)130~136
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)