長さ(cm)60
材質ソーダガラス
材質ソーダ石灰ガラス
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
先端にゴム管を付ければ安全に撹拌できます。
材質硼珪酸ガラス
端面加工口焼き加工
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
仕様端面:切放し
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
材質ソーダガラス
比重2.5
先端を丸く加工しています。
全長(mm)150
直径(Φmm)6
純銀のパウダー「ミューファン・パウダー」が練り込まれ、優れた抗菌機能を発揮します。
食器の種類和食器
材質材質:ポリプロピレン(ミューファン・パウダー配合)
耐熱温度(℃)‐20℃~+120℃
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
トンカツなどの盛付けはもちろん足付ですので様々な用途で食卓演出できます。
材質18-8ステンレス
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
関連キーワード