カテゴリ

  • 空調・電設資材(115)
    • 太陽光発電機器部材(83)
  • バッテリー・電装(58)
    • バッテリー関連(52)
  • 安全用品(224)
    • 道路用品(188)
  • 鈑金・塗装(42)
    • 自動車用鈑金(17)
    • 自動車用研磨(18)
  • 照明(273)
    • センサーライト(195)
  • 農業・園芸資材(172)
    • 防鳥・防獣用品(125)
  • 建材・エクステリア(168)
    • バルコニーまわり(137)
  • 制御機器(398)
    • 電子部品(オンボード)(227)
  • 学童・教育用品(35)
    • 理科/技術/科学工作(30)
  • 防災用品(395)
  • 事務用品(131)
  • 防犯用品(128)
  • 測定用品(103)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 船舶用品・漁業資材(72)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 溶接用品(59)
  • カー用品(50)
  • 作業工具(45)
  • 住設機器(41)
  • 家電(35)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 完成車(28)
  • 電気材料(22)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 自転車部品(20)
  • 清掃用品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 物流用品(16)
  • 作業服(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 安全標識(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 測定関連サービス(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 電動工具(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全保護具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 医療(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 手袋(4)
  • 切削工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • エンジン工具(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「ソーラー」の検索結果

3,053件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波 Bigblue Tech(ビッグブルーテック)ポータブル電源 リン酸鉄 パススルー充電対応 純正弦波Bigblue Tech(ビッグブルーテック)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
BigBlueポータブル電源CellPowa100コンパクトサイズで初めてのポータブル電源に最適LEDライト付きで災害時にも活躍LEDライト:強点灯・中点灯・弱点灯・SOSモードの4段階液晶ディスプレイ搭載で使用状況が一目瞭然パススルー対応(充電しながら給電が可能)バッテリーマネジメントシステム(BMS):過負荷保護、過熱保護、過放電保護、過充電保護、過電流保護、短絡保護純正弦波急速充電65W/ポート×3 (出力対応)ソーラーパネル対応最大5台同時充電可能(AC電源×1、USB-A×1、USB-C×3)電池種類:リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)電池容量:102.4Wh(32,000mAh/3.2V) 機内への持ち込みも可能充電時間:付属品使用時、約1.8時間で満充電
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 コンパクト 軽量 急速充電 家庭用 アウトドア用 防災 車中泊 機内持ち込み可能付属品ポータブル電源本体、ACアダプター(PD65W)、USB-C to USB-Cケーブル(PD65W対応)、取扱説明書、保証カード材質ABS、PC質量(kg)1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×8.5×15.6
ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源YAMAZEN(山善)
33,980税込37,378
1台ほか
6日以内出荷
ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーションポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーションもしもの停電でも自由に使える「電気の備え」ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適にソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方もAC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる災害時に役立つLEDライト搭載搭載バッテリー数:最大4個適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)動作温度:0~40℃充電温度:0~40℃【充電情報】AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100Wソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W【出力情報】AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300WUSB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFCUSB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23取扱説明書(10.42MB)
ソーラーパトピカ ナカバヤシソーラーパトピカナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
人に反応してクルクル光る!人感LED回転灯。ソーラー充電なので電池交換不要。人を感知すると約12秒間点滅と回転(完治範囲に人がいれば連続動作)。暗い時だけ点灯(明るい場所では光りません)。外壁フェンス玄関ガレージベランダ物置廊下などに。マグネット(内蔵)両面テープ(付属)で貼り付け、ネジ(付属)でひっかけ、ひも(別売)で固定。
材質ABS樹脂質量(g)126電源バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×5×12.2
薄型ソーラーセンサーライト DAISHIN(大進)薄型ソーラーセンサーライトDAISHIN(大進)
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
ソーラー充電式で1200ルーメン。単管やたて樋に付属のバンドで簡単取り付け。ビスで壁にも取り付け可能。本体スイッチでも、付属のリモコンでも操作可能。モード1:暗くなると人を探知して最大の明るさで点灯モード2:暗くなるとほのかに常夜灯が点灯し、人を探知すると最大の明るさで点灯モード3:暗い場所で投光器として使用でき、リモコンで明るさの調節が可能
用途防犯対策や、夜間の照明として。付属品リモコン(動作確認用電池付)、取付バンド2種類(長さ約25cm・45cm)、取付ネジ・ワッシャー・スリーブ(各2個)、六角レンチ、取扱説明書寸法(mm)約W115×D60×H267角度(°)センサー探知:最大約120本体質量(g)340使用電源リチウムイオン充電池3.7V4000mAh(内蔵)明るさ1200ルーメン関連資料(1.83MB)点灯時間約25秒(モード1・2使用時)距離センサー探知:最長約6m(水平設置時)
ソーラーライト 灯具 コイズミ(小泉成器)ソーラーライト 灯具コイズミ(小泉成器)
429,800税込472,780
1個
6日以内出荷
仕様ソーラーバッテリー搭載 / 電源線不要その他【光束維持】50000時間材質【灯具】アルミダイカスト(ダークグレー塗装)【前面レンズ】ポリカーボネート備考調光器併用不可ランプLED色温度5700K演色指数(Ra)Ra70
コーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5 KMネクストコーン用ソーラー工事灯 スタピカタッチ5KMネクスト
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
コーン上部に取付けが可能なソーラー充電タイプの工事灯です。スタピカタッチをコーンに取り付けたままでも、コーンを重ねる事ができるので運搬時に役立ちます。電源スイッチがタッチセンサーになっており、防水性能が大幅にアップしています。LEDで電池残量をお知らせします。5種類の点滅パターンから選択可能で、暗闇を感知して自動で点灯します。
用途夜間工事の視認性向上に。夜間作業の保安灯、工事灯に。質量(g)45寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×49電池ニッケル水素電池2.4V 300mAh使用環境温度(℃)約-20~65点滅5種類ソーラーパネル種類0.15W 単結晶シリコン差込サイズ(Φmm)40LEDスーパーブライトLED 赤2灯/緑2灯操作方式タッチセンサー式
道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33 ダンレックス道路工事用矢印板 ディライトアロー NHLY-H33ダンレックス
77,980税込85,778
1台
5日以内出荷
24時間連続発光と夜間発光を切替可能です。LEDとレンズの効果により日中でも視認良好。2.4GHz周波数帯を使用した同期発光が可能です。ソーラー充電と乾電池のハイブリッド仕様です。丈夫な堅牢性で安心してお使い頂けます。
用途道路工事の車両誘導、視線誘導、方向指示に。夜間作業時の視認性向上に。質量(kg)7電源単3形乾電池×2本、太陽電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×513×153連続使用時間(時間)ソーラー:300以上(省電力モード含む)、乾電池:200以上(省電力モード)機能24H/12Hモード切替、夜間自動点灯機能(12Hモード時)、ハイブリッド電源(乾電池装填時)、2.4GHz同期電池太陽電池:5.5V/250mA、二次電池:3.2V/6000mAh(リン酸鉄リチウムイオン電池)LED使用数(個)赤32
ソーラーポールONE バイタルレッド YAK-OHソーラーポールONE バイタルレッドYAK-OH
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
同側動作を行うことで、転ばない身体・体幹を鍛えます
材質グリップ:ニトリルブタジエンゴムポール:アルミフットベルト:ポリプロピレンバイタルレッド寸法(cm)22×5×長さ98
緊急対策110番 東京ミモレ緊急対策110番東京ミモレ
47,980税込52,778
1組(24セット)ほか
18日以内出荷
緊急対策110番ワイヤレスボタン式警報器です。家の中から、外へ、隣人に助けを求めるための防犯ベルです。送信機のボタンをワンプッシュするだけで、警報音を鳴らすことができる簡単仕様です。今までの防犯は敷地内や家の中に「入らせない」ことが重要視されていましたが、昨今の押し入り強盗などは防犯カメラやフラッシュライト、窓を割ることもお構いなしに無理やり侵入してきます。そんな現代の強盗に対応するために、本製品は「入られた後の防犯」に焦点をあてています。強盗・不審者の侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害時、ケガなどで身動きが取れない時、救助を求める。急病(熱中症・独居など)で動けない時などの緊急時に隣人に緊急事態を通知。送信機のボタンを押すと、屋外に設置されている警報器が鳴って、家の中から近隣に緊急事態を知らせます。音量は120dBいざというときの1台です。防犯:強盗、侵入 ・災害:地震、火災、台風 ・急病:熱中症・独居など、外からは見えない、家の中の緊急事態に対応。電源は、USB/ソーラーパネルで充電します。設置が簡単、日の当たる場所にネジ、または両面テープで貼り付けるだけで設置完了です。大規模な工事は必要ありません。本体はUSBとソーラーパネルで充電。
用途犯罪、災害、急病から身を守る、緊急対策110番。本体を屋外に設置しておき、家の中で異変があったときに送信機のSOSのボタンを押すと、本体のアラーム音が鳴って隣人に緊急事態を知らせます。無線式で設置が簡単!介護施設や老人ホームなどの集合施設、マンションやアパートに容易に取り付けできます。防犯:強盗・不審者・クマの侵入をアラーム音で外部に知らせる。災害:地震、火災、台風などで身動きがとれないとき外部に救助を求める。急病:熱中症・独居で動けないとき隣人に事態を知らせ救助を求める。RoHS指令(10物質対応)対応
ポールライト用交換バッテリー システックポールライト用交換バッテリーシステック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ソーラーポールライト専用バッテリー交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)4.2バッテリー電圧(V)6
ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル) Jackery(ジャクリ)ポータブル電源 300Plus(リン酸鉄モデル)Jackery(ジャクリ)
36,182税込39,800
1台
4日以内出荷
Jackeryポータブル電源600Newとソーラーパネルのセット品。ポータブル電源600Newは中容量タイプのポータブル電源で、アウトドアや防災、日常使いに最適なバランス設計が魅力です。 容量は640Wh、定格出力は500Wで、電気毛布なら約20時間、小型冷蔵庫やテレビなども安定して稼働可能。A4サイズより小さいコンパクト設計で、重さは約6.4kgと軽量。女性でも片手で持ち運べるため、キャンプや車中泊、停電時の備えにもぴったりです。 バッテリーには高耐久なリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用し、充電サイクル6,000回、毎日使っても約10年持続する長寿命設計。さらに、UPS機能(0.01秒で給電切替)やパススルー機能も搭載しており、停電時でも安心して使用できます。充電は最速1.7時間で完了し、ACコンセントやソーラーパネル(最大200W)によるハイブリッド充電にも対応。雷サージ保護や省エネモードなど、安全性と使いやすさも充実しています。初めてのポータブル電源としても、サブ電源としてもおすすめの一台です。
セット内容ポータブル電源300Plus×1、AC充電ケーブル(1.2m)×1、取扱説明書×1寸法(mm)230×155×167質量(kg)3.75出力【AC】100V~50Hz/60Hz、3A・300W(瞬間最大600W)、【USB-A】5V-3A、最大15W【USB-C】(OUT)出力:5V-3A,最大15W (IN/OUT)出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W【シガーソケット】12V=10AMax温度範囲(℃)(充電時)0~45、(動作時)ー10~45、(保管時)3ヶ月の場合ー20~45、 6ヶ月の場合ー10~25定格出力(W)300 (瞬間最大600)定格容量22.5Ah/12.8V DC(288Wh)バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間AC充電(コンセント)・・2時間、シガーソケット充電・・5.5時間、ソーラーパネル入力40W・・9.5時間、ソーラーパネル入力80W・・6.3時間、ソーラーパネル入力100W・・4.6時間入力端子【AC】100-120V~50Hz/60Hz、最大15A【USB-C】 12-27V=5A MAX, 100W MaxRoHS指令(10物質対応)対応
RENOGYポータブル電源 1000 RENOGY JAPANRENOGYポータブル電源 1000RENOGY JAPAN
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
【高い安全性を実現】・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。他のバッテリータイプと比べて安全性が高いバッテリーで、充放電のサイクル数が多い(バッテリー寿命が長い)のが特徴です。本製品は充放電3000サイクル (80% DOD, 80% EOL)を可能にした長寿命のポータブル電源です。・本製品の認証には「電気用品安全法」の基準を満たした証明としてPSEマーク、またリチウムイオンバッテリーの国際基準「UN38.3」(国連特別輸送試験)等を取得しています。・ポータブル電源にはPC(ポリカーボネート樹脂)+ABS(エービーエスアロイ)防火材料を使用しており、耐熱性と散熱性に優れています。・RENOGYポータブル電源 1000 | リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは防災分野において有益な活用が可能で安全性、機能性、利便性に寄与する製品として認証されました。【車載用BMS&EU基準を超えた純正弦波インバーター】・EV車にも使用されているUL2743安全基準を満たした車載級BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載し、高温保護、過電圧保護、低電圧保護、放電低温度保護、過電流保護、過負荷保護、ショート保護、充電過電圧保護などの設定があり、より精密にバッテリーを観測および保護できます。バッテリーの使用寿命の延長も実現しています。より安全・安心に使用することが可能です。・インバーターは全高調波歪み率をEU基準よりも65%抑えた質の高い純正弦波で、CPAPにも安心して使用できます。【豊富な出力】ポータブル電源 1000には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は2100Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が1500W、サージ電力が3000Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【SPSモード搭載】SPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。【温度上昇に強い構造】ポータブル電源内部の温度が40℃に達しても、最大出力を維持することができます。
用途Renogyポータブル電源 1000は、998.4Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用したリン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載のポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。お車でのご旅行やキャンプ、ご自宅での防災目的など、あらゆるシチュエーションでの利用におすすめのポータブル電源です。その他3000 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)464×274×294質量(kg)18.6容量41.6V, 24000mAh / 998.4Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0~40(32~104°F) / 推奨:0~55(32~113°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)18.27×10.79×11.57グリーン購入法適合取扱説明書(4.37MB) (4.37MB)
RENOGY ポータブル電源 500 RENOGY JAPANRENOGY ポータブル電源 500RENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
豊富な出力】ポータブル電源 500には、USB-Aポート、USB-A急速ポート、USB-Cポート、CIGポート、ACコンセントの5つの出力機能を持ち、出力総計は1050Wです。iBoostモード時(デフォルト)のAC出力の定格電力が800W、サージ電力が1600Wのため、幅広い家電製品の稼働に対応しています。【iTurbo技術でAC急速充電】本製品には新しい充電技術であるiTurboテクノロジーが採用されており、AC充電を高速で行います。約1時間で80%の充電を可能にし、またACアダプターが不要なため、持ち運びや接続の際に邪魔になりません。【LCD液晶画面搭載】LCD液晶画面には、バッテリーの残量、入出力の電力量、各機能のON、OFF状態などが表示されます。また、温度や電圧、電流等に関する保護機能が作動した際には、保護に準じたアイコン表示があるため、即座にエラー解消に向けた行動を起こすことができます。【UPS(無停電電源装置)モード搭載】UPSモードを利用することで、停電時に瞬時にバッテリーからの給電に切り替わり、一時的に接続デバイスの電源を落とすことなく使用することができます(※0.02秒未満の転送時間が必要な機器には使用しないでください)。大切なデータを保管したサーバー等を停電から守ります。
用途Renogyポータブル電源 500は、495Whの容量で高エネルギー密度のバッテリーセルを使用した充電式ポータブル電源です。本製品には、ソーラー充電、AC充電、シガーソケット充電の3つの充電方式を備えています。メーカーでは、ソーラー充電をお考えの方に向けたお得なセットを別途ご用意しています。その他600 Cycles (80% DOD, 80% EOL)寸法(mm)324×208×239.5質量(kg)6容量18V, 27500mAh / 495Whタイプリン酸鉄リチウムイオン温度(℃)【保管】-20~35(-4~95°F)【充電】0℃~40℃/ 32°F~104°F / 推奨:0~45(32~131°F)【放電】-20~40(-4~104°F) / 推奨:-20~55(-4~131°F)保証期間1年間寸法(inch)12.76×8.19×9.43グリーン購入法適合取扱説明書(4.35MB) (4.35MB)
炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応 オーム電機炎ゆらめきガーデンライト ソーラー式 IP65 高さ調整対応オーム電機
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用のガーデンライトです。炎がゆらめくような温かみのある光が楽しめ、庭先や花壇の演出に最適です。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65で雨天時でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整ができ、さまざまな場所に設置しやすい設計です。
付属品ポール2本、杭1本、取扱説明書、保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)85×610電源ニッケル水素充電池 単4形 1.2V 800mAh全光束(Lm)3光源LED(電球色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.25MB) (1.25MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水 オーム電機ソーラーガーデンライト 調色対応 高さ調整 可 IP65防水オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
ソーラー充電で簡単に設置できる屋外用ガーデンライトです。電球色と昼光色の調色に対応し、用途や雰囲気に合わせて明かりを選べます。明暗センサーで自動点灯し、防水性能IP65により雨天でも安心して使用できます。約30cm・45cm・60cmの三段階で高さ調整でき、庭先やアプローチ、花壇など幅広い場所に設置できます。
仕様電球色/昼光色付属品ポール2本/杭1本/取説・保証書質量(g)270使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)約85×610電源ソーラー(ニッケル水素充電池 単4形 1.2V/800mAh)全光束(Lm)5(電球色)/5(昼光色)高さ調節約30/45/60 cm防水性IP65取扱説明書(1.3MB) (1.3MB)点灯時間(時間)約10(満充電時)
120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル RENOGY JAPAN120W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
市場初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!セルレベルでの影対策技術各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用影の変化に対応する安定出力変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。過酷な環境でも信頼できるパワー大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。簡単設置で手間いらずあらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。ホットスポットのリスクを大幅に低減影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。丁寧な梱包で安心をお届けRenogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
用途あらゆるシーンの影対策に最適なソリューションキャンピングカーや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。寸法(mm)1052×578×30質量(kg)6.81電圧【システム電圧】最大1000 VDCモジュール20.70%電流(A)【短絡】4.57 Isc最大出力(W)120保証期間5年(25年間の80%出力維持)ヒューズ【直列定格】最大15 A開放電圧(V)33.7各種認証CE、ISO 9001出力電流最大4.21 Impグリーン購入法適合取扱説明書(0.32MB) (0.32MB)最大動作電圧(V)28.9
DCサーキットブレーカーリセットスイッチ マリンテックDCサーキットブレーカーリセットスイッチマリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
最新のマイクロDC回路専用サーキットブレーカー!電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断(トリップ)!回路保護に!最新マイクロブレーカー・スマートなデザイン船舶や自動車など、12V~48V直流電源専用タイプ遮断トリップした場合PUSH RESETボタンを押すと復帰インラインヒューズの代わりにフロントパネル取り付けタイプ電流容量は20A/40A/60Aから選択ケーブル接続:圧着ターミナル接続式防水規格IP67
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用付属品取り付け用ボルト 2本型式CBX電圧(V)48ボルト(mm)(最適ターミナル):6x2本 (R端子)
循環ポンプ DC24V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無しマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC24V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8(DC26V)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)90以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)0~900ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
チャージコントローラー マリンテックチャージコントローラーマリンテック
6,498税込7,148
1式
6日以内出荷
12V/24V兼用ソーラーチャージコントローラーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応!10Aまで・3段階のPWM充電制御・大型LCDディスプレイ搭載・6段階のLEDデジタル表示/メモリー機能搭載・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応・12V/24V自動認識機能・4つの保護機能付き(短絡/回路/過負荷/逆接続保護)・タイマー機能付き・1年保証
質量(g)150使用温度範囲(℃)-35~60電圧(V)フロート:13.7(デフォルト値/調節可)出力USB:5V/2A定格電圧(V)DC12/24最大出力(W)PV:130W(12V)/ 260W(24V)制御方式PWM定格電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×35×70消費電流(mA)自己:<10保証期間1年間適合バッテリー鉛蓄電池(フラッド/AGM/GEL)、リチウムイオン電池最大電圧(V)PV:<50
走行充電器用 充電モニター マリンテック走行充電器用 充電モニターマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
本体はオール樹脂製!埋め込み・表面型共用メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示ソーラー電圧表示(ソーラーチャージ型接続の場合)DC12-32Vバックライト付き 夜間・暗い場所でも確認可バックライト輝度調節機能プッシュ式操作ボタンスリープ機能付き(約2分)1年保証2025年モデル
セット内容本体接続用モジュラーケーブル1本・取扱説明書型式MT-2質量(g)75電圧(V)DC12-32表示サブバッテリー充電電流・充電電圧・AH・WH・負荷電流・負荷電圧・メインバッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×110×40表示範囲49×28 LCD保証期間1年言語表示英語動作電流(mA)3~30(バックライト含む)画面仕様モニター:LEDバックライト
走行充電器用 Bluetooth接続器 マリンテック走行充電器用 Bluetooth接続器マリンテック
6,398税込7,038
1式
6日以内出荷
メインバッテリー/サブバッテリー電圧・電流などをリアルタイム表示リンク表示ランプ専用スマホアプリを使うことでメーカー走行充電器SBCシリーズの充電状態を確認可能!1年保証2025年モデル
仕様専用APP:Charger Connectセット内容本体接続用ケーブル1本・取扱説明書型式BT-10質量(g)15電圧(V)DC5(走行充電器SBCより供給)ケーブル長(m)3表示充電電流・充電電圧・AH・WH・ソーラー電力・ソーラー電圧・バッテリー電圧対応機種メーカー走行充電器SBCシリーズインターフェースXH2.54-4P寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)67×35×20保証期間1年BluetoothVersion4.2待機電流<10mA通信距離(m)Bluetooth:<10
コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネル OWLTECH(オウルテック)コンパクトになり持ち運びに便利 単結晶シリコンパネル搭載 折りたたみ式ソーラーパネルOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
太陽光でスマートフォンを充電コンパクトで持ち運びに便利充電量の目安になる電流チェッカー搭載高効率な単結晶シリコンパネル吊り下げて使える安心の6ヵ月保証
付属品取扱説明書(保証書付)性能【ソーラーパネル発電】最大10W※発電量は設置場所、天候条件、日照時間によって変動します。質量(g)約 610 (パッケージ込み)本体質量(g)410適合機器スマートフォン、タブレット、モバイルバッテリー、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※ワイヤレスイヤホンなどの微弱電流機器は充電できない場合があります。定格出力USB Type-A:最大5V/2A、USB Type-C:最大5V/2A、同時使用:5V/2A変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:約 225 × 29 × 230、展開時:約 450 × 19 × 230保証期間6ヵ月防塵防水性能非対応ソーラーパネル種類単結晶シリコン面数【ソーラーパネル】2面
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
フレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA) DFRobotフレキシブルソーラーパネル(1.5V/250mA)DFRobot
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
太陽電池モジュール 1.5V 250mA GB太陽電池モジュール 1.5V 250mAGB
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ミックスローター MMK SCIENTIFICミックスローターMMK SCIENTIFIC
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
ローラーは滑り止めシリコン素材で作られており、スムーズに動作し、回転動作によりサンプルを混合します。時間設定機能(1分~23時間59分)・回転数(最大80rpm)調整可能有り※RM-6-Jは時間設定機能無しRM-6-J / RM-6Pro-J / RM-8Pro-Jはローラー軸に左右で高低差が有り、回転運動にシーソー運動を加えることでサンプルのミキシングが可能です。RM-6H-J / RM-8H-J / RM-4Max-Jはローラー軸が水平、回転運動のみです。ローラー本数は4・6・8本から選択可能であり、RM-4Max-Jは1Lの試薬瓶を2本まで乗せて動作が可能です。
電源(V)AC100消費電力(W)25回転数(min-1[r.p.m])20-80最大回転数(min-1[r.p.m])80使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHローラ長さ(mm)280
小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W) Seeed Studio小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)Seeed Studio
639税込703
1個
3日以内出荷
3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライト ムサシ3.5W×3灯 マルチアーム式LEDソーラーセンサーライトムサシ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ソーラーパネルが本体一体型でも離して設置でもできる着脱パネル式のソーラーセンサーライトです。太陽光が十分にあたる場所での設置は一体型のまますっきりした設置ができます。ライトの設置場所(照明をつけたい場所)とソーラーの設置場所(太陽光が良く当たる場所)が異なっている場合はパネルとライトを独立した設置もできます。マルチアーム式で自由な配光が可能です。
用途パワーモード、エコモード、フラッシュ発光(点滅)モードの3つの点灯モードを切り替え可能。天候が悪く、ソーラーパネルからの充電が不足してくると自動省エネモードが発動。明るさ20%の点灯でバッテリー切れを防止します。仕様【取り付け別売品】ステンレスバンド (SP-7) / 強力マグネットベース (SP-10) / サッシ・薄板用ベース(SP-13) /フェンス挟み込みベース (SP-14)/クリップベース(SP-15)付属品取付ネジ×4/コンクリート用プラスチックプラグ×4/ステンレスバンド(幅8×長さ350mm×1)質量(g)本体:360、パネル:200電球(W)3.5×3 (高輝度白色LED設計寿命4万時間)全光束(Lm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:244×157×119、パネル:143×49×107バッテリーリチウムイオン電池3.7V 2400mAh寿命充放電サイクル150回センサー探知範囲最大140° 最遠8m ※取り付け高さ2.0m点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF:電源オフソーラーパネルコード長さ(m)2.5ソーラーパネル出力5.5V/1.2Wソーラーパネル種類結晶太陽電池検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋外(保護等級 IP44)1日平均点灯回数【明るさ100%点灯時:春夏秋】平均約50回、冬:平均約25回、満充電時:約295回、【明るさ50%点灯時:春夏秋】平均約100回、冬:平均約50回、満充電時:約590回、※春夏秋=充電可能な平均日照時間約3時間、冬=平均日照時間約2時間(東京)時間設定点灯:10秒(100% / 50% / フラッシュ)
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54 オーム電機ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54オーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯 人感センサー式 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間取扱説明書(1.8MB)点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回
ソーラー回転台 GBソーラー回転台GB
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用) DFRobotソーラーパワーマネージャー(9V/12V/18Vソーラーパネル用)DFRobot
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付) DFRobotソーラーパワーマネージャー(5V/1A ソーラーパネル付)DFRobot
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
ソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用) DFRobotソーラーパワーマネージャー(18Vソーラーパネル用)DFRobot
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
ソーラーパネル(屋外カメラ専用) SwitchBotソーラーパネル(屋外カメラ専用)SwitchBot
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷
GWポータブルソーラーパネル GWソーラーGWポータブルソーラーパネルGWソーラー
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
屋外での非常用電源
用途単結晶シリコンセルにより23%の高変換効率最大出力(W)15防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)出力ポートUSB-A×1・USB-C×1最大出力電圧(V)合計5最大出力電流(A)合計3
ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式LED警告灯 赤/青 2色点滅GOODGOODS(グッド・グッズ)
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
・注意喚起に最適な「赤/青」の点滅灯のソーラー充電仕様です
用途・暗くなると自動で点灯し、点け忘れ/消し忘れの心配は不要。点滅速度も2パターン仕様も便利セット内容本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書)材質本体:ABS+鉄/ソーラーパネル:単結晶PET規格ソーラーパネル:5V/1.2W本体質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×76×153発光色赤/青 交互に点滅使用電池リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型)LED光源数:40pcs (20個 両面)モード点灯:2パターン(1低速点滅/2高速点滅)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.23MB) (3.31MB)防水保護等級IP54点灯時間約12時間(満充電時)取扱説明書(2.76MB)
ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板 GOODGOODS(グッド・グッズ)ソーラー充電式 LED 発光 A型 標示板GOODGOODS(グッド・グッズ)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
・ソーラー/USBで充電できる、A型標示板!全3種【工事中】【立入禁止】【通行止】のプレートを付属し、差替えも簡単
用途・屋外でも使える防水フロアスタンド!標示面裏のLEDが発光し、夜や暗所でもしっかり注意喚起が可能ですセット内容A型標示板本体、Type-AtoType-C充電ケーブル、差し替え用標示プレート 3枚(工事中/立入禁止/通行止)保証書、取扱説明書材質【灯体】PP+PMMA本体質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)567×57×295充電方式1ソーラー充電 2Type-C充電(5V/1A限定)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB) (3.32MB)防水性IP54取扱説明書(2.71MB)連続点灯時間(時間)HIGH:9/MIDDLE:13/LOW:23/点滅:18調光範囲HIGH・MIDDLE・LOW・点滅
パワーリュック TAKAGI(高儀)パワーリュックTAKAGI(高儀)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
最大出力15W ソーラーパネル着脱式 2層式リュック(上部:約11.5L/下部:約3.5L)
用途屋外活動時の補助電源となるソーラーパネル付きリュック付属品■リュック(黒)×1 ■ソーラーパネル×1 ■カラビナ×4 ■USBケーブル×1(Type-A-Type-C)材質ポリエステル容量(L)上部:約11.5/下部:約3.5 合計約15最大出力(W)ソーラーパネル:15耐荷重(kg)3防塵防水性能IP44(USBポート保護カバー付き)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)リュック:約450×290×140、ソーラーパネル:約380×240×14.5出力ポートUSB-A×1、USB-C×1最大出力電圧(V)合計5最大出力電流(A)合計3
3in1ケーブルソーラーチャージャー ニード3in1ケーブルソーラーチャージャーニード
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
4台同時充電が可能なケーブル付のソーラーチャージャー!2A出力の急速充電に対応したモバイルバッテリーです。最大4台同時に充電でき、災害時やアウトドアでも電源を確保可能。出力ケーブルとして、Lightning・USB Type-C・MicroUSBが1本ずつ内蔵されており、使わないときは収納して邪魔になりません。太陽光で充電できるため、非常時の備えとしてもおすすめのモバイルバッテリーです。【商品スペック】容量:10,000mAh / 入力・出力:DC5V/2A / 対応端子:USB Type-C・Lightning・microUSB・USB Type-A / 満充電時間:ケーブル充電 約6~8時間 / ソーラー充電 約50~62時間(※天候・光の強さにより変動) / 満充電時稼働時間:約4~5時間 / 電池種類:リチウムイオンポリマー電池(Li-Po) / 認証:PSE取得
セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)68×150×22包装形態箱入り
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら