14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵 LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP44 ブラック 寸法(mm)約96×124×48 質量(g)約145 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)180(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.55W 充電時間(時間)約8 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能 ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要 屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー 保護等級IP65 寸法(mm)約144×51×44 質量(g)約130 タイプ屋外壁面設置型 付属品取付ねじ・スリーブ 明るさ(Lm)200(満充電時最大) ソーラーパネル出力5.5V/0.8W 動作温度範囲(℃)-20~60 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)1200 バッテリーリチウムイオン 灯数1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)225 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×42×160 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.4MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ソーラー発電と乾電池のハイブリッド式センサーライトです。〈br〉普段はソーラー発電でライトが点灯します。日照不足によるソーラー発電不足(充電不足)になると自動的に乾電池から電源供給しソーラー式ながら安定した点灯を実現した製品です。〈br〉日照時間が短い地域や季節(冬の日本海側など)や点灯回数の多い場所にも最適です。〈br〉ライトとソーラーパネルが一体型のスタイリッシュなウォールライトです。配線不要で、玄関・勝手口などに手軽に灯りを設置可能です。
用途周囲が暗くなりセンサーが人を感知すると自動で点灯、自動で消灯します。〈br〉常夜灯機能をONにすると周囲が暗くなるとほのかな灯りで常夜灯になり、人が近づくと100%の明るさで点灯します。〈br〉 付属品ステンレスバンド(長さ1m)×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2 質量(g)265 保護等級IP65 モード切替OFF/ON(常夜灯なし)/ON(常夜灯あり) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×40×155 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大100°最遠4m(取り付け高さ2m時) ソーラーパネル出力結晶太陽電池5V/0.9W 設置場所屋内/屋外用 充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1500mAh 灯数1 点灯時間10秒固定 取扱説明書(1.39MB) 電球の種類3W高輝度白色LED(全光束250ルーメン、常夜灯2ルーメン、設計寿命4万時間)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

S-110L 5W×1灯フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。 付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4 クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85 コード長さ(m)5 本体質量(g)250 パネルサイズ(mm)ソーラー:86×50×159 保護等級防雨タイプIP-44 本体サイズ(mm)91×124×135 ソーラーパネル質量(g)210 設置方式クランプ 設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44) 充電池タイプリチウムイオン電池3.6V/1200mAh(充電池交換不可) ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m アズワン品番64-8901-01 明るさ(Lm)450 灯数1 点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

人感センサー付きソーラーパネルLEDライト 街路灯として工事現場・庭先・駐車場・車庫・倉庫などの防犯対策に最適です。 災害で万一商用電源が停止しても照明機能を保ち防犯や避難などに貢献します。 夜間自動点灯モード 太陽光で昼間に充電し、夜間に自動点灯します。 フル充電6~7時間で、12時間点灯が可能です。
電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式人感 設置方式クランプ 保護等級IP65 バッテリーLi-ion 3.7V/7200mAh ソーラーパネル出力6W 電力(W)10 色温度(K)6000 全光束(Lm)1080 (10W点灯時) 照射角度(°)70 人感センサ検出距離(m)15(水平180度) 点灯方法常時20%点灯、常時微弱点灯 感知して100%点灯、通常消灯 感知して100%点灯 連続点灯時間(時間)常時20%点灯:約12、センサー感知 100%点灯(15~20秒)約200回 充電時間(時間)6~7 (季節・日照条件により変動) 質量(kg)1.37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×250 使用環境温度(℃)-20~45 付属品単管クランプ×1、M6アンカーボルト×2(コンクリート用) 灯数1
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

スッキリした見た目で建物の外観に馴染むソーラー電源式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,ソーラータイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4 質量(g)パネル:190 消費電力(W)4.5 コード長さ(m)約5 本体質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×119×152 パネルサイズ(mm)W82×D50×H157 保護等級IP44 バッテリーLi-Ion(内蔵) バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大120° 設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) バッテリー容量(mAh)1200 1日平均点灯回数100%点灯時・340回、50%点灯時・685回(満充電時) アズワン品番65-0295-48 明るさ(Lm)260 灯数1 点灯時間10秒 感知距離(m)最大8 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 質量(g)約370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×170 光源LED 0.5W×6個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh 充電時間(太陽光充電)晴天の日に直射日光で夏期は約2~3日、冬期は約5~6日間、USB充電約2.5時間 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) 明るさ(Lm)約300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー 設置方式ねじ止め 保護等級IP44(防雨タイプ) 灯数1灯 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112 質量(g)約350 消費電力(W)約3 光源色昼光色 色温度(K)6000-6500 光束(Lm)約150 点灯保持時間約30秒 センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100° 材質ABS 付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 動画あり
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、1W 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)250 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132 使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V)3.6 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)110 灯数1灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

セーブインダストリー3W+5W COB LEDサーチライト
アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト。 2WAYハンドルで二通りの持ち方! 弱、強、側面、フラッシュライトの4通りの使い方。 単三乾電池(アルカリ電池)3個で、連続約8時間使用可能! 肩にかけられる、ショルダーストラップ付き!
用途アウトドア、レジャー、緊急時に多機能型ライト、サーチライトなど 材質ショルダーストラップ:ナイロン 品番SV-6841 材質(本体)ABS樹脂+シリコン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×91×138 電池単三形 3個使用(別売) 材質(レンズ)PS樹脂 設置場所屋内・屋外 明るさ(Lm)3W LED:約200、5W COB LED:約260 灯数1 照射距離(m)約150 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約8
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

ヤザワコーポレーションソーラー式 3WLED センサーライト 1灯
エコ商品
リモコンで遠くからの操作も可能。 ソーラー式だから、電気代は0円。(ソーラーパネル) 人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。(赤外線センサー) LED球だから、一般電球に比べて長寿命。 雨に濡れる屋外でも使用可能。(防雨構造IP44)
仕様感知範囲:約3~8m×水平110°/上下30°クランプ取付サイズ:[厚み]最小約15~最大約100mm、[パイプ径]最小約30~最大約85mm 付属品ソーラーパネル×1、リモコン×1(リチウムコイン電池CR2025×1 テスト用付属)、クランプ×1、クランプ台×1、クランプ台用ネジ×4、壁取付用ネジ×6、ネジカバー×6 材質ABS ブラック 質量(g)約368 コード長さ(m)約2.8(本体使用時) 全光束(Lm)220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×158×97 光源3W白色LED 使用電池リチウムイオン電池3.7V/3600mAh(交換不可) 電池寿命充電300回(1日10回、毎回10秒点灯の場合) 点灯保持時間約5秒~20秒(防犯モードの場合) 防水仕様防雨タイプ(IP44) アズワン品番65-0529-73 感知方式赤外線センサー RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 感知距離(m)リモコン:昼4/夜8(最大) 調光の可否無段階調光(メモリー機能あり)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

W-630 3W×1灯 ソーラー式無線連動センサーライト(送受信型) ライテックス(ムサシ) 動画あり
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途ソーラー発電で電源不要です。カーポートなどコンセントの無い場所に。 質量(g)290 保護等級IP65 電球3W×1 (高輝度白色LED設計寿命4万時間) 全光束 300ルーメン(点灯時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×150×156 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲最大180° 最遠8m 取り付け高さ2.5m 点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯/夜:周囲が暗いときのみ点灯/OFF・・・電源オフ 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh (充電池交換不可) 1日平均点灯回数5秒点灯にした場合:春夏秋 平均約280回/冬 平均約180回 満充電時約1000回、20秒点灯にした場合:春夏秋 平均70回/ 冬 平均約45回 満充電時約250回 灯数1 点灯時間5秒 / 20秒 / 20秒フラッシュ 取扱説明書(4.13MB) 電球の種類LED
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

アンティークな雰囲気のあるフィラメント型LED電球をともすモーションセンサーライト。太陽光で充電するため配線の必要がありません。壁にネジで取り付ける他、平な場所であればシール貼り付けることも可能です。3種類の点灯モードを搭載しており(人感モード・人感弱点灯モード・常時点灯モード)用途に併せた点灯が可能です。初めてご使用する際は10時間以上太陽光に当てて充電してからご使用ください。
その他※防水タイプではありませんので、大量に水のかかるような場所には設置しないでください。 材質ポリプロピレン・ポリスチロール他 センサー感知方式人感 設置場所屋外 モード点灯:人感モード(強点灯)・人感・弱点灯モード(強・弱点灯)、常時点灯モード(中点灯) 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)