エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V
動作電圧15.5V
内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
災害時やアウトドアに便利なソーラー充電器!
セット内容本体×1
材質PET、EVA
色ブラック
スマホ、タブレット、iPhone、iPadの屋外の充電にご使用いただけます。
防災・アウトドアに最適。太陽光に当てるだけで充電ができるモバイルソーラー充電器です。
ソーラーパネルの面に太陽光があたるように設置し充電する機器とケーブルで接続するだけで充電が可能です。
従来のポリマーセルのソーラーパネルよりも太陽光からより多くの電力を得ることのできる、高効率変換SunPower社製MAXEON(TM)セルを採用しています。
日中にソーラー充電器とモバイルバッテリーをケーブルで繋いで充電をしておくことで、室内や夜でもモバイルバッテリーで様々な機器を充電することが可能になります。※本製品にはモバイルバッテリーは付属しておりません。蓄電のためご利用の際は、別途ご用意ください。
合計最大出力2.4AのUSB-A出力ポートを2ポート搭載。機器を2台同時に充電することができます。※太陽光の強さによって、充電効率が変化します。設置方法や天候など、充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて、最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。
吊り下げループと持ち手が付いているため持ち運んだり、どこかに設置する際も便利です。また、3枚のソーラーパネルはコンパクトに折り畳むことも可能です。
充電する際に必要なケーブルや機器を収納できる便利なポケット付きです。
付属ケーブルをUSB Type-Cコネクタに変換できる変換アダプタが付属しています。
用途防災・アウトドアに最適。スマートフォンやアイフォン、アイパッドを充電可能です。
その他iOS用ケーブル及びバッテリーは付属しておりません ご使用の場合は別途ご用意ください
付属品USBーA (オス) ー MicroーB (オス) ケーブル (約0.5m)、MicroーB (メス) ー TypeーC (オス) 変換アダプタ、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約450
使用温度範囲(℃)0~40
枚数【ソーラーパネル】3枚
コネクタ形状【電源出力側】USB-A(メス)×2
幅W×厚さ×高さH(mm)【折りたたみ時】約150×35×285、【展開時】465×25×285(持ち手・吊り下げ用ループを除く)
変換効率(%)【ソーラーパネル】最大22
保証期間1年間
ソーラーパネル種類Maxeon Solar Technologies社製MAXEONセル
材質(表面)ポリエステル (生地部分) 、PET (ソーラーパネル表面)
保存温度範囲(℃)-20~70
定格出力電圧(V)5
定格出力電流合計2.4A 各1ポート2.4A ※日光の強さによって、発電量が変化します。また、設置方法や季節、天候、時刻、気温などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
発電力(W)【ソーラーパネル】最大21
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連
適合バッテリーDC12V
機能-
付属品バイザー用ホルダー、両面テープ
材質ポリカーボネイト/ABS樹脂
質量(g)85
定格電圧DC12V専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4
液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】
出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時)
出力容量0.3W
保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー)
充電器機能赤色LED表示
動作電圧DC15.5V
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
太陽光さえあれば充電可能、防災・アウトドアに便利なソーラー充電器。
電気のない場所でも太陽光を電力に変換!USB-Aポートからスマートフォンなどに直接充電できる!
持ち運びに便利な折り畳み式!
つり下げて使えるフック穴付き、ケーブルなどを収納できるポケット付き。
寸法(mm)(展開時、最厚部)256×680×20/(折り畳み時、最厚部)256×190×25
色ブラック
質量(g)775
出力電圧(V)USB-A端子×2/5/3.6A(最大)
交換効率0.23
ソーラーパネル種類単結晶シリコン×3
動作温度(℃)-10~70
発電力(W)18
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
太陽光発電でDC電源とUSB電源が使えます。キャンプ・アウトドアはもちろん、防災用としても使えます。MP-3の充電にも使えます。
質量(kg)2
電圧(V)開回路:23.6
最大出力(W)60(光強度1000W/平方メートル時)
出力電圧(V)最大:DC20、USB:DC5
出力電流(A)最大:DC3、USB:DC2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)965×25×415
使用環境温度(℃)-40~85
短絡電流(A)3.3
パネルSunpower
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
寸法(mm)720×635×132
質量(kg)7.5
電源(V)AC100
充電時間(時間)約8
太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。
用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器
材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅
色グレー
最大出力(W)16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5
充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)
USBポート数2
1個
¥9,898
税込¥10,888
15日以内出荷
高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なる
アズワン品番67-6582-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
電気を外へ持ち出せるポータブル電源
安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー
ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波
多種の出力ポートと便利な機能搭載
用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。
質量(kg)4.8
最大出力(W)300
定格出力(W)280
充電時間(時間)14
バッテリー容量(mAh)24000
充放電回数(回)1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
太陽光で発電、手軽に節電 ~コンパクトな折りたたみ式ソーラー充電器~。窓から入る日光で発電が可能。高い発電効率のSunPower製パネルを採用。広げてもB4サイズに納まるコンパクトサイズ。窓に吊り下げて発電、スタンドを使用して発電、簡単設置。
材質【ソーラーパネル】PET/ETPE複合材
材質(本体)ポリカーボネイト、ABS樹脂、アクリル、ポリ塩化ビニール
質量(g)約300
出力(W)【ソーラーパワー】10
出力【USB-A】5V/2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×26×250(折りたたみ時)
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65準拠です。 USB-AポートX2個搭載です。アメリカ製サンパワー社製ソーラーパネルを搭載してます。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。
トラスコ品番556-4596
幅(mm)157
高さ(mm)245
奥行(mm)33
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
「Jackery ポータブル電源 1000 Plus」とソーラーパネル「Jackery SolarSaga 100」を1枚組み合わせたお得なセット商品。Jackery ポータブル電源 1000 Plusは1264Whの大容量に加えて、定格出力が2000Wのため、ほぼ全ての家電を動かすことができます。追加バッテリーを最大3つ追加できるため、バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。約4000回サイクルの充放電サイクルにより、毎日使っても10年以上使えます。アプリを使えば手元でオン、オフのコントロールや電池残量などの状態の確認ができます。 Bluetooth と Wi-Fi のデュアル通信により、屋外および屋内のさまざまな場面でご活用いただけます。
セット内容ポータブル電源 1000Plus 本体 、ソーラーパネル100W本体 ×1、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×3、取扱説明書、保証案内書
寸法(mm)約356×260×283、Jackery SolarSaga: 展開/535×1220×20
質量(kg)ポータブル電源:約14.5、Jackery SolarSaga: 約4
出力3×AC:100V~ 50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W (瞬間最大4000W)、2×USB-A」5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート最大18W、2×USB-C:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100W、シガーソケット:12V=10A、最大10A、USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A
定格電圧(V)20
最大出力(W)100
温度(℃)充電:0~45
定格電流(A)5
入力AC100V-120V~50Hz/60Hz、最大15A、
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)30.4
バッテリー電圧(V)41.6DC
開放電圧(V)24.8
収納寸法(mm)Jackery SolarSaga:535×610×35
短絡電流(A)5.6
動作温度範囲(℃)ポータブル電源:-10~45、Jackery SolarSaga:-10~65
バッテリー容量(Wh)1264.64
入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A、2ポート電流制限22A、合計800W
1セット
¥184,364
税込¥202,800
4日以内出荷
スマホ2時間でフル充電可能です。 防塵防水IP65 USB-AポートX2個搭載です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。
トラスコ品番555-9935
幅(mm)160
高さ(mm)230
奥行(mm)30
最大出力5V2.5A
充電時間(時間)約2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
従来のラインナップ製品よりも、太陽電池セルの無駄を排除しコストパフォーマンスに優れています。
太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。 USB-AポートX1個搭載です。スマホ3時間でフル充電可能です。
用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。太陽光さえあればスマホへ充電できる。
トラスコ品番556-7744
幅(mm)120
高さ(mm)195
奥行(mm)25
最大出力5V1.4A
充電時間(時間)約2
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる
質量(g)320~350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195
最大出力ソーラーパネル:7W
変換効率(%)0.19
アズワン品番67-6582-39
USBポート数1
パネル数(枚)4
1台
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19%
アズワン品番67-6582-41
1台
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。
仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
USBポートを3つ備え、スマホ3台を同時に充電できるハイパワータイプのソーラー充電器です。SmartIC搭載で接続されたデバイスを自動認識し最適な電流を各機器に分配します。防塵防水仕様(USBポートは非対応)で急な雨にも対応可能、災害対策に備えて安心の1台です。
材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、外装生地:PVCオックスフォード生地-600D
質量(g)約813.5
出力合計:5V4.8A(1ポート最大5V2.4A)※スマートIC搭載
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:300×165×20、展開時:300×860×5
変換効率(%)21.5-23.5
防塵防水性能あり(USBポートは防塵防水非対応)
ソーラーパネル出力最大24W
USBポート数充電:3
関連資料カタログ(0.52MB)
パネル数(枚)4
1台
¥15,800
税込¥17,380
11日以内出荷
アウトドアや防災に便利。最大発電性能 14W。出力端子:USB Type-Aポート×2(5V/最大2.4A)
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に
付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書
質量(g)330
定格出力5V/2.4A(合計最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
保護等級IP65(USB出力ポートを除く) ※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)85×270×30(出力端子を含む)、展開時…(約)345×270×16(出力端子を含む)
変換効率(%)0.215
ソーラーパネル出力14W
ソーラーパネル種類単結晶シリコン4枚
出力端子USB Type-Aポート×2
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
アウトドアや防災に便利。 最大発電性能 21W。 出力端子:。・ USB Type-Aポート×1(QC規格対応 最大18W)。・ USB Type-Cポート×1(PD/PPS対応 最大18W)。・ DC5521(外径5.5/内径2.1mm)×1
用途スマホやモバイルバッテリーの充電に
付属品カラビナ×2、保証書付取扱説明書
質量(g)560
定格出力Type-A/Type-C…5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大)、DC5521…12V1.5A(最大) ※太陽光の強さ、気温によって、充電効率が大きく変化します。設置方法や天候などの充電環境によって、必要な出力が得られない場合があります。
保護等級IP65(出力端子を除く)※IP65…粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折り畳み時…(約)195×260×25(出力端子を含む)、展開時…(約)585×260×17(出力端子を含む)
変換効率(%)0.215
ソーラーパネル出力21W
ソーラーパネル種類単結晶シリコン3枚
出力端子Type-Aポート×1、Type-Cポート×1、DC5521×1(外径5.5/内径2.1mm)
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
・暗くなるとほんのり淡く点灯します
・人の熱を感知すると、100%の明るさで10秒間点灯します。
・停電時にも太陽光で充電
・大容量18650型リチウム電池使用で、広範囲をしっかり明るく照射します。
・ソーラーパネル裏面に搭載したバッテリーは取外し、交換が可能です。
用途エントランス・玄関・お庭、ガレージ・車庫・倉庫、駐輪場や駐車場、ガードマンボックス
セット内容LEDライトTK-G5AL、ソーラーパネルTYH-5JB、18650型充電池LDC-361A×5本、 取扱説明書 、保証書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
寸法(mm)ロット:LEDライト:約455×240×240、ソーラー発電システムTYH-5JB:約390×325×325×2箱
質量(kg)ライト: 約0.95(NW)/約1.0(GW)、ソーラーパネル: 約1.75(電池5本込み)(NW)/約1.96(GW)、セット(GW):約3.71、ロット: LEDライト(10台/箱):約9.5、ソーラー発電システムTYH-5JB(5台/箱):約10.2×2箱
角度(°)探知:約120
コード長さ(m)ライト分:約1.2、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約0.25
全光束(Lm)3800(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト: 135×186×31 、ソーラーパネル:350×290×47
発光色昼光色
保護等級IP65
色温度(K)6500-7000
使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A×5本(3.7V)
センサー感知方式LED人感センサーライト
点灯方式光センサー+人感センサー
設置方式自立式スタンド
充電時間(時間)約6-8
検出距離(m)探知:6~8
LEDチップ:COBタイプ/120粒
設置場所屋外
モード点灯/夜:省エネモード(10%ほんのり点灯):通常はほのかなあかりで待機、フル点灯(100%点灯):人が近づくと100%点灯(約30S/回)
充電方式a.太陽光発電、b.家庭電源(専用充器CHG-4Bは別売りになります。)
効率LED人感センサーライト:50W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W 単結晶シリコン
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間フル点灯(100%点灯):300回以上、省エネモード(ほんのり点灯):10時間以上
電球の種類LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
USB充電とソーラー充電の2方式充電が可能。USB出力で停電時などにスマホ等の充電が可能。側面スポット点灯で懐中電灯としても使用可能。強力な赤色点灯・点滅で非常時に効果発揮。置き型、手持ち、吊り下げ等の使用方法が可能。
質量(g)320
本体寸法(mm)163×42×195
設置方式スタンド
設置場所屋内外
明るさ(Lm)最大300
電球の種類LED
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
人感センサーライト搭載で夜間の防犯対策にオススメ。配線なし、電池いらずで設置も簡単。防水仕様で雨の日でも安心。ソーラーパネルで日中に充電し、夜間は自動点灯。ソーラーパネル:日中の太陽光を利用可能なエネルギーに変換。人感センサー:夜になると人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。LEDライト:高輝度LEDを8灯搭載長寿命で明るい照明。
付属品3ヵ月間保証書付き
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)1個:約120
光源LED(8灯)
光源色昼白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.6×4.7×12.4
充電時間(時間)約6~8
明るさ(Lm)100(8灯)
使用時間(時間)約8
防水保護等級IP65
センサー感知範囲約3~5m
照射角度(°)約120
1セット(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!。★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも。★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!。PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。・Pan(パン):水平方向への首振り。・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り。・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)。※本製品に上記の機能はありません。
セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。
色ブラック
質量(g)約318
全光束(Lm)300
保護等級IP65(※完全防水ではありません)
バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません
色温度(K)6500
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式人感
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)1200
灯数20灯
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170
動作温度範囲(℃)-20~50
点灯回数約220回(満充電時の理論値)
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
仕様防雨構造
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90
センサー感知方式人感
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
点灯時間10・10秒点滅
人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト。
壁にも取り付け可能。
設置場所屋外
保護等級IP54相当
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(cm)16.5×10.5×13
電源光電池
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷
2つの感知センサー付きで1台で広範囲を感知できる最新版。5つの稼動モードの選択が可能、超音波作動、大音量作動、フラッシュ作動できます。動物を怪我させずに追い払うソーラー式ガーディアン。防滴構造で雨天使用可能。土面に突き刺すか置いたり掛けたりできる簡単設置です。太陽光パネル搭載のソーラー式だから設置して使用しながら充電ができます。配線や電源の心配をする必要もいりません。USB充電コードが付属しており、天候不良やバッテリー容量低下時は室内の充電も対応できます。
用途糞尿・食害・騒音を音・超音波・フラッシュで傷つけずにトラブル解決!。猫やネズミイノシシなどの害獣撃退に効果を発揮!!
本体質量(g)約257(内蔵バッテリー含む)
騒音値(dB)90~110
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V/2000mAh)
周波数帯域(kHz)超音波:9~45.5
検知範囲センサー:直進最大距離約6~8m(設置環境や温度により異なる)/水平角度約220°(センサー2箇所合計値)/上下角度約20°
充電時間(時間)(目安)ソーラーパネル充電約12/USBケーブル約6
充電方式ソーラーパネル充電/USBケーブル(5V/1A)
防水保護等級IPX4
感知距離(m)約8 / 110°/ 水平
本体寸法(cm)約縦12×横10×厚さ10.3
スリム看板、ブロー看板にも設置可能
看板が電柱や壁に密着していても使用可能
従来製品よりも明るさがアップ
自動省電力モード搭載で不点灯を防止
充電器を使用すれば、約8時間で充電可能
用途ソーラー看板SUN用充電器
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書
切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲最長7m
設置方式ねじ止め
設置場所屋内/屋外 (防雨構造)
RoHS指令(10物質対応)対応
点灯時間約15秒固定
電球の種類LED
玄関先などで使える、1台2役の人感センサーライト&電撃殺虫ライト。ソーラー充電式だから電源が不要。センサーライトモード、センサーライト&殺虫ライトモード、常時点灯&殺虫ライトモードと用途に合わせてモード選択が可能です。さらに白またはオレンジの光色を選べます。
材質ABS
質量(g)約220
電源ソーラー充電式
電池リチウムイオン電池
モードセンサーライトモード、センサーライト+殺虫ライトモード、常時点灯ライト+殺虫ライトモード
光色白・オレンジ(切替)
防水IP44
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ソーラーパネルで日中たっぷり充電
地中に差し込むだけで、モグラの嫌がる音波と振動で撃退。
30秒ごとに音波振動を行う、半径10m以内に近づけさせない
仕様●周波数:400Hz●有効範囲:約半径10m迄●材質:ABS●支柱:アルミニウム●電池:ニッケル水素充電池●動作間隔:30秒ごと●本体寸法:約W11×D11×H29cm●撃退対策:モグラ、ネズミ等
アズワン品番67-9337-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
用途ソーラー保安工事灯
仕様無日照連続点灯:約140時間
材質ポリカーボネート、ポリプロピレン
寸法(mm)Φ40×75×145(H)
質量(g)145
電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可
光源LED球(赤2/緑2)
点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒)
充電時間(時間)約16
アズワン品番64-7982-71
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
ソーラー充電式で経済的
用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)60×60×255
質量(g)72
電源ソーラー充電式(充電池内蔵)
寸法(m)有効範囲半径:約7
連続使用時間(時間)90
充電時間(時間)太陽の下で約10
対象動物もぐら
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓。ソーラーでもUSBでも充電できる!!。充電時間、USB使用で約6~7時間。太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間。スマホの充電の可能
用途災害時やアウトドアに
仕様赤色点滅:約30時間
使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間
明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ