20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
災害や停電時の暑さ対策に!!ソーラー充電式多機能扇風機。太陽光でも充電できるソーラーパネルを搭載!電源のない場所でもパワフルな涼風を届けます。LEDライトやモバイルバッテリー機能も備えもしもの非常時やアウトドアにも役立ちます。背面にソーラーパネルを搭載!ソーラーパネルで充電しながらファンやライトを使用可能です。普段使いの扇風機として、節電対策にもオススメ!。3段階の広角ライト+スポットライト。角度調整自在!6段階の角度調整が可能でお好みの風の方向に設定可能です。軽量コンパクトで持ち運びラク!。大容量バッテリー!スマホ約2.5回充電可能。風量4段階・連続33時間稼働(最小時)・タイマー最大4時間。扇風機・LEDライト・モバイルバッテリー。軽量約850g。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体、USB充電ケーブル(TYPE-C)、ACアダプター 材質ABS樹脂、リチウムイオンバッテリー 質量(g)(約)850 消費電力(W)10(最大) 電源USBケーブル(TYPE-C)+ACアダプター(5V/2A)、ソーラー、バッテリー(10,000mAh/3.7V) 充電時間USBケーブル(約8時間)、ソーラー(約1.5日) 防塵防水性能IPX3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)19×5.7×25.5
1台
8,164 税込8,980
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多結晶シリコンのソーラーパネル(セル電圧0.6V×2直列)にソーラーパネル用モータ(一般的なDCモータよりも始動電力の小さいモータ)、プロペラの付いた実験セットです。このセットで、光を電気に変換して、モータを回転させる実験ができます。おまけでプロペラが付いているので、ソーラパワーミニ扇風機も製作可能です。
種類工作キット シャフト径(Φmm)(計測値)2 材質(セル)多結晶シリコン パネルサイズ(mm)(計測値)約W60×D30×t2.6 電流(mA)操作/約150 測定条件ソーラーパネル(太陽電池)/分光分布:AM(AirMass)1.5[100mW/cm2]、セル温度:25℃±2℃DCモータ(ソーラーパネル用モータ)/負荷として付属プロペラを取り付け 開放電圧(V)約1.2 短絡電流(mA)約170 操作電圧(V)約1.0
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
バッテリー電圧(V)10.8 付属品ACアダプタ 質量(kg)1(バッテリー除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252 羽根枚数3 風量(m3/min)(最大)4.6 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 風量調整3段階 羽根径(Φmm)180 上下角度調整
1台
5,890 税込6,479
当日出荷

太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル 本体質量(kg)約1.8 定格出力USB-A:DC5V 1A 連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18 充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315 内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh 防滴構造IPX4(防沫形)相当 定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品ACアダプタ 質量(kg)0.9(蓄電池除く) スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード) 出力(ACアダプタ)12V、1.0A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く) 入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用 バッテリーリチウムイオン 風速(m/min)強モード:190、弱モード:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 アズワン品番65-0294-41 左右首振 上下角度調整
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180 風速(m/min)強:180 中:150 弱:120 最大風量(m3/min)4.6 電源(V)AC100V 50/60Hz 電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284 質量(kg)1.3 付属品ACアダプタ 羽根枚数3 バッテリー電圧(V)14.4/18 風量調整3段階 材質(羽根)アルミ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,298 税込10,228
当日出荷

夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001) 質量(kg)1.9(バッテリ除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く) 騒音値(dB)53 連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分 機能切タイマー バッテリーリチウムイオン 角度調整範囲135°(手動) 風速(m/min)強:190、中:150、弱:120 バッテリー電圧(V)14.4/18 首振り自動:90° 適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N 商品タイプ本体のみ 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
9,690 税込10,659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A) 消費電力(W)16 本体質量(kg)3.5 首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動 定格出力USB-C:DC5V 2A 連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合) 充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880 内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh 定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。 セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル 材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂 ケーブル長(m)15
1セット
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池で動く。家でも外でも自由に使える小型扇風機。3段階風量調節、90度角度調節、長持ち運転、タイマー機能。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。持ち運びラクラク、掴みやすい大きなハンドル付き。
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、乾電池、オフィス、机、キッチン、トイレ、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.3m)、取扱説明書 材質ABS樹脂 質量(g)400 消費電力(W)最小0.5、最大3 電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(別売)(単1形×4本使用) ハネ径(cm)12 羽根枚数4 連続使用時間(時間)約50(乾電池使用/中風モード時) 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×7.5×25 上下角度調整90度 切タイマー1/3/5時間
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

太陽光エネルギー日和、車のバッテリーを元気にする。コンパクトタイプ。パナソニック製アモルファス太陽電池使用。逆流防止回路内蔵。こんな方にオススメ。お車のご使用が週に1から2回程度の方。盗難防止装置を装着されている方。エアコンを1年中、使用されている方。
用途バッテリー関連 適合バッテリーDC12V 機能- 付属品バイザー用ホルダー、両面テープ 材質ポリカーボネイト/ABS樹脂 質量(g)85 定格電圧DC12V専用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×59×11.4 液晶パネルシングルタイプ 【アモルファス素子】 出力電流(mA)(太陽電池)動作電流18.7(AM-1.5 100mW/cm2 25℃時) 出力容量0.3W 保護回路逆流防止回路付き ヒューズ1A(ヒューズホルダー) 充電器機能赤色LED表示 動作電圧DC15.5V
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


コンパクトボディで大風量! 小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 風が行き渡る自動首振り機能 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ 可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品ACアダプタ 質量(kg)1.3(バッテリー除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×260×284(バッテリー除く) 連続使用時間(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分 最大風量(m3/min)4.6 風速(m/min)強:180、中:150、弱:120 左右首振 上下角度調整 切タイマー
1台
7,790 税込8,569
当日出荷

省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)320 取付方式クリップ 奥行(mm)185 消費電力(W)弱:1.2、強:30 コード長さ(m)2 本体質量(g)950 ヒューズ管:5A 入力電源12(DC V)
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V 動作電圧15.5V 内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイリスオーヤマ工業扇 スタンドタイプ
ベーシックな三脚型で広い空間で強力送風できる工業扇風機です。三脚が折りたたみ式で移動や片付けが楽にできます。左右自動首振り機能付きで、風量調節は3段階「強(3)・中(2)・弱(1)」です。
材質スチール/ポリプロピレン 質量(g)4600 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【60Hz・強/中/弱】80/75/70、【60Hz・強/中/弱】95/87/80 コード長さ(m)1.8 ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1120~1430 風量調整風量調節3段階、左右首振(自動)、上下角度調整(手動) アズワン品番64-8929-19
1台
10,900 税込11,990
欠品中

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。クリップで服に固定できます。
用途作業中、両手フリーで送風 材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS 質量(g)105 外形寸法(mm)90×36.3×111.5 電源単3アルカリ乾電池2本(別売) 連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)