カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,000)
  • 医療(1,587)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,093)
  • 空調・電設資材(946)
  • 物流用品(554)
  • オフィス家具(368)
  • パソコン/周辺機器(348)
  • 電気材料(321)
  • 船舶用品・漁業資材(270)
  • 制御機器(215)
  • 科学研究・開発用品(178)
  • 店舗什器・備品(145)
  • 清掃用品(143)
  • ねじ・ボルト・釘(132)
  • 建築金物(132)
  • 配管・水廻り設備部材(82)
  • 測定用品(81)
  • 建材・エクステリア(79)
  • 作業服(69)
  • 電動工具(69)
  • 住設機器(68)
  • 介護用品(67)
  • 切削工具(66)
  • 保管用品(65)
  • 家電(65)
  • 卓上消耗品(62)
  • 機構部品(62)
  • 安全標識(61)
  • 梱包用品(58)
  • メカニカル部品(53)
  • 事務用品(52)
  • 作業工具(48)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 厨房用品(44)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 塗装・養生・内装用品(44)
  • 防災用品(43)
  • 安全靴・作業靴(43)
  • 洗剤・除去剤(42)
  • 食品・飲料(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • 照明(36)
  • 農業機械(33)
  • 研磨材(30)
  • 溶接用品(29)
  • 農業・園芸資材(29)
  • ヘルスケア(26)
  • 接着剤・補修材(24)
  • 手袋(23)
  • 防犯用品(22)
  • 測量用品(土木/建設)(22)
  • 測定関連サービス(21)
  • 日用品(19)
  • 安全用品(19)
  • バイク部品(18)
  • テープ(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 安全保護具(17)
  • 自転車部品(16)
  • カー用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 救急・衛生(11)
  • マスク(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 縫製用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 塗料(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バッテリー・電装(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 空圧工具(5)
  • 洗車・清掃(4)
  • 農具(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 理美容(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「タイカ」の検索結果

13,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振材αGELインシュレーター タイカ防振材αGELインシュレータータイカ(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 上下面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で1.6~100kgの機器を防振します。
用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)形状丸形半透明接続ねじ両端おねじ接続方式耐久性材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振
防振・緩衝材ゲルテープ タイカ防振・緩衝材ゲルテープタイカ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
防振・緩衝材ゲルチップ タイカ防振・緩衝材ゲルチップタイカ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1シート(25個)
当日出荷
片面粘着材付で、使用箇所に合わせてサイズをお選びいただけます。インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。片面パウダー付です。
用途小型駆動機の防振。HDDの防振。小型携帯電子機器の防振・緩衝。半透明材質シリコーンゲル
防振材ゲルブッシュ タイカ防振材ゲルブッシュタイカ(5件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)45分準耐火構造認定品 城東テクノ防火対応 軒天換気材(軒ゼロタイプ)45分準耐火構造認定品城東テクノ
32,980税込36,278
1ケース(6本)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)仕様大臣認定番号:QF045RS-0204対応
放熱ゲルシートラムダゲル Taica放熱ゲルシートラムダゲルTaica(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
防振材インシュレーター(プレート付) タイカ防振材インシュレーター(プレート付)タイカ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。 底面にプレート・上面にボルトが一体成型されたタイプです。 4点支持で5~50kgの機器を防振します。
用途真空ポンプ・コンプレッサーの防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:スチール(三価クロメートメッキ)、プレート:ステンレス(SUS304)ねじ径M6形状丸形質量(g)33全高(mm)40接続ねじおねじ・プレート外寸(mm)60×36接続方式耐久性材質(プレート)ステンレス(SUS304)伸び(%)340引張強度(MPa)0.03材質(ボルト)スチール/三価クロメートメッキ材質(防振ゴム)シリコーンゲル特性防振ゲル高さ(mm)22
白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地 モノタロウ白シーツウエス 平重ねタイプ 定寸サイズ 中古生地モノタロウ(15件のレビュー)
469税込516
1袋(1kg)ほか
当日出荷
二つ折りにしても使いやすい約30×40cmの定寸サイズに加工しています。 平重ねなので取り出しやすく使いやすいです。 シーツ生地はケバ立ちの心配がありません。 色が白なので、最終仕上げ、汚れ具合の清掃確認にも最適です。 薄手の生地なので細かい場所の拭き取りも可能です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備など水分・油分・汚れなど細かな箇所や仕上げの拭き取り作業に適しています。種別中古材質主に綿、ポリエステル工程処理パック包装、検針機検査、洗濯洗浄1枚の寸法(mm)約300×400
Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズ タカチ電機工業Mネジケーブルグランド 低価格タイプ RMシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
91税込100
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐火仕切板25 ネグロス電工耐火仕切板25ネグロス電工
24,980税込27,478
1枚
3日以内出荷
寸法1000×1000×25t
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 各種 P&Gジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 本体 各種P&G(3件のレビュー)
159税込175
1個(170mL)
当日出荷
逆さボトルで使用シーンを革新したジョイが、今度は成分を史上最高のものへ改良。 これまでは難しかった、洗浄力・除菌力・すすぎの両立を、新発見したバイオさらさらブースターを搭載により初めて実現!
タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ本体
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ 光洋化学アルミガラスクロス 耐火・防炎テープ光洋化学(52件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
欠品中
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
アルミ基材厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-30~130主な用途保護用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐火、防炎
アースノーマット取替えボトル アース製薬アースノーマット取替えボトルアース製薬(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(45mL×1本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
●蚊に効く! 【アースノーマット専用】 アースノーマットの安定した揮散を確保し、安心してご使用いただくために、本製品はアースノーマット器具(プラグ式)のみにお使いください。 アースノーマット器具(プラグ式)すべてに使えます。※形や色の違う器具(プラグ式)でも使えます。 【手間いらず】 ボトルを器具にセットしてスイッチONするだけで、独自の技術により安定した効きめが長時間持続します。もちろん毎日のお取替えは不要。なので手間のかからない便利な蚊とりです。 【使い方自由自在】 スイッチでON/OFFできるので、使いたいときに必要な時間だけ使用できます。薬剤を使い過ぎるムダがなく、とても経済的です。 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途蚊成虫の駆除、侵入阻止医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種 ファブリーズファブリーズ 消臭スプレー W除菌 布用 衣類用 本体 各種ファブリーズ(2件のレビュー)
529税込582
1個(370mL)
当日出荷
スプレーするだけで除菌&消臭!消臭成分と、野菜や果物に含まれる酸と同じ成分の除菌成分を配合!肌に触れる衣類やお子さまのいる家庭での使用もOK!布団や枕に。ソファやカーペットに。梅雨や衣替え時期に。外出後に。
用途消臭:衣類・布製品用タイプ本体危険物の類別非危険物
ファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 布用 衣類用 本体 各種 P&Gファブリーズ 消臭スプレー W除菌 プレミアム 布用 衣類用 本体 各種P&G(2件のレビュー)
539税込593
1個(370mL)
当日出荷
W除菌+消臭プレミアムシリーズがリニューアル
用途消臭:衣類・布製品用タイプ本体危険物の類別非危険物
屋外用3相200V延長コード タイカツ屋外用3相200V延長コードタイカツ(35件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-芯数4定格電流(A)20仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V使用場所屋外特性防雨
【SGS認証取得!4層構造!】大きめサイズ モバイルバッテリー耐火ケース、耐火バッグ 耐熱、防水、難燃仕様 (JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験合格!:耐熱1000℃×2重ガラス繊維構造+シリコンコート+アルミ箔の4層構造) ブレイン【SGS認証取得!4層構造!】大きめサイズ モバイルバッテリー耐火ケース、耐火バッグ 耐熱、防水、難燃仕様 (JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験合格!:耐熱1000℃×2重ガラス繊維構造+シリコンコート+アルミ箔の4層構造)ブレイン
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
・4層構造での耐熱ガラス繊維を採用し、バッテリー電池の火災拡散を防止し、火災から守る安全設計の商品です。・JIS L 1091 a-2法の燃焼性試験 (A、B 2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果 着火が確認できませんでした。・【JIS L 1091 a-2法 燃焼試験合格】パイピング、ファスナーも燃焼試験に合格済みです。・耐熱温度 1000℃ の2重のガラス繊維でしっかり防御・耐熱・防水仕様・難燃仕様・耐熱性に優れた4層構造の素材が、守ります。 また、ある程度の水であれば防御できる撥水性も兼ね備えています。・【耐熱性素材】防爆バッテリーバッグは耐火性ガラス繊維と耐火性素材でできており、火源をよりよく遮断できます。燃焼と爆発を大幅に減らすことができます。・電池充電時の突発燃焼・爆発に対応し、密閉構造で火源を封じ空気を遮断します。
用途モバイルバッテリーの持ち運びにセット内容耐火ケース×1個材質シリコンコート/ガラス繊維布/ガラス繊維布/アルミ箔(4層構造)寸法(cm)【バッテリー有効】約タテ15×ヨコ8×幅2迄、【チャック】約幅10試験環境・SGS認証・JISL1091a-2法の燃焼性試験(A、B2種類の生地で試験済み)約1000℃のバーナーで2分間燃焼させて試料の着火(燃焼)の結果着火が確認できませんでした。・【JISL1091a-2法燃焼試験合格】パイピング、ファスナーも燃焼試験に合格済みです。外寸(cm)約幅13.5×18(マチ無し)(フタ+5)
SNシート タイカSNシートタイカ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
荷重に合わせて分割したり、枚数を増やすことで幅広い荷重域に対応出来ます。固定が無く、機器の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置出来ます。共振倍率が小さく、横揺れが少なくて安定しています。
用途試験機器、光学機器、電子機器、OA機器など各種機器の防振。幅(mm)100長さ(mm)100厚さ(mm)7材質シリコーンゲル質量(g)30
ビニールタイ カッター付 モノタロウビニールタイ カッター付モノタロウ(19件のレビュー)
239税込263
1巻(30m)
当日出荷
梱包用として袋の口を綴じたり、園芸用として作物のツルや支柱に縛ったりなど 幅広い扱いができるビニール製の結束バンドです。 既にカットされた商品と違い、自由な長さにカットできます。 本体にカッターが付いているので手軽にカットできます。
用途結束、梱包、園芸用など。材質被覆:PET / 芯材:鉄全長(mm)リール本体:約134
TPモールド ユナイテッドメタルTPモールドユナイテッドメタル(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(60缶)
5日以内出荷
フタ付きなので現場の面倒な密封作業も必要なしの軽量ブリキ製「テストピース用モールド缶」。 缶切用ガイド切込み入りで、試験所での缶切開封も楽々。
用途コンクリート強度試験供試体提出用直径(Φmm)50高さ(mm)100規格JIS-A1132準拠
ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウツールボックス 耐荷重500kgモノタロウ(83件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに仕様トレー用仕切板2枚付き材質(パッキン)発泡ポリエチレン質量(kg)2.71材質(本体)PP質量(g)約2710タイプ中皿あり容量(L)30耐荷重(kg)500フタあり収納量最大収納質量:20kg最大積載段数3段外寸法・幅(mm)518外寸法・高さ(mm)345外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)外寸法・奥行(mm)360フタの種類バックル式トレー寸法(mm)約414×148×66
耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm) 玉川窯業耐火レンガ JIS並形(23×11.4×6.5cm)玉川窯業
3,500税込3,850
1箱(5枚)
11日以内出荷
耐火煉瓦です。窯を作る時に使用します。
用途工場の高温で作業するときや、DIYまで幅広く使用できます。厚さ(mm)65寸法(mm)230×114
マルチカバー モノタロウマルチカバーモノタロウ(29件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。
用途機器等のカバーに特性静電気防止その他洗濯可能材質ポリエステルタフタブルーグリーン
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD テンキー式エーコー
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法テンキー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火金庫 ダイヤル式 エーコー耐火金庫 ダイヤル式エーコー(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本質量(kg)27容量(L)21.6規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品収納サイズA4サイズ収納可施錠方法ダイヤル式耐火時間30分
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶) JUSTRITE耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)JUSTRITE
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
耐火・耐水ポータブル金庫 エーコー耐火・耐水ポータブル金庫エーコー(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
火災発生から30分間炎から守ります。 水深20cmで8時間水の浸透を防ぎます。
耐熱性840℃(30分)錠前シリンダー錠施錠方法シリンダー錠耐火時間30分
セキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml 積水フーラーセキスイ変成シリコーン耐火シーラント 333ml積水フーラー
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
火災時に高温によりシーリング材が膨張・焼成する事で目地部分からの火炎の貫通や裏面温度の上昇を抑えます。【耐火1時間(壁)】、【耐火2時間(床)】の耐火性能を(株)日本建築総合試験所にて確認済です。通常の硬化物は柔軟なゴム弾性を持ち、目地への追従・止水効果を発揮します。建築基準法に配慮したノンホルムアルデヒド製品(JAIA F☆☆☆☆認定品) です。
主成分変成シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01LRoHS指令(10物質対応)対応特性耐火危険物の性状水溶性
小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式 エーコー小形耐火金庫 STANDARD Wシリンダー式エーコー(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【シリンダー式】鍵を差し込み回すだけで、誰で操作できるシンプルロック。鍵のディンプル(凹み)にシリンダーピンが一致して解錠されます。鍵は表裏がないリバーシブルタイプで、向きを気にせず差し込めます。また複製は極めて難しく、安全性に優れています。
質量(kg)27外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×341×364内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276施錠方法シリンダー式有効間口(mm)W296×D220×H214耐火時間30分
耐火パテ硬化型不燃タイプ 因幡電工耐火パテ硬化型不燃タイプ因幡電工(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(1000g)
当日出荷
不燃性配管の防区画貫通部の埋め戻し材に最適です。 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。 硬化型のため、施工硬化後にパテが変形することがありません。
トラスコ品番761-3580グレー規格国土交通大臣認定品 不燃材NM-2755使用厚さ(mm)10~3200
マルチカバーⅢ サンワサプライマルチカバーⅢサンワサプライ(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1000アズワン品番64-0911-54
マルチカバーⅡ サンワサプライマルチカバーⅡサンワサプライ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
故障の原因となるホコリや細かいごゴミから機器を守ります。 風呂敷状のカバーですので、どんなハード構成でもスッポリカバーでき、又、使わない時は簡単におりたためます。 人体に帯電している静電気などから大切なOA機器を守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 ポリエステルタフタを使用しています。制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR)。 汚れたら洗濯ができるので、いつでも清潔に保てます。
材質ポリエステルタフタコバルトブルー寸法(幅W×奥行D)(mm)2000×1500アズワン品番64-0911-53
バポナ うじ殺し 液剤 アース製薬バポナ うじ殺し 液剤アース製薬(14件のレビュー)
739税込813
1個(500mL)
当日出荷
液剤なので、うじ(ハエの幼虫)、ボウフラ(蚊の幼虫)の発生源にすばやく拡散し、駆除します。 蚊の発生源対策に。 【防除用医薬部外品】
用途目的に応じて、そのまま又は水で希釈し、ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所に散布する。 ※よく振ってから使用すること 【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。ゴミの場合はよく内部までしみ込むように適宜希釈して散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。 【効能・効果】ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の駆除成分クレゾール、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム液、硫酸化ヒマシ油、オレイン酸POE(20)ソルビタン種別液剤容量500mL区分防除用医薬部外品シリーズバポナ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×186×75使用の目安【ハエ幼虫(ウジ)の駆除】1平方メートルあたり本品50mLから100mLを幼虫の発生場所に散布する。【蚊幼虫(ボウフラ)の駆除】発生場所の水量100Lにつき本品20mLから40mLを散布する。有効成分オルトジクロロベンゼン50.0g/本適合害虫ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)使用場所ハエ幼虫(ウジ)、蚊幼虫(ボウフラ)の発生又は生息する場所アズワン品番64-8323-01利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名うじ殺しアース3
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
132,550税込145,805
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
Hit One(フタ・治具込) マイゾックスHit One(フタ・治具込)マイゾックス(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(60個)
翌々日出荷
専用ペンチを使わず、ワンタッチで脱型できます。 高精度な形成技術により画期的な脱型モール完成。 寸法制度を向上させるために繊維入りPBT樹脂を使用しています。 熟練を要さない簡単でワンタッチの脱型作業を実現します。
用途モルタル用の供試体型枠付属品開口治具1個、フタ6個材質(本体)PBT樹脂 (フタ)PE樹脂 (開口治具)ABS樹脂規格JIS A 5308 適合品寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×100マイゾックスコード215812
排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン排気管まわりの耐火シール用 耐火パテセメダイン(43件のレビュー)
999税込1,099
1本(150g)
当日出荷
1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理グレー特性耐熱、無溶剤付属品塗りベラ容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物
アースノーマット 60日セット 広いお部屋用 アース製薬アースノーマット 60日セット 広いお部屋用アース製薬(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1個)
当日出荷
10畳から24畳までの広いリビングに使える、アースノーマットワイド。 器具1個と、1日12時間使用で60日効果が続く、目、はな、のどに刺激の少ない低刺激無香料タイプの取替えボトルが1本入ったセット。 換気しててもOK 【アースノーマットワイドはここがスゴイ】 しっかり蚊を駆除:すみずみまで薬剤を広げるため、お部屋の蚊をしっかり落とします。 窓を開けても効く:安定して薬剤が揮散するため、窓を開けても効きめが持続します。 省エネ設計(アース製薬比):少ない消費電力でしっかり蚊を駆除。ECOな蚊とりです。 侵入も防ぐ:外からお部屋に蚊が侵入するのを防ぐこともできます。 ムダがない:使いたい時だけスイッチON。薬剤を使いすぎるムダがありません。 【安心設計】 (1)耐熱性・耐衝撃性に優れたダブルシェル構造 (2)温度を一定に保つ半導体セラミックヒーター (3)倒れにくいドーム型器具 (4)過電流を防ぐ過熱防止抵抗 【気配り設計】 (5)使用中がハッキリわかるパイロットランプ (6)ボトルのとりかえカンタンなワンタッチストッパー (7)薬剤ボトルの残量がひと目で確認できるクリスタル確認窓 (8)使いたい時だけ使える経済的なスイッチ付き 【取替えボトルのラインナップが豊富】 取替時には、アースノーマットのボトルなら、組み合わせ自由自在。どのボトルでもお好みに応じて使えます。このセットにはワイドタイプ・60日用(無香料)ボトルが入っています。 ※無香料・微香性どちらも使えます。 【販売名】アースノーマットCS8(無香料) 【効能・効果】蚊成虫の駆除、侵入阻止 【防除用医薬部外品】
用途使用にあたっては、ボトルに添付の「使用説明書」をよく読み、正しくお使いください。 (1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)ボトルを本体下方よりカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 (3)プラグをコンセント(電源)に差し込み、スイッチを入れてください。 (4)ボトルを取替えるときは、ボトルをまっすぐ下方に引っぱってください。 【ご使用の器具の点検を】 電源コードにキズ、亀裂等があったり、コードを動かすとランプが点滅する器具は、感電や発火の原因となり危険です。直ちにご使用を中止し、新しい器具と交換してください。 ※蒸散口の上に遮蔽物があったり、横に寝かせて使用するなどして、コードに薬液が付着するとコードが硬くなり劣化が進むことがあります。 付属の薬剤ボトルについて 【効果期間】1日12時間使用で60日(延べ約720時間) 【使用範囲】10畳から24畳成分1号灯油、流動パラフィンセット内容器具1個+リビング用薬剤ボトル1本(45mL)種別置き型区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×94×90使用の目安10畳~24畳に1個香り無香料有効成分メトフルトリン297mg/本適合害虫蚊成虫使用場所10畳~24畳の部屋アズワン品番64-8896-20使用期間60日利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースノーマットCS8(無香料)
耐熱・耐火ファスナーカバー ツツミ工業耐熱・耐火ファスナーカバーツツミ工業
5,398税込5,938
1本
4日以内出荷
外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 また、マジックテープ(ファスナ)式になっておりますので、ホースそのままで外さずに、簡単に短時間で装着することができます。
用途耐熱・耐火ファスナーカバーは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。材質内皮:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム材質(ファスナー)ナイロン+グラスファイバーシート推奨雰囲気温度(℃)-70~260仕様【融点】グラスファイバー:非融解RoHS指令(10物質対応)対応
...