こんなお得な商品も!
ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。
トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。
切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。
切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。
フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.4~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)最大39.2
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)スチール
質量(g)310
材質(グリップ)PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0
質量(g)280
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様ケーブルタイ工具.実用的で使用が簡単なケーブルタイ工具使用者の疲労を最低限に軽減背面のサムスクリューを使用してテンションの調整可能自動切断刃で余分なケーブルタイを切断
シリーズUNIFOX-CT4.8P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!
ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
結束ベルトの締めつけや切断が容易に行えます。
フリーサイズに結束でき、結束後にごみも発生しません。
本体・クリップすべて脱塩ビ樹脂を使用していますので、焼却時にダイオキシンの発生がほとんどありません。
材質メタル
シリーズMK9SST
適合ケーブルタイ幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
幅2.4~9mmのすべてのケーブルタイに対応。頑丈で使いやすい。ケーブルタイテールを手動で正確に切断。小型軽量設計
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー
仕様●ケーブル結束許容度:2.4→9mm●重量:310g
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様クローズカットの場合は、手動工具のノーズをタイのヘッドに直接当てる必要があります。. MK20/MK21結束工具. ケーブルタイのシンプルで問題のない締め付けを可能にする軽量かつ頑丈な工具 軽量設計のため作業者の疲労を軽減 引っ張る場合はトリガを絞り、切断する場合はねじる MK20 < 1878882') 1878882/ - ケーブルサイズタイ2.5 → 4.8 mmに対応 MK21 < 1878898') 1878898/ - ケーブルサイズタイ4.8 → 7.6 mmに対応
タイプハンド工具
適合ケーブルタイ幅(mm)2.5→4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様RoHS. EVO9シリーズケーブルタイ結束工具. HellermannTytonのEVO9ケーブルタイ結束工具は、生産性を高めると同時に、作業者の反復性のストレス障害リスクを軽減できるように人間工学に基づいた設計になっています。この工具で、ケーブルタイを引っ張り、ロックして切断します。EV09には、標準グリップスパン(品番< 126-8893') 126-8893 、短いグリップスパン(品番< 126-8894') 126-8894 、高張力(品番< 126-8895') 126-8895 のタイプがあります。. 特長と利点. 人間工学に基づく滑り止めハンドルにより、快適でしっかりしたグリップを実現 低メンテナンス 最小限の労力で迅速かつ正確に結束(TLC機構) 便利で簡単な張力調整 3指示値分ずつのクイック調整機能を内蔵 ハウジングは弾力性のある軽量ガラス繊維強化ポリエステル製 標準のグリップスパン(95 mm)及びショートグリップスパン(90 mm)を用意. 用途. EVO9ケーブルタイ結束工具は、航空宇宙、自動車、化学薬品、防衛、電子機器、食品、海洋、鉄道、造船、太陽光発電、風力発電、通信などの産業で使用することができます。
材質プラスチック
質量(g)360
シリーズEVO9
適合ケーブルタイ幅(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
幅2.2~4.8mm 、厚さ1.6mmのケーブルタイに対応。ケーブルタイテールの自動切断。回転式ノブによる簡単なテンション調整。狭い場所での設置に適した細めのノーズピース。コンパクトで軽量なデザイン
用途ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。ケーブルタイガンでは、ケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭利なエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。電気技師、インターネットシステムインストーラー、 配管工、カーメカニック、DIYユーザー
仕様●ケーブル結束許容度:2.2~4.8mm●材質:プラスチック●重量:290g
材質プラスチック
質量(g)290
容量(g)290
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ケーブル結束許容度 2.4 9mm。Facom 455B プラスチックケーブルタイプライヤ. Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具について紹介します。Facom 455B の快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。. 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計: 310g. 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY
よくある質問:
ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質ポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ケーブルタイガンですRS Pro ケーブルタイガンを導入すると、ケーブルの整理が非常に簡単になります。このケーブルタイガンは、最適な重りが付けられ、しっかり手にフィットし、トリガ動作がスムーズで漸進的です。この工具は、業務用ケーブルの敷設やケーブルの固定用に最適で、安全に収納することができます。ケーブルタイガンはどのように機能しますか.一般的には、ケーブルをループ状にまとめて結束し、ケーブルタイを選択してケーブルに巻き付けてから結束を開始します。次のステップは、ケーブルをガンの先端にあるインレットに通すことです。ガンの足部にあるダイヤルを使用して張力強度を調整できます。また、丸い小さな窓からテンション強度の設定( 1 ~ 3 )を確認できます。次に、アクセスケーブルの素材を切断するまで、トリガーを数回引きます。なぜケーブルタイガンが必要なのですか.ケーブルタイガンは、作業場や工具キットに入れておくのに最適な工具です。あらゆるケーブル用途で非常に便利です。手動練習でよく見られる手の疲労を軽減します。つまり、応力をかけずに何度も使用します。特長と利点.金属構造 .張力を調整可能 .テンションインジケータ .ケーブルタイの張力調整や切断に適しています .幅が 2.mm ~ のタイに使用します 4.8 mmRS Pro を選ぶ理由RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シリーズ = RS PROケーブル結束許容度 = 2.4 → 4.8mm高所安全 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様ツールタイプ = スリーブ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
質量(g)550
タイプハンド工具
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×155×35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
仕様シリーズ:Colson●ケーブル結束許容度:6 → 9 mm●ColsonRケーブルタイ. ColsonRタイは、屋内外の設置場所でチューブ及びケーブルを保持、固定及び識別するよう設計されています。 紫外線に対して優れた耐性があります。 プライヤ及びアクセサリを締め付けることにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
メンテナンスが極めて少ない。快適で確実なグリップのためのスリップ防止ハンドル。最小限の力で素早く正確な塗布。便利で簡単な張力調整。狭いスペースで使用するための延長されたスリムなノーズ。
材質金属、プラスチック
タイプ結束バンドツール
シリーズEVO7iSP
ケーブル結束許容度(mm):2.5~4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様4.8 mmのケーブルタイにも対応. EVO7シリーズケーブルタイ引っ張り工具. 人間工学に基づいて設計されたケーブルタイ取り付け工具で、切断作業を容易に行うことができます。EVO 7ケーブルタイ工具は、切断前に適切な張力で所定の位置に各タイをロックすることができます。 張力は結束時にトリガで固定されるため、力を入れずに手を少しだけ動かせば、反動を最小限に抑えながらそれぞれのタイを切断できます。. 主な特徴 ; 張力を維持し、簡単にケーブルを切断 ; ブレード交換が簡単 ; 隣接するコンポーネントを損傷する突出部のない切断 ; 安全で使用感の優れたグリップハンドル付きの人間工学に基づく設計 ; 狭い場所で使用するための拡張スリムノーズ ; 使いやすいトリガ ; 容易に張力設定を調整 ; プラスチック軽量のガラス繊維強化ハウジング ; 標準のグリップスパン(90 mm)及びショートグリップスパン(80 mm)を用意
材質プラスチック
タイプケーブルタイ用工具
適合ケーブルタイ幅(mm)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
材質メタル
シリーズKR6/8
適合ケーブルタイ幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
タイガンTG7の効果用バネ部品です。
トラスコ品番368-9786
適合機種TG-7
質量(g)4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
小学校で学習するおもな堆積岩4種のセットです。 堆積岩について分かりやすく図解イラストと実標本で示しています。
セット内容4種(泥岩、砂岩、れき岩、凝灰岩)
寸法(mm)岩石:約20角、紙箱:195×145×30
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
教科書に出ている代表的な岩石6種類をセットしたものです。 一面を研磨してあり岩石を構成している成分の観察に便利です。
セット内容6種(安山岩、玄武岩、花崗岩、れき岩、砂岩、泥岩)
寸法(mm)岩石:約20角、ケース:85×60×20
1セット(6個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ