こんなお得な商品も!

ケーブルタイ結束工具
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。
質量(g)275
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
こんなお得な商品も!

ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ 防カビ抗菌インシュロック
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
材質66ナイロン 防カビ・抗菌
色水色
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。
※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。
適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下
使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。
用途結束バンドの締め付けと切断に
色ブルー/ブラック
仕様ナイロン結束バンド専用
質量(g)230
適合バンド幅(mm)2.5~4.8
取扱説明書(6.2MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R
引締力(N)最大39.2
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
1個
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450
質量(g)298
タイプダブルアクション工具(手動式)
適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)
引締力(N)最大147.0
口金寸法A(mm)5.5
A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0
口金寸法B(mm)1.6
B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5
替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化
人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能
引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断
ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
用途配線結束作業等に。
材質(本体)スチール
質量(g)310
材質(グリップ)PVC
適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1式(50パック)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
1式(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
優れた抗菌・防カビ・ウィルス不活化・防苔藻の効果を発揮する結束バンド。一般的な生活環境において、検出頻度の高い2000種類以上ものウィルスや細菌(バクテリア)、藻に抗菌作用があります。細菌だけでなく71種類のカビにも効果を発揮します。これまで難しいとされてきた真菌(カビ、酵母)にも抜群の抑制・防止効果を発揮します。使用されている抗菌・防カビ剤は、様々な毒性試験により人体に対する高い安全性が実証されており、安心してお使いいただけます。
用途病院・研究施設・食品工場内の各種設備や厨房機器・サニタリー衛生設備・カビが気になる生活家電内の配線・配管の結束固定など。
色水色
材質66ナイロン 防カビ・抗菌
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
術後の目をしっかり保護します。
フィット感に優れていて、目に対する圧迫感が少ない3D構造です。
側面からの衝撃を防ぎ、耐衝撃性にも優れています。
半透明で目の傷跡が目立ちにくい仕様です。
無数の通気穴で、視界を塞ぎません。
規格紐付き
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
材料は不燃性樹脂のため危険がありません。
凸型セル版で眼を圧迫せしません。
平組紐の為、長時間の使用にも苦痛がありません。
紐の長さをビニール管ストッパーで自由に調節できます。
目のまわりウエットコットン5包付
材質ポリプロピレン、不織布
1個(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
耳ひもがないので、眼鏡やマスクをご使用での際にも使えて便利です。
目を圧迫しない、やさしい使用感です。
1枚毎に滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。
お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。
使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりが有りません。
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
材料は不燃性樹脂のため危険がありません。
凸型セル版で眼を圧迫せしません。
平組紐の為、長時間の使用にも苦痛がありません。
紐の長さをビニール管ストッパーで自由に調節できます。
目のまわりウエットコットン5包付
セット内容眼帯セル板×1枚、アイパッド(65×55×5)×5枚、目のまわりウエットコットン×5枚
材質ポリプロピレン、不織布
1式
¥259
税込¥285
6日以内出荷
本品は、ププレ眼帯と合わせてお使いいただけるアイケア製品です。
材質【替アイパッド】天然コットン100%、ポリエステルレーヨン、【目のまわりウェットコットン】天然コットン100%、精製水100%(ノンアルコール)
寸法(cm)【替アイパッド】6.0×5、【目のまわりウェットコットン】8.0×7.5
1箱(8枚)
¥249
税込¥274
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン
色乳白色
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
耳ひもがないので、眼鏡やマスクをご使用での際にも使えて便利です。
目を圧迫しない、やさしい使用感です。
1枚毎に滅菌包装していますので、肌にやさしく清潔です。
お肌にやさしい粘着材を使用していますので、敏感な方にも安心です。
使用時の肌のつっぱり感やまつ毛のひっかかりが有りません。
セット内容貼る眼帯スモール×7枚、目のまわりウエットコットン×7枚
材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系
1式(7枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。
適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
幅(mm)155
長さ(mm)74.6
質量(g)77
仕様ナイロン結束バンド専用
材質プラスチック
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)0.25
使用温度範囲(℃)-80~538
特性耐候、耐食
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン
色黒
種類耐候
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
目をやさしく保護する立体設計で、軽くて圧迫感のない着け心地です。
あてパッドを固定するストッパー付きです。
清浄綿はノンアルコールです。
セット内容眼帯(43×54mm)×1個、あてパッド(50×60mm)×3枚、清浄綿(80×80mm)×2枚/包×3包
材質眼帯/PVC(塩化ビニル樹脂)、紐・あてパッド/綿、清浄綿/医療脱脂綿(ベンザルコニウム塩化物0.01%溶液・高圧蒸気滅菌済)
アズワン品番7-4091-01
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット
¥259
税込¥285
翌々日出荷
商品特長。眉毛につきにくい設計。接着部分の面積が大きく、ズレにくい。肌にやさしい粘着剤使用。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:37B2X10003000042
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ
全長×幅W(mm)150×3.9
結束径(Φmm)4.5~36.0
点眼容器本体の単体販売。金鵄製作所製の「プロ点眼 長型」「プロ点眼 短型」の本体のみです。
セット内容本体のみ
材質(本体)PE
プラスチックや、金属などの非吸収面素材にも、しっかり捺印出来て、約40秒で素早く乾きます!持ち歩きながら作業できるベルト付!
質量(g)236
盤面サイズ(mm)110×70
コード42170730
インク色黒
アズワン品番65-0383-23
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ