ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状キャップ
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
形状プラグ
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
長さ(mm)35.79
幅(mm)12.23
ピッチ(mm)3.81
極数12
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
長さ(mm)17.7
幅(mm)14.7
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
種別タブハウジング
極数12
定格電圧(V)600
寸法A(mm)縦20.32
寸法B(mm)横57.91
寸法C(mm)深さ33.6
端子ピッチ(mm)5.08
1箱(80個)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
長さ(mm)37
幅(mm)17.78
ピッチ(mm)3.81
極数12
シリーズDynamic 3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数2
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(600個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)21
幅(mm)16.2
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
種別プラグハウジング
極数12
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦15.2
寸法B(mm)横18.7
寸法C(mm)深さ11
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数12
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦31.5
寸法B(mm)横38.33
寸法C(mm)深さ36.8
端子ピッチ(mm)4.5
1箱(14個)
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
長さ(mm)17.7
幅(mm)14.7
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(200個)
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
長さ(mm)21
幅(mm)16.2
ピッチ(mm)2.5
極数12
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1200個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
種別プラグハウジング
定格電圧(V)250
種別キャップハウジング
極数12
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦14.4
寸法B(mm)横18.7
寸法C(mm)深さ18.8
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
関連キーワード