ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状キャップ
形状プラグ
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
長さ(mm)26.76
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数3
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥87
税込¥96
当日出荷
長さ(mm)8.9
幅(mm)12.03
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品ダイナミックコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥109
税込¥120
欠品中
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
長さ(mm)26.76
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数3
シリーズDynamic 3000
材質(ハウジング)ポリアミド
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥759
税込¥835
翌々日出荷
形状ピンハウジング(キャップ)
材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
材質94V-2、ナイロン
色ナチュラル
色自然色
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ソケットハウジング(プラグ)
材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
長さ(mm)10.2
幅(mm)30.69
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)ポリエステル
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品レセプタクルハウジング
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
種別プラグハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ11
端子ピッチ(mm)2.5
種別リセハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦10.5
寸法C(mm)深さ13.3
端子ピッチ(mm)5.08
種別キャップハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦8.8
寸法C(mm)深さ18.8
端子ピッチ(mm)2.5
種別キャップハウジング
極数3
定格電圧(V)600
寸法A(mm)縦11.7
寸法B(mm)横20.4
寸法C(mm)深さ31.8
端子ピッチ(mm)6.2
1箱(400個)
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)600
寸法A(mm)縦10.4
寸法B(mm)横26.4
寸法C(mm)深さ22.9
端子ピッチ(mm)9
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)3.5
種別リセハウジング
極数3
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦6.6
寸法B(mm)横21
寸法C(mm)深さ24.4
端子ピッチ(mm)7.6
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
長さ(mm)10.2
幅(mm)10.95
ピッチ(mm)2.5
極数3
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品ダイナミックコネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥549
税込¥604
当日出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横18.6
寸法C(mm)深さ16.3
端子ピッチ(mm)6.5
1箱(1000個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.35
寸法B(mm)横9.6
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
種別プラグハウジング
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
種別キャップハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦8.8
寸法C(mm)深さ18.8
端子ピッチ(mm)2.5
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦9.6
寸法B(mm)横20
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
1箱(500個)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦6.9
寸法B(mm)横13.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(400個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
寸法A(mm)縦16.5
寸法B(mm)横13
端子ピッチ(mm)7
1箱(100個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
色自然色
長さ(mm)40
幅(mm)12.7
ピッチ(mm)3.81
極数3
シリーズDynamic 3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(1000個)
¥94,980
税込¥104,478
7日以内出荷
種別プラグハウジング
極数3
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦10.5
寸法B(mm)横11.82
寸法C(mm)深さ13.3
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(2500個)
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
極数3
定格電圧(V)300
端子ピッチ(mm)4.9
関連キーワード
1
2
次へ