形状キャップ
形状プラグ
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
長さ(mm)34.38
幅(mm)7.15
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズDynamic 3000
定格電圧250.0 V
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム電線対基板
接続方向ストレート
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
長さ(mm)47
幅(mm)12.7
ピッチ(mm)3.81
極数5
シリーズD-3000
材質(ハウジング)ナイロン
行数1
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.75
寸法B(mm)横11.54
寸法C(mm)深さ7
端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.65
寸法B(mm)横14.6
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
種別キャップハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ18.5
端子ピッチ(mm)2.5
種別プラグハウジング
極数5
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦6.75
寸法B(mm)横11.54
寸法C(mm)深さ7
端子ピッチ(mm)2
1箱(400個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード