ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
形状キャップ
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
形状プラグ
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト
タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ピンハウジング(キャップ)
材質/仕上94V-2、ナイロン、ナチュラル
材質94V-2、ナイロン
色ナチュラル
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
極数6
端子ピッチ(mm)9
種別プラグハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦12.4
寸法C(mm)深さ12
端子ピッチ(mm)3.3
種別プラグハウジング
極数6
定格電圧(V)50
寸法A(mm)縦7.7
寸法B(mm)横17.1
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
種別タブハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦19.3
寸法B(mm)横49
寸法C(mm)深さ36.5
端子ピッチ(mm)9.2
1箱(100個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
種別プラグハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法C(mm)深さ16.2
端子ピッチ(mm)5
種別プラグハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦10.6
寸法B(mm)横13.9
寸法C(mm)深さ20.6
端子ピッチ(mm)3.96
1箱(200個)
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
極数6
端子ピッチ(mm)3.5
定格電圧(V)300
エコノミー・パワー(EP)コネクタ・シリーズ
種別プラグハウジング
色自然色
長さ(mm)40
幅(mm)17.78
ピッチ(mm)3.81
極数6
シリーズDynamic 3000
材質(ハウジング)PET
行数2
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥259
税込¥285
5日以内出荷
種別リセハウジング
極数6
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦12.45
寸法B(mm)横10.1
寸法C(mm)深さ11.3
端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
種別リセハウジング
極数6
定格電圧(V)300
寸法A(mm)縦13.95
寸法B(mm)横12.55
寸法C(mm)深さ26.4
端子ピッチ(mm)3.5
1箱(150個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ピンハウジング
長さ(mm)19.7
幅(mm)16.2
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)ポリアミド
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
定格電圧(V)300
種別キャップハウジング
定格電圧(V)250
寸法A(mm)縦9.6
寸法C(mm)深さ18.5
端子ピッチ(mm)2.5
形状ソケットハウジング
本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
長さ(mm)8.9
幅(mm)15.78
ピッチ(mm)2.5
極数6
シリーズDynamic 2000
材質(ハウジング)PET
行数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品電線対基板コネクタ
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1袋(400個)
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード