28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
1個ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(1個)ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)



1パック(20個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
1個ほか
739 税込813
3日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長さ(mm)45.81 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1個
179 税込197
欠品中

長さ(mm)28.17 幅(mm)12.23 ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズDynamic 3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(150個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷


1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

TE CONNECTIVITYGIC3.3
種別プラグハウジング 極数8 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.2 寸法B(mm)横14.6 寸法C(mm)深さ12 端子ピッチ(mm)3.3
1箱(1500個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

1箱(1000個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE CONNECTIVITYDynamic 3000
種別タブハウジング 極数8 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦17.8 寸法B(mm)横29.4 寸法C(mm)深さ33.6 端子ピッチ(mm)3.81
1箱(250個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷


1パック(100個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズDynamic 3000 定格電圧250.0 V 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(12個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

長さ(mm)45.81 幅(mm)7.15 ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズD-3000 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
849 税込934
5日以内出荷

長さ(mm)11.4 幅(mm)15.78 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズDynamic 2000 材質(ハウジング)PET 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品電線対基板コネクタ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1袋(5個)
719 税込791
5日以内出荷

1箱(900個)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


TE Connectivity Timer コネクタシステム、オス端子用ハウジング、8 ポジションで、電線対電線コネクタシステムを備えています。プライマリロック機能 - Terminal プライマリ製品の色 - 赤 ボディ材質 - PA
仕様●タイプ:オス端子用のハウジングです●オス/メス:オス●行数:2●シリーズ:AMP Timer Connector System●コード番号:217-5524 極数8 アズワン品番65-7507-85
1箱(1000個)
339,800 税込373,780
欠品中

TE CONNECTIVITYGIC2.5W
種別キャップハウジング 極数8 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦14.4 寸法B(mm)横13.7 寸法C(mm)深さ18.8 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

TE CONNECTIVITYGIC 2.0EV
種別プラグハウジング 極数8 定格電圧(V)50 寸法A(mm)縦7.9 寸法B(mm)横17.2 寸法C(mm)深さ6.75 端子ピッチ(mm)2
1箱(200個)
4,698 税込5,168
当日出荷

種別プラグハウジング 極数8 定格電圧(V)300 寸法A(mm)縦12.8 寸法B(mm)横25.5 寸法C(mm)深さ20.6 端子ピッチ(mm)6.5
1箱(150個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷