53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
139 税込153
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
用途※リセ・ハウジングにはリセ・コンタクト タブ・ハウジングにはタブ・コンタクトが使用できます
1個ほか
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(1個)ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1パック(10個)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.4 寸法C(mm)深さ12 端子ピッチ(mm)3.3
1箱(1500個)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦9.6 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(1000個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))エコノミーパワー
種別リセハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦10.5 寸法C(mm)深さ13.3 端子ピッチ(mm)5.08
1箱(1000個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別キャップハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦8.8 寸法C(mm)深さ18.8 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別キャップハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦8.8 寸法C(mm)深さ18.8 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 1000
種別リセハウジング 極数16 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.45 寸法B(mm)横22.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(100個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))110ポジティブロック
種別リセハウジング 極数3 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦6.6 寸法B(mm)横21 寸法C(mm)深さ24.4 端子ピッチ(mm)7.6
1箱(500個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別基板取付タブ・ヘッダー
1個ほか
739 税込813
3日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 3.81mm 1列 1-178315-2
エコ商品
ピッチ(mm)3.81 極数5 シリーズDynamic 3000 定格電圧250.0 V 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1個
499 税込549
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ポジティブロック 250
種別リセハウジング 極数1 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦6.6
1箱(300個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ファストン 250
種別タブハウジング 極数14 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦43
1箱(45個)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3
種別プラグハウジング 極数8 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.2 寸法B(mm)横14.6 寸法C(mm)深さ12 端子ピッチ(mm)3.3
1箱(1500個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(1000個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 1200
種別リセハウジング 極数6 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.45 寸法B(mm)横10.1 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))2.5SDL
種別プラグハウジング 極数2 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦7.1 寸法B(mm)横7.5 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(600個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別キャップハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦8.8 寸法C(mm)深さ18.8 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))PL
種別リセハウジング 極数2 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦7.1 寸法B(mm)横17.4 寸法C(mm)深さ24.3 端子ピッチ(mm)10
1箱(500個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SDL
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦7.1 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(300個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 3000
種別タブハウジング 極数8 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦17.8 寸法B(mm)横29.4 寸法C(mm)深さ33.6 端子ピッチ(mm)3.81
1箱(250個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コマーシャル メイテンロック
種別プラグハウジング 極数15 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦16.45 寸法B(mm)横37.72 寸法C(mm)深さ21.59 端子ピッチ(mm)6.1
1箱(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.81mm 1列 1-178317-3
エコ商品
ピッチ(mm)3.81 極数8 シリーズDynamic 3000 定格電圧250.0 V 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(12個)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))EP
種別プラグハウジング 極数3 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦10.5 寸法B(mm)横11.82 寸法C(mm)深さ13.3 端子ピッチ(mm)3.96
1箱(2500個)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別プラグハウジング 極数4 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦9.6 寸法B(mm)横13.7 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(1000個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.4 寸法C(mm)深さ12 端子ピッチ(mm)3.3
1箱(900個)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別プラグハウジング 極数12 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦15.2 寸法B(mm)横18.7 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(800個)
67,980 税込74,778
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC3.3
種別プラグハウジング 極数10 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.4 寸法B(mm)横18.9 寸法C(mm)深さ12 端子ピッチ(mm)3.3
1箱(750個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別キャップハウジング 極数4 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦8.8 寸法B(mm)横13.7 寸法C(mm)深さ18.8 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))Dynamic 1000
種別リセハウジング 極数4 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦12.65 寸法B(mm)横7.6 寸法C(mm)深さ11.3 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(400個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シグナルダブルロック
種別プラグハウジング 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦7.1 寸法C(mm)深さ11 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(200個)
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AMPSEAL16
種別プラグハウジング 極数12 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦31.5 寸法B(mm)横38.33 寸法C(mm)深さ36.8 端子ピッチ(mm)4.5
1箱(14個)
9,698 税込10,668
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))GIC2.5W
種別キャップハウジング 極数2 定格電圧(V)250 寸法A(mm)縦8.8 寸法B(mm)横8.7 寸法C(mm)深さ18.8 端子ピッチ(mm)2.5
1箱(500個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1-178313-5
エコ商品
ピッチ(mm)3.81 極数3 シリーズDynamic 3000 定格電圧250.0 V 定格電流(A)12 行数1 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1セット(23個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷