「タイト フレーム ビス 止め」の検索結果
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)70
材質鉄
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
寸法D(Φmm)16
表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
ねじの呼びM6
山数15
材質鉄
色黒
十字穴番号3
寸法H(mm)3.4
ねじ長さ(mm)45
寸法D(Φmm)16
ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
木下地折板屋根の施工に!
極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)14
表面処理三価クロメート
ねじ径×長さ(mm)7.0×55
穴の形状十字穴3番
1箱(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。
板厚(mm)2.5
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)8
質量(kg)0.21
タイプ剣先5/16
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
色黒
表面処理3価ブラック
1箱(100個)
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコ木工用ビスは施工後、そのまま頭部にキャップを付ける事ができます。ビス先端は鋭い槍先構造でメラミンボードなど表層が堅い部材に対しても簡単に打ちこむ事ができます。
ねじの呼びM4
材質SWCH18A(鉄)
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ダンバシンワッシャー
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。
板厚(mm)2.3
板幅(mm)29
下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7
タイプ剣先5/16
架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。
ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。
タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
色黒
材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理
適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合パネル厚さ(mm)1~3
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ねじの呼びM4.6
山数16
材質SUS410
十字穴番号3
ねじ長さ(mm)全ねじ
頭部径(Φmm)9.5
頭部高さ(mm)2.7
種類ジャックポイントフラットモドトラス
仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適
長さ(mm)1600~6000
働き幅(mm)600
山高さ(mm)88
板厚(mm)0.6、0.8
色ガルバリウム素地、シルバー、グレー
質量(kg/m)板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92
材質ガルバリウム鋼板
サービス分類オーダー・加工
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。
板幅(mm)39
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
タイプナベ頭
頭部形状ナベ頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM7
長さ(mm)55
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(100個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
大量印刷を一度に「大容量給紙」。 前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。ビジネスツールを美しく仕上げる「5色ハイブリッドインク」。 顔料ブラックインクの採用により細かな文字まで読みやすく仕上げ、写真に強い染料インク4色の搭載により、カラー写真も美しく印刷します。オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」。 用紙の表と裏を入れ替える手間が省けて、用紙の節約にもつながります。WEBページや大量の資料などを印刷する際に便利な機能です。インクジェット光沢郵便はがきは非対応。置き場所や用途に合わせて選べる「2WAY給紙」。 印刷物に応じて2種類の用紙をセット可能。後ろトレイは、はがきや名刺など硬質な紙の印刷に適しています。ワークフローを支える「プリントスピード」。 カラープリント、モノクロプリントともに安定した高速プリントでワークフローを支えます。専門的な知識や技術がなくてもかんたんにポスターが作れる「PosterArtist」。 一般オフィス、小売、流通、サービス、飲食、文教、官公庁など、幅広い業種業務に対応するテンプレートを豊富に収録。アイデアからデザイン・レイアウト、印刷までのすべての作業を、専門的な知識や技術がなくても誰でも簡単な操作で行えます。PosterArtist Liteは、基本機能を集めた簡易版となり、無料でダウンロードすることができます。名刺を自作できる「名刺プリント」。 名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作。デザインの変更や追加も容易です。レーベル面に直接プリントできる「BD/DVD/CDレーベルプリント」。 レーベル面にタイトルや画像を直接キレイにプリントできます。レーベル面にプリントすれば、内容がひと目で分かり整理も楽しくなります。手順もディスクをトレイに載せて挿入するだけで、面倒な調節もなく自動的にプリント位置を調整し、正確にプリントしてくれます。 ※一部の印刷において、画像に稀にムラが発生する場合あり。接続もかんたん、用途によって使い分けられる「Wi-Fi(無線LAN)/有線LAN」対応。 オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースを選ばず、幅広い場所でのプリント作業が可能です。置き場所を選ばずスマートで使いやすい、ビジネススペースを有効活用できる「コンパクトボディ」
プリント方式インクジェット方式
使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、L判、KGサイズ、2L判、六切、スクエア(127/89mm)、ユーザー定義サイズ(幅 55~215.9 mm、長さ 89~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148.0~215.9mm、長さ 210~297mm)
商品タイププリンター
色ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約横372×365×158(トレイ類/突起部を除く)
本体質量(kg)約5.4(プリントヘッド・インクタンクを含む)
付属品セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ(※Windows用のみ同梱、Mac用の提供はインターネット経由のみ)
プリントヘッド(総ノズル数)4096
最大解像度4800(横)×1200(縦)(dpi)
用紙後トレイ:普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、郵便往復はがき、メーカー純正はがき、封筒、フォトシールセット、貼ってはがせるプリントシール、オリジナルマグネットシート、カセット:普通紙
給紙方式後トレイ、カセット
液晶モニター2行液晶
対応インクタンク/カートリッジ【大容量】BCI-381XLC/381XLM/381XLY/381XLBK/380XLPGBK、【標準容量】BCI-381C/M/Y/BK、380PGBK、【小容量】BCI-381sC/M/Y/BK、380sPGBK
プリントマルチトレイ:12cmメディア(プリンタブルディスク)、オリジナルネイルシール
給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:後トレイ100枚/カセット250枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
インク残量検知機能ドットカウント方式
稼動音(dB(A))約50.5
動作温度範囲(℃)5~35
動作湿度(%)10~90(但し結露しないこと)
消費電力(W)プリント時(USB接続):約23、待機時(USB接続):約0.9
TEC値約0.14kWh
電源(V)AC100(50/60Hz)
仕様【自動両面プリント可能用紙】通常使用時:普通紙(A4、A5、B5、レター)、はがき(郵便はがき)、対応ソフト使用時:はがき(インクジェット郵便はがき、キヤノン写真はがき・マット)【プリント必要マージン(カット紙)】フチなしプリント時:上下左右:0mm(対応用紙サイズ:A4・はがき※3・名刺・レター・L判・2L判・KGサイズ・六切・スクエア(89mm)・スクエア(127mm))、通常時:上端:3mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レター・リーガルは左6.4mm、右6.3mm)、洋形封筒4号/6号・DL封筒・商用10号封筒は上端:8mm、下端:12.7mm、左右:各5.6mm(長形封筒3号/4号は下5.0mm)、スクエア(127mm)は上下左右6mm、スクエア(89mm)は上下左右5mm、自動両面プリント時:上端:5mm、下端:5mm、左右:各3.4mm(レターは左:6.4mm、右:6.3mm)
エコマーク認定認定
インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB ※Wi-Fi・有線LANは同時使用不可
エコマーク認定番号18 155 074
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
材質フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
色白
奥行(mm)74
枠の色シルバー
表示内容無地
材質(表面)スチールホワイト
スタンダードなホワイトボードの廉価版です。ペントレーと吊り下げ金具の付け方で、縦型・横型が兼用できます。ペントレーには安全のため、カバーキャップを使用しています。(全タイプ360mm)。コーナーには、けがの防止や衣服が破れたりしないためのRを付けています。
仕様片面仕様・マグネット仕様・縦横兼用可
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒1本)、ペントレー1個、吊金具2個
トラスコ品番364-3466
材質板面:スチールホワイト、フレーム:アルミ、芯材:8mm強化段ボール、吊金具:スチール(本体へビス止め)
幅(mm)1200
厚さ(mm)14
色板面:白、枠:シルバー
高さ(mm)900
種類壁掛・無地
表示内容無地
材質(表面)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1170×870
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷