68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100個)ほか
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AB-5N-IVY ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。 内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。 ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー グレード耐候・耐熱
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ナイロンクリップ
材質ふっ素樹脂(ETFE) 幅(mm)9.5 乳白 使用温度範囲(℃)-80~+170 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性耐熱・耐薬品・難燃
1袋(100個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ止め部分の接合面に滑り止めが付いているため締め付け時のズレがありません。
材質ナイロン66 仕様ねじ取付 ナチュラル 規格UL1565取得品
1パック(100個)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ビス止めタイプ 材質:66ナイロン 最大結束径:5.0mm 入数:15 カラー:ホワイト
1袋(15個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヘラマンタイトン(タイトン)スタットボルト用マウント
建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
材質耐候性66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~85 寸法B(mm)9.5 寸法D1(Φmm)4.3
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
ナチュラル(乳白色)
1パック(100個)ほか
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(100個)
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ナイロンクリップ 難燃性
材質66ナイロン 幅(mm)9.5 使用温度範囲(℃)-40~+105 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0 特性難燃
1袋(100個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)コネクタクリップ
エコ商品
簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。
用途用途例 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)常時:-40~110 グレード耐候 耐熱 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,398 税込4,838
6日以内出荷

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
1袋(100個)
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
1袋(100個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定用クリップです。結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線を固定することができ、部品点数の削減に貢献します。
仕様●固定時内径(Φmm):9.5●適用ビス:M4●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分 アズワン品番65-9538-39
1袋(100個)
6,598 税込7,258
6日以内出荷

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ 標準色ナチュラル
1箱(100個)ほか
309 税込340
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
乳白色 寸法A(mm)20.5 寸法B(mm)10.2 寸法C(mm)5.0 寸法H(mm)5.1 寸法E(mm)1.6 材質66ナイロン 種類標準グレード 使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CMT1 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)金属製チャンネル用マウント
インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。
仕様ハロゲンフリー 材質66ナイロン アイボリー 使用温度範囲(℃)-40~+85 適合板厚(mm)(金属製チャンネル)2.0 グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2 結束径(Φmm)(PF管)23~36.5 適合溝幅(mm)(金属製チャンネル)20 使用インシュロックタイ全長202mm以上、幅12.7mmまで 取付厚(mm)(金属製チャンネル)5.0
1袋(50個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

マウンティングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HellermannTyton ケーブルHellermannTyton ナチュラルケーブルクランプは、ナイロン( PA66 )素材を使用しています。最大束径は 13 mm、長さ 25 mm、幅 25 mm、高さは 16.5 mm です。このケーブルクランプは、アクセスが困難な用途や、接着剤のみで固定できる用途(「穴」を固定できない場合など)に最適です。特長と利点ケーブルタイを使用せずにワイヤ
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:13mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:25mm●幅:25 mm●深さ:16.5mm●寸法 [L x W x D]:25 x 25 x 16.5mm アズワン品番65-7405-87
1袋(100個)
13,980 税込15,378
欠品中

ニックスナイロンクリップ
エコ商品
金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
918 税込1,010
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着式取り付け固定クリップ。どのタイプも広い粘着面でしっかりと固定します。清潔で滑らかな表面への塗布が容易になります ケーブルやパイプに最適な丸型設計 材質 - ナイロン6.6(ナチュラル)
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:18mm●固定方法:自己接着●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:28.5mm●幅:28.5 mm●深さ:23mm●寸法 [L x W x D]:28.5 x 28.5 x 23mm アズワン品番65-7421-35
1袋(100個)
18,980 税込20,878
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロック ホルダークリップ
エコ商品
ケーブルの結束・固定が簡単に行える1ピース構造のクリップです。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にケーブルを動かしたり、取り外すことも可能です。 片手でロック可能なため、作業性に優れます。 耐熱・耐候・耐薬品性をもつ11ナイロン製で、屋外(塩害地域含む)での使用に最適です。
用途太陽光パネル架台や構造物の裏側など、軽量なケーブルの保持に。 トラスコ品番362-9090 材質11ナイロン 幅(mm)22.4 全長(mm)55 最大取付パネル厚(mm)2.6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)6.0 - 7.5
1袋(100本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

HellermannTyton ワイヤプッシュインHellermannTyton 天然ワイヤプッシュインクリップは、ナイロン 66 素材で製造されています。最大束径は 11 mm、長さは 15 mm、幅は 5.25 mm、奥行きは 27.7 mm です。このクリップは汎用性の高い工具で、最小限のスペースでケーブルを簡単に取り付けることができます。セルフロックシステムを採用しているので、ワイヤや矢印のデザインを誤って取り外しても、取り付けが簡単でしっかりと固定されます。特長と利点片側からパネルにアクセスできます ワイヤを所定の位置に押し込むだけです プッシュイン式固定用途制御キャビネットのフレーム / レール モノ産業認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:11mm●固定方法:プッシュイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.25 mm●深さ:27.7mm●寸法 [L x W x D]:15 x 5.25 x 27.7mm●コード番号:187-6713 アズワン品番65-7420-80
1袋(100個)
7,498 税込8,248
欠品中

HellermannTyton は、プラスチックの縁に手を押し込むだけです。一体型金属製クランプがクリップをしっかり固定。クランプは、ダブル焼き戻しスプリングスチール製です。穴や接着剤が不適切な用途に最適です。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-40
1袋(500個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷

HellermannTyton コネクタは、中継接続器に押し込むだけで取り付けられます。コネクタは損傷することなく取り外すことができます。エッジクリップは、エッジに固定されているため、ほぼすべてのタイプのコネクタにぴったりフィットします。エッジクリップは、自動車産業や電気産業で、穴を開けられない場合や、他に固定ポイントがない場合に使用されます。カラーブラック( BK ) 固定方法エッジクリップ パック(続き) 1000 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9013 ブラック アズワン品番65-7430-16
1袋(1000個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
33,980 税込37,378
欠品中

HellermannTyton は、複数のケーブルを並列で配線できます。2 本のねじで簡単に固定。ケーブルは、使用可能なスロットの任意の組み合わせにケーブルタイを使用して固定します。多くの用途では、各ケーブルランを所定の位置にしっかりと固定する必要がありますが、隣接するケーブルラン(制御キャビネット、機械、軍事システムなど)とは別に固定する必要が
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7426-04
1袋(500個)
129,800 税込142,780
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ストラップ固定用のヘッドが別途用意されています。アプリケーションツール KR6/8、KR8PNSE カラーブラック( BK ) 固定方式ケーブルタイ パック内容: 200 個 製品ファミリー KR シリーズ、無限 ガラス繊維ピンでロックされた製品グループケーブルタイ リリース可能終了(はい / いいえ)いいえ。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7426-02
1袋(200個)
33,980 税込37,378
欠品中

HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020 アズワン品番65-7428-44
1袋(100個)
16,980 税込18,678
欠品中

HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定マウントより自由なルーティングが可能であるとともに、腐食のリスクが低減されています。工具を使用せずに取り付けるのに最適で、ケーブルを交換する必要がある場合に再利用することができます。さまざまな用途でのプロセス最適化を実現します。自然色( NA ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント: 100 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●コード番号:215-9070 アズワン品番65-7427-14
1袋(100個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-13
1袋(200個)
24,980 税込27,478
欠品中

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9000 ブラック アズワン品番65-7426-23
1袋(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:35mm●幅:15.5 mm●深さ:18mm●寸法 [L x W x D]:35 x 15.5 x 18mm●コード番号:424-768 アズワン品番65-7373-78
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton CTC クランプは、さまざまな公称直径に対応します。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。チューブは、クリックするだけで正確にガイドされます。軸方向の滑りは、クランプの内側の形状によって防止されます。CTC クランプは、自動車、ハーネス作成、電気産業、波形チューブをすばやくしっかり固定する必要がある箇所で使用されます。カラーブラック( BK ) フィグゼーション方法ツリー パックカウント: 500 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:調整可能●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-8999 ブラック アズワン品番65-7426-59
1袋(500個)
36,980 税込40,678
7日以内出荷

CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:48mm●幅:15.5 mm●深さ:25mm●寸法 [L x W x D]:48 x 15.5 x 25mm アズワン品番65-7371-65
1袋(100個)
12,980 税込14,278
欠品中

HellermannTyton のプッシュアンドクリック式キャップでワイヤを固定。クリップをクリックすると、特定の穴に移動します。AHC () SS および AHC () SB を 5.0 mm スタッドにプッシュできます。パネルにケーブルを簡単かつ確実に接続することができます。元々自動車産業向けに設計されたこれらの製品は、さまざまな産業でシートメタルパネルを使用する
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:41.5mm●固定方法:プラグイン●材質:ナイロン 66●色:黒 アズワン品番65-7427-95
1箱(400個)
83,980 税込92,378
欠品中