iPhoneの画面がTVで楽しめる
Lightningから映像を出力するHDMIケーブル
対応機種iPhone(iPhone5以降)、iPad、HDMI(タイプA)ポート搭載の:ディスプレイ・テレビ・モニター・プロジェクタ
HDMI規格HDMI(映像/音声)
解像度1920×1080p(2K/60Hz)
材質PVC+ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
源泉徴収票のサイズ変更に対応。
マイナンバー制度開始に伴いA6 ヨコ型サイズからA5タテ型サイズに変更される給与所得の源泉徴収票のサイズに対応したファイルです。
ポピュラーな片開きタイプのパイプ式とじ具。
サイズA5 タテ型
色青
グリーン購入法適合
背幅(mm)57
穴数2
とじ厚(mm)40
穴間隔(mm)80
高さ×幅(mm)227×167
アズワン品番64-8836-93
収納枚数(枚)400
再生紙使用マーク適合
1冊
¥899
税込¥989
当日出荷
家族や仲間を想う心を学習帳を通して子どもたちに伝えられるように、個性豊かなムーミン谷の物語を表現したデザインです。
低学年用は、ムーミン谷の仲間たちを大きく抜き出し、わかりやすい動きやモチーフをメインにしました。中・高学年用はムーミン谷の美しい風景を繊細に表現しています。
デザインだけでなく、堅牢な糸綴じ製本や傷が付きにくく、汚れにくい表面加工を施すなど、使いやすさにもこだわった商品です。
幅(mm)179
奥行(mm)3.5
高さ(mm)252
サイズセミB5学用3号
寸法(mm)252×179
製本糸綴じ
枚数30枚
古紙配合率(%)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
グリーンマーク認定
Type-Cコネクタ対応の家庭用コンセントタイプAC充電器です。折りたたみプラグ式キューブ型で、場所を取りません。ケーブルは強くしなやかな強化メッシュ採用。プラグ部分は断線に強いモールド加工形式で、高耐久性を実現しました。表裏を気にせず使えるType-Cリバーシブルコネクタ。本体には耐熱素材、コンセントプラグ部分にはショートやスパークを防止するトラッキング防止加工を採用し、安全性を強化しました。100V~240Vの海外電圧対応
用途USB Type-C AC充電器 ストロングタイプ 1.5m
材質(本体)PC+ABS
出力Type-C 5V/2.4A
本体質量(g)66
入力AC 100-240V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35
材質(ケーブル)PVC
ケーブル長(cm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
幅(mm)350
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
長さ(mm)350
取付方式グローブ:バネ式
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
高さ(mm)140
質量(kg)1.5
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
直径(Φmm)384
取付方式グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)94
明るさFCL30W相当
質量(kg)1.3
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
豊富なラインナップでリニューアルにも対応。LED電球フラット形ダウンライト
用途軒下取付専用。非調光タイプ
材質(本体)アルミダイカスト
カバーアクリル(ケシ)
取付必要高(mm)70
質量(kg)0.5
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
仕様調光器不可
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
演色指数(Ra)84
明るさFCL30W相当
カバーポリエステル強化和紙
幅(mm)368
高さ(mm)137
質量(kg)1.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)22(100V)
調光の可否否
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)368
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)409
幅(mm)409
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)2.1
高さ(mm)137
タイプLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)
取付方式簡易取付、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)13.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)22(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさFCL30W相当
演色指数(Ra)84
枠白木
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
バスルームの演出におすすめ。普段は自然な光で調光・調色。特別なシ-ンはカラフルに演出。時にはカラーで楽しく、時には明るさを落としてしっとりと。気分に合わせた光のカラー演出で、癒しのバスタイムを、より楽しめます
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明)
質量(kg)0.6
タイプLED電球フラット形9.3W(GX53-1a)
取付方式グローブ:ねじ込式
消費電力(W)9.3
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色/フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)45.1
皮相電力(VA)10(100V)
光束(Lm)420
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト(オフホワイト)
傾斜天井取付角度(°)55
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-5%・光色切替
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
関連キーワード