ノンシリコンタイプのブレーキ専用組付けグリースです。ラバー兼用タイプなのでブレーキ全般に使用できます。高い潤滑性能と防錆力を有しており、低温時から対応できます。ダストブーツ内側に塗布することにより密閉性をよくし湿気を寄せ付けません。ブレーキホールシリンダーのカップシール、ディスクブレーキのキャリパーのピストン、スライドピン、ロックピンなどの固着防止に最適です。
用途ホイールシリンダーのピストン及びピストンカップ、ホイールアジャスター、アンカーピン、バックプレートとブレーキシューのあたり部、ブレーキマスターシリンダー、クラッチマスターシリンダーにご使用いただけます。
内容量(mL)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。
防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。
錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。
水置換性あり
シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ
金属製品の潤滑・防錆
仕様屋内防錆:1年以上
容量(mL)420
使用温度範囲(℃)-10~130
耐熱性120℃
塩水噴霧72時間以上
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。漏れ止め効果は半永久的に持続します。
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量22mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(50g)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
高温のかかるネジの焼付き、カジリ付き、酸化を防止します(締め付け前に塗布する事で固着、融着を防止します)。ー40℃~1200℃までの広い温度範囲で使用できます。
用途高温のかかる機械のネジ、ボルト、ナットなどの焼付き。カジリ付き、固着、融着の防止。
仕様(屋内防錆)1年以上
使用温度範囲(℃)-40~1200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト
融点(℃)50以上
比重0.83
主成分高沸点グリース
安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない
使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来品よりも浸透性を更に向上させ、食材にほとんど存在しない青色染料を採用しました。溶解性の高い、鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)・ジメチルエーテル等を含有していないためシール部を侵さず正確に検査が行えます。鉱油・エステル油・炭化水素(芳香族系・脂肪族系)を使用していない為、臭いが少ないです。食品用水溶性染料を使用しており、油性染料に比べ除去性、洗浄性に優れています。
用途ヒートシールで溶着した部分、背張り部、ガゼット部の完全密閉がされているかの検査時に
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量110mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.91MB)
危険物の性状水溶性
1本(220mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)
色ブラック
膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)
塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本
指触乾燥時間(分)20~25(20℃)
硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタ防止スプレー 高張力鋼・軟鋼用
モノタロウ
¥929
税込¥1,022
ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。
クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
本製品は塩化メチレン、エチルベンゼンを含まない(特化則非該当品)強力はくり剤です。非塩素系タイプでは難しかった塗料等も、簡単にはく離できます。粘度の高い液が剥がしたい部分に密着し、はく離されます。はく離して汚れた部分は、水洗いで取り除くことができます(パーツクリーナーで拭き取る事でより綺麗に除去できます)
用途焼付いたパッキンはく離。塗装のはく離、頑固な油汚れや接着剤の除去。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量165mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚
内容量(mL)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗浄成分に植物由来原料を使用しているため、CO2排出量の削減が可能です。
洗浄成分が速乾性ではないので汚れに浸透していき、強力に除去します。
第二石油類なので引火点が高く、第一石油類と比較して安全性が高いです。
「有機溶剤中毒予防規則」、「PRTR」非該当。
用途接着剤・テープの糊残りの除去、金属部品・金型・工具等の洗浄、機械設備及び部品の油汚れ落とし、ギアボックス・ベアリングのグリース汚れ落とし、チェーンの脱脂洗浄
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量(mL)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量250mL
特性強力
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途パーツ&ブレーキクリーナーT、M-1クリーナー、2Bクリーナーを充填する際に使用します
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
関連キーワード