抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
キッチンクロックとしても使える時計機能付
見やすい大画面表示(63×35mm)
簡単に時間をセットできる6キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利なマグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分50秒
設置方法壁掛け/スタンド/マグネット
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
「10分」、「1分」、「10秒」刻みでタイマーが簡単にセットできます。時計機能がついているので、タイマーとして使用しない時は時計としてご使用いただけます。液晶面が63mm×30mmと大きく、数字が見やすいです。立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネットがついているためあらゆる場所でご使用いただけます。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番257-6405
幅(mm)80
色ホワイト
高さ(mm)80
奥行(mm)19
電源(V)単4乾電池×1本(別売)
電源単4乾電池×1本(別売)
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
設置方法立てかけスタンド、壁掛けフック、強力マグネット付
最小計時10秒,1分
カウントダウン機能あり
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
大きい液晶表示。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時間になった際、2段階の音で電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、取扱説明書
トラスコ品番820-2931
材質ABS樹脂
質量(g)約65(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×69×14
機能12時間制
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
時計機能○
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大19時間59分、最小1分
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番838-3679
質量(g)約80(電池含む)
電源LR44形ボタン電池2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
見やすい大画面表示
時間をセットしやすい10キータイマー
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シンプルでコンパクト。
ポケットに入る大きさです。
強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付
用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー
仕様最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分
付属品アルカリボタン電池LR44×2個
材質ABS樹脂
質量(g)25
表示形式デジタル
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×53×70
タイマーの設定は [分] [秒]のボタンを希望の時間に合わせスタートを押すだけととてもシンプルな操作になっています。またカウントアップ機能も付いています。設置に関しては背面マグネットで設置、もしくは自立スタンドで設置が可能です。
付属品お試し用電池(単4形電池×1本)
質量(g)約70(乾電池を含む)
電源DC1.5V(単4形電池×1本)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×21×81
設定時間最長99分59秒~最短1秒
設置方法マグネット、スタンド
電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約30
主材質ABS
音量(dB)70以上
カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)
電源LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5
表示形式デジタル
タイマー時間23時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能〇
カウントアップ機能〇
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番451-4734
質量(g)約85(電池含む)
電源単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式デジタル
設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能○
タイマの数3
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
SIAA抗菌仕様で衛生的
3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒)
大きい数字ではっきり表示
便利な時計機能付
便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウムボタン電池 CR2032×1個
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間199分50秒
アラーム警鳴時間(秒)2/15/60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
エスコ品番EA798C-53B
表示形式デジタル
設置方法マグネット
カウントダウン機能○
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間99分99秒
仕様マグネット、ストラップ穴付き
付属品お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)幅61×高さ97×奥行16
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)66(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×97×16
表示形式デジタル
単位1秒単位
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。
リピート機能付き。マグネット付き。
薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。
高級家電にもなじむシックなデザイン。
薄型で邪魔にならない。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴・マグネットあり
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)
材質ABS、PMMA
寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約62(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
本体質量(g)約62(電池含む)
表示方式LCD表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76
表示形式デジタル
保証期間1年
最小設定時間1秒
設置方法マグネット、ストラップ装着
電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
リピート機能○
側面のダイヤルを回すだけの直感的な操作で簡単にタイマー設定が出来ます。
画面は分かり易くシンプルな大型デジタル液晶
マグネット付なのでスチール製品に取り付けて設置可能です。
アラームは大、小、無音の3パターンから選択出来ます。
材質ABS樹脂
色シルバー/ブラック
質量(g)73
本体寸法(mm)Φ78×28
表示形式デジタル
使用電池単四×3本(別売)
設定時間(最大)99分55秒、(最小)5秒
設置方法マグネット
カウントダウン機能カウントダウン・カウントアップ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
大きな数字で時間をはっきり表示
「分」「秒」ボタンでかんたんセット
もとのセット時間にもどるリピート機能
立てかけスタンド付
壁掛けフック付
取り付け便利な強力マグネット付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間99分99秒
仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。
付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)
材質ABS
質量(g)71
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100
表示形式デジタル
アラーム警鳴時間(秒)30
画面が大きくて見やすい。リピート機能付き。カウントアップ可能。強力磁石で冷蔵庫へはもちろん、スタンドで立てて、またストラップホールで移動も簡単です。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×20×75
表示形式デジタル
使用電池単4形乾電池×1個
設置方法マグネット・スタンド・ストラップホール
カウントアップ機能○
リピート機能○
こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スタートボタンが非接触式のため手をかざすだけで、タイマーのスタートとストップができます。手を触れず使用できるため衛生的です。感知距離は3cm以内。
時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。
本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。
タイマー時間5~90秒
タイマー設定5秒間隔
TGK品番359-55-43-02
トラスコ品番385-9371
材質ABS樹脂
質量(g)約110(電池含む)
電源単4(15V)3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×62×24
表示部液晶2桁デジタル表示
表示形式デジタル
設置方法スタンド、マグネット
アズワン品番2-8966-01
カウントダウン機能○
リピート機能○
非接触対応○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様水洗いOK、マグネット付
付属品単4乾電池2本
材質ABS、PET
寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22
測定範囲1秒~99分99秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約110(乾電池含)
電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式デジタル
設定時間最大99分99秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112
防水性IPX7
音量(dB)(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能○
リピート機能○
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間99分59秒
仕様ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質ABS、PET
寸法(mm)幅72×高さ66×奥行16
測定範囲1秒~99分59秒
材質(本体)ABS、PET
質量(g)約48(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式デジタル
単位1秒
設定時間最大99分59秒/最小1秒
保証期間1年
設置方法マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級IPX7
音量(dB)70以上
カウントダウン機能○
汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)
用途食品工場での時間管理に
材質本体:ABS樹脂
電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90
測定時間199分59秒(カウントアップ)
アラームセット時間199分50分(カウントダウン)
アラーム警鳴時間(秒)約60
防水性IPX7(JIS C 0920)
音量(dB)約95±5
触れずにスタート/ストップできるから衛生的。
音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。
フック穴・マグネット・スタンド付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本
材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
質量(g)153(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24
音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ
設定時間最大99分59秒 1秒単位
保証期間1年
設置方法フック穴・マグネット・スタンド
電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)
アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30
タイマーカウントダウン方式
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
表示形式デジタル
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
設置方法マグネット、スタンド、ストラップ装着
アラーム警鳴時間(秒)約15
防水性IPX7
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
研究や実験に最適。
セットしやすい10キー方式。
時計とタイマーを切り替え表示。
カウントアップ(ストップウォッチ)機能付。
リピート機能付。
長時間OK!
最大設定時間99時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット付、スタンド付
付属品LR44タイプ電池1個
質量(g)約40(電池含)
電源DC1.5V、LR44タイプ電池1個使用
表示形式デジタル
電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.3×63×58
音量(dB)70以上
リチウム電池CR20251個付き最大セット時間:199分50秒(カウントダウン)
2つの時間を同時にはかれるコンパクトサイズのダブルタイマーです。
マグネット、ストラップ穴付リピート機能、カウントアップ機能、マグネット、オートオフ
間口W×奥行D×高さH(mm)53×70×9
電源リチウム電池CR2025
表示形式デジタル
設置方法マグネット、ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
マルチチャンネル機能○
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約50(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、マグネット
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。
付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)
タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能
表示範囲00分00秒~99分59秒
ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ
電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
タイマの数3個順に動作
アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
アズワン品番64-2544-17
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ぬれた手で操作可能な防滴構造です。カウントダウン、カウントアップ機能付き。厚さ11mmの薄型ケース。ケース裏側にマグネットと引っ掛け用ホールが付いています。電子音アラームは2段階のアップトーン。タイマーと時計表示の切替が可能です。
付属品ボタン電池LR44 1個(デモ電池)、吊り下げ用ヒモ 1本、取扱説明書 1部
トラスコ品番805-1102
材質ABS樹脂
寸法H(mm)79
電源(V)LR44ボタン電池×1個(デモ電池付属)
寸法D(mm)11
寸法W(mm)77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電波受信でかんたん自動時刻合わせ。
大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。
超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。
選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き
ダイヤルで簡単操作
持ち運びラクラク
音量調節3段階(OFF・小・大)
カレンダー表示
2WAY電源
単3アルカリ乾電池3本
ACアダプタ(どちらも別売です。)
適合AC0502
質量(g)約1330(乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164
精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70
機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)
タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)
時計機能○
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)30~80(非結露)
アズワン品番64-8839-08
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。
本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。
本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で
材質ABS樹脂
質量(g)70
電源単4乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22
表示形式デジタル
設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)
設置方法壁掛け、スタンド、マグネット
防水性防滴(正面)
取扱説明書(3.4MB)
カウントダウン機能〇
非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
IPX5準拠の防水タイマー
アラーム音とLEDランプの明滅によってカウントダウン終了をお知らせします
音量を2段階、アラーム音を2種類の中から切り替えができます
製品背面の磁石を使用して、金属面に貼り付けるか、スタンドを開いての卓上置きでの設置が可能です
用途食品・厨房関係での時間管理、実験などの時間測定、工場ラインでの時間工数管理
付属品取扱説明書、単4形乾電池 × 2本
色ホワイト
質量(g)約90(電池含む)
電源単4形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×75×23
表示形式デジタル
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(但し結露のないこと)
最大設定時間99分59秒
設置方法スタンド、マグネット
音圧レベル(dB)1分間鳴動:大(約80)/小(約65)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5準拠
アラーム2種類
カウントダウン機能99分59秒(最大)、1秒(最小)
カウントアップ機能99分59秒(最大)
「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。机上やモニター下にも程よく収まる、手のひらサイズのバー形状です。背面マグネットでキッチン周りや鉄製の壁などに貼り付けて使うことができます。通常計測モード:時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。リピート計測モード:作業時間と休憩時間のカウントダウンを指定回数繰り返します。勉強や運動の時間管理や「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドにも活用できます。。。
セット内容VBT10本体/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約56(乾電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×21×29
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ