1,323件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBSWN17WH タイマー付きミニポンライト ヤザワコーポレーション 動画あり
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS 全長(mm)25 ホワイト 質量(g)約58 外径(Φmm)90 連続使用時間(時間)約22 光源白色LED×3灯 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間)30000 アズワン品番65-0528-74 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 スイッチ種類本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます! 消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。 塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。 時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!
設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本) 材質ABS 主要材質主要材質=ABS 表示形式デジタル 設置方法スタンド 時計機能 サイズ(mm)95×76×27 音量(dB)約55~65 アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトタイマー
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能) 動作方式ギア駆動方式 定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式) 機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き タイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分) 取扱説明書あり 差込口形状2P
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

AD5709 防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形) A&D 動画あり
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付
用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8410 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下) 閃光数(min-1[回/分])115±15 音圧レベル(dB)最大90(at 1m) 再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH) 接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丸型ライト 24LED フック&マグネット付 モノタロウ 動画あり
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。 フックフック付 マグネットマグネット付 電球の種類LED 寸法(mm)Φ69×37 ブラック 質量(g)62 表面処理ラバーコート 全光束(Lm)50 保護等級IP54 使用電池単4形電池×3本(別売) 光度(mcd)15000 LED寿命(時間)約10万 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
特価
289 税込318
当日出荷

握りやすさやボタンの押しやすさを重視した形状です。 タイムアップ時にはLEDが点滅し、お知らせします タイムアップ時に電子音でお知らせしますが、音を出なくすることも可能です。 文字盤は見やすい反転液晶バックライトです。 操作ボタンも見やすい黒ベースに白文字を採用しています。
用途作業工程の時間管理に。 トラスコ品番207-3934 厚さ(mm)24 ホワイト 質量(g)100 電源単四電池X2本(別売) 縦(mm)96 横(mm)71 最大計時99時間59分 最小計時1秒 アズワン品番64-8639-45
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
1個
3,799 税込4,179
翌々日出荷

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)65×95×25 質量(g)75 機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ 電池単4形アルカリ乾電池2本 時計機能 カウントダウン機能○(99分50秒) カウントアップ機能○(99分59秒) リピート機能
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トキ・サポ 100時間タイマー スタンド付 光ってお知らせ SONIC(ソニック・文具) 動画あり
最大100時間まで時間が計れるので、長時間の試験対策や実験などの計測にも使えます。
タイマー時間100時間 表示形式デジタル カウントダウン機能カウントアップ・カウントダウン 設置方法スタンド 主要材質主要材質=ABS サイズ(mm)90×65×23 機能【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。時計機能・アラーム機能付。タイムアップ後は、自動でカウントアップに切り替わるので超過時間がわかります。【アラーム】電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒【設定時間】カウントダウン時:最大99時間59分50秒 最小10秒/カウントアップ時:最大99時間59分59秒【音量】小:約65dB 大:75dB(2段階調整が可能) 付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

T-619WT ユニバーサルタイマー ドリテック 動画あり
ユニバーサルデザインのタイマー 反転液晶とバックライト付きで表示が見やすい 判別しやすいスタートボタンとリセットボタン 突起付きで分かりやすい「5」ボタン
材質本体:ABS樹脂、ボタン:シリコーン ホワイト 電源単4形乾電池 表示方式液晶デジタル4桁 機能フック穴/スタンド:あり、お知らせ方法:アラーム/バイブ/ランプ 保証期間1年間 最大設定時間99時間99秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99時間99秒
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間(センサー)3~6秒 動作温度(℃)-10~50 最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大99分50秒まではかれるキッチンタイマー。水のかかりやすい場所でも安心して使える防水タイプです。 時間をはかる「タイマー機能」としてだけでなく、使わないないときは時計として使える「時計機能」付。
ライトグレー 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×14×90 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

適合スイッチボックス:JIS2個用(カバー付) 質量(kg)0.2 寸法(幅W×高さH)(mm)116×120 設定方式24時間式
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます 3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます 45分の自動OFFタイマー機能付き JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用 付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約2000 消費電力(W)約15(調光100%時) 定格DC24V 1A コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター) 全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000 照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時) 光源色昼白色/昼光色/電球色 JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠 アームシングルアーム 取扱説明書(2.58MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど 材質(本体)PC 入力AC100V、50/60Hz タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間) 入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時) 関連資料(1.35MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能 コイズミファニテック 動画あり
高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト
用途ライト アーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム) セード寸法(mm)520 主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウム アーム角度調整
1台
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミファニテックILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
エコ商品
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト 材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム 質量(kg)1.3 高さ(mm)490 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:1.4 アーム長さ(mm)450 光源LED 色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300 セード寸法(mm)350×45 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)180 電球の種類LED 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7) 短めアラーム鳴動時間15秒 キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード 繰り返しの使用に便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂 電源リチウム電池CR2025 表示方式液晶デジタル4桁 機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム 保証期間1年間 最大設定時間99分50秒 アラーム警鳴時間(秒)約15 マグネットネオジウム磁石 リピート機能あり 計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナリカデジタルタイマー
エコ商品
ユニバーサルデザイン。反転液晶・バックライト付き。アラーム鳴動時は2つの緑色LEDが交互に点滅。背面磁石・フックで壁面に取付が可能。
型式DN-18 電源単4乾電池2個(モニタ用付属) その他の機能カウントアップ、リピート機能 最大設定時間99時間99分 最小設定時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,200 税込2,420
4日以内出荷

タイマーパネルにて6個口を個別に12通りのON/OFFプログラムが設定可能。本体側面、底面にマグネットを各2個装着しており、スチール製保管庫/キャビネット/デスクに固定可能。
用途タブレット、PC収納庫など複数機器をタイマーにて輪番充電をするのに最適です。 質量(g)約1040(本体のみ) タイプ抜け止め 使用温度範囲(℃)5~40 定格15A・125V(1500W) コンセント個数6 コード長さ(m)タイマーパネルケーブル:2 精度時計:±4秒/日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:306×38×57、タイマーパネル:84×15×74(突起物含まず) 安全装置サージ吸収素子(バリスタ)内蔵 過電流保護ブレーカー(15A 125V)内蔵 電源コード(m)3 機能マグネット付 タイマー設定1個口につきON/OFFの設定が12通り可能(12通×6個口=最大72通り) 安全規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アース端子あり マグネットあり プラグ形状2ピントラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグアース線付き 取扱説明書(9.45MB)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

テレビ風の光で室内にいるように見せかけるフェイクライト。 明暗センサー付きで、周囲が暗くなると点灯を開始します。 4時間、7時間のタイマー設定機能付き。 USB電源式
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。
材質ABS・ガラス ホワイト 質量(g)約80 電源単3乾電池×2(電池別売) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5 表示デジタル 機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付) 電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
1台
979 税込1,077
6日以内出荷

マリン商事学習タイマー
学習タイマーは、タイマーと時計が一緒になった学習タイマーです。色が変わることで時間の経過を実感できます。液晶にライトが搭載されているので薄暗い部屋でも時間を確認できます。集中モードは休憩時間を設定できるので時間を効率的にし、集中力を向上します。
用途学習時の集中力アップに。 セット内容本体、充電コード、取扱説明書 電源リチウムイオン電池1500mAh 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×42~75×100 コード長さ(cm)約47 ライト機能
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です。外壁に美しく収まるデザイン。心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ。自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に。ランプ交換も施工も使い方も簡単です。点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
幅(mm)225 質量(kg)2 高さ(mm)225 口金GX53-1 構造防雨型 光源寿命40000時間 入数1セット 出しろ(mm)115 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

便利なタイマー機能が付いたキッチンで使用しやすいコンパクトサイズのキッチンスケール。煮込み料理や揚げ物、茹で物などの調理に便利な最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。 最大180分59秒のカウントダウン式タイマー機能付き。1秒単位で細かく時間のセットができます。また、タイマーの使用中にも重量を量ることができます。 重量は0.3~2,000gまでの計量を行うことが可能です。 本製品の最小計量表示は、計量皿に乗せている重さの合計によって自動で変わります。 0.3~200gの場合は0.1g単位で計量を行い、200~2,000gの場合は1g単位で計量を行います。 表示画面はバックライトがついていて暗い場所でも見やすいです。 お住いの地域設定を行い、正確な計量を行うことができます。 計量精度は、0.3~200gの場合±0.2g、200~1,000gの場合±2g、1,000~2,000gの場合±3gです。 ボウルに入れて計量物を量る際、ボウルを乗せ0gセットボタンを押すことで容器の重さを差し引くことができます。 無操作状態で約2分経過すると、自動的に電源がoffになります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用乾電池(単4形3本) 質量(g)約250(乾電池を含まず) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 最小表示0.3~200g:0.1g単位、200g~2000g:1g単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×180×33 保証期間1年間 オートパワーオフあり(約2分間) 動作モード通常計量、キッチンタイマー機能 タイマー最大180分59秒カウントダウン式タイマー 精度保証温度(℃)13~33 計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±2g、1000~2000g:±3g 設定項目地域設定あり(9拠点) 計量範囲0.3~2000g ひょう量単位g(グラム)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。
用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー ホワイト 最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒 付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池 材質プラスチック、ガラス 寸法(mm)115×140×24 質量(g)170 機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ 表示形式デジタル 電池単4形アルカリ乾電池2本 設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着 アズワン品番64-8887-12 カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

紫外線ライト(UV-C)で除菌 傾きを感知して自動点灯し、5分後で消灯します 簡単設置 充電式
仕様●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):38×18×125●重量(g):70●バッテリー容量(mAh):1200●UV波長(nm):253.7●付属品:充電ケーブル、固定パーツ アズワン品番67-4920-14
1個
3,698 税込4,068
欠品中

タイマー機能付。ユニバーサルデザイン。自立スタンド
電源DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 電池寿命約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約175×50×30 適合メーカーFUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 動作距離(m)約7
1個
3,134 税込3,447
当日出荷

TM-612 IV-Z アナログタイマークルン ノア精密 動画あり
残り時間が分かりやすい!時間設定はつまみを回すだけで簡単。中高大学生の試験/テスト勉強のお供に。赤い帯の幅で時間を可視化できます。
材質プラスチック 質量(g)180 電源単3形マンガン乾電池×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×94×68 機能アナログタイマー、カウントダウン、電子音アラーム、一時停止機能、消音機能(ライト点滅)、動作確認ランプ(赤/緑) 電池寿命約10ヵ月(単3形マンガン乾電池2個を使用し、1日にタイマーを60分、アラームを30秒使用した場合)
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

AD-5709-E 100分形防水消音タイマー A&D 動画あり
100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源CR2032形リチウム電池1個 表示形式デジタル ブザー音約65dB(距離15cm) アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 アラームセット時間約30秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当 取扱説明書(0.42MB) アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 カウントアップ機能 計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

持ち運びやすいコンパクトなスティック型タイマー くるくる→ピッ!でスタートできる、直感ダイヤル設定 3つの角度で置けて、画面がはっきり見える
寸法(mm)93×30×22
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。 自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。 温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。 予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。 LEDライト機能付き。 主要16メーカーに対応。 メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約118(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。
用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。 仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回 トラスコ品番256-0900 幅(mm)58 高さ(mm)83 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)21 電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売) 最大計時9時間59分59秒 最小計時1/100秒 アラーム警鳴時間(秒)約30 計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷