85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBSWN17WH タイマー付きミニポンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 動画あり
切り替えスイッチで3種類の消灯時間が選べます。簡単に移動できるの乾電池式です。 マグネット付きなので、スチールラックなどに付けて使えます。
材質ABS 全長(mm)25 ホワイト 質量(g)約58 外径(Φmm)90 連続使用時間(時間)約22 光源白色LED×3灯 色温度(K)4000 使用電池単3形乾電池×3本 電池寿命(連続時間)30000 アズワン品番65-0528-74 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 スイッチ種類本体スイッチ
1個
919 税込1,011
当日出荷

コイズミファニテックILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
エコ商品
調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ
用途デスクライト 材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム 質量(kg)1.3 高さ(mm)490 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:1.4 アーム長さ(mm)450 光源LED 色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300 セード寸法(mm)350×45 RoHS指令(10物質対応)対応 台座径(Φmm)180 電球の種類LED 調光の可否
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナリカデジタルタイマー
エコ商品
ユニバーサルデザイン。反転液晶・バックライト付き。アラーム鳴動時は2つの緑色LEDが交互に点滅。背面磁石・フックで壁面に取付が可能。
型式DN-18 電源単4乾電池2個(モニタ用付属) その他の機能カウントアップ、リピート機能 最大設定時間99時間99分 最小設定時間1秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,200 税込2,420
4日以内出荷

AD-5709-E 100分形防水消音タイマー A&D 動画あり
100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源CR2032形リチウム電池1個 表示形式デジタル ブザー音約65dB(距離15cm) アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 アラームセット時間約30秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当 取扱説明書(0.42MB) アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 カウントアップ機能 計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,620 税込12,782
5日以内出荷

DTC-002-LG ザラージ リモコン付きダブルタイマークロック キングジム 動画あり
リモコン操作で使いやすい。数字ボタンでラクラク設定!。離れた場所から使える。本体を高い位置に設置していても手元で操作可能!。ストラップホールつき。時計&カレンダー CLOCK &CALENDAR。電波時計。自動で電波を受信、ラクラク時刻合わせ!。アラーム機能。設定した時刻にアラームを鳴らすことが可能!。12時間(AM/PM)/24時間表示。カレンダー。月・日・曜日を表示。タイマー TIMER。カウントダウン。最大199分59秒まで設定可能。カウントアップ。最大199分59秒まで計測可能。ダブルタイマー。2段表示で2つの時間を同時にはかれる!
仕様カレンダー表示 セット内容DTC-002 本体、リモコン、取扱説明書(保証書付) ライトグレー 質量(g)約1,290(電池含まず) 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(AC0502)(別売) 精度【時計】標準電波の受信に成功した直後 表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき 平均月差±30秒(常温中) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約394×260×30 動作環境【温度】0~45℃【湿度】30~80%(非結露) 電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日4回使用した場合)※電池寿命は、使用環境・状況によって異なります。 保存環境【温度】-10~55℃【湿度】5~80%(非結露) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.69MB)
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
エコ商品
DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3 付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング 質量(g)約96 保護構造IP66(IEC規格) 動作方式加算 表示方式8digit 7セグメントLCD 電源電圧(V)電池内蔵(10年以上) 保護等級IP66(IEC規格) 制御出力表示専用 使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65 設定範囲0~99999999 端子構造端子台 動作時間POWER ON START 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、UKCA、UL、EAC 取扱説明書(1.2MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

OPTEX(オプテックス)ライトユニット
エコ商品
集中豪雨にも耐える防水性能、マイナス20度でも使用できる耐環境性能を備えています。重耐塩と耐風速60m/sの仕様により、海に隣接した場所でも安心してご使用いただけます。センサー調光によりソーラーパネルとバッテリーの小型化・軽量化を実現し、価格を一般的なソーラー照明の1/3以下に抑えました。また既設のポールや壁面に後付けでき、最短2時間で施工が完了します。
仕様演色性(CRI):70、重耐塩仕様 付属品80°マスキングプレート×1、4分割マスキングプレート×1、取扱説明書×1 材質アルミ、ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス(SUS304) 質量(kg)約3.6 保護構造IP65 電源LC-SBU(専用ソーラーバッテリーユニット)より給電 使用温度範囲-20℃~+55℃(結露および氷結なきこと) 消費電力25W 感度検知感度:低/中/高(設定スイッチにより切り替え) 機能バッテリセービング:バッテリー残量に応じて検知時光量を自動調節、温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 光源LED(昼光色) 取付場所丸ポール、壁面、角柱 角度調整範囲0~50°の範囲で調整可能 色温度(K)CCT:約5700 接続ケーブルビニルキャブタイヤケーブル(VCT)、3芯、口出し線長さ:約 1.5m※LC-2000LU(DB)に付属 保存温度範囲(℃)-20~+35 検知方式パッシブインフラレッド方式 設置場所屋外 外部入力無電圧接点:N.O. 30分間点灯/タイマー連動(設定スイッチにより切り替え) タイマー20秒/10秒/5秒 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60(JIS C8105-2-3準拠) 光量調節(%)検知時:20~100可変 定格光束(Lm)2000(水銀灯80W形相当) 検知エリア水平角度:150°(マスキングプレート未使用時) 照射角度(°)120×60ワイドエリア
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

403388 UV-LEDスマートワイドライト PADICO 動画あり
LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A 本体質量(g)220 パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25 本体サイズ(mm)W229xH136xD18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,298 税込3,628
8日以内出荷

1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

東京メタル6畳用LEDシーリングライト
エコ商品
おしゃれな木目調6畳用シーリングライトです。引っ掛けシーリング式で簡単取付。リモコンスイッチで10段階の調光が可能です。どなたにも使用しやすい日本語表記のリモコンで、30分60分のお休みタイマー付なので、消し忘れて寝てしまう心配もありません。
材質樹脂・鉄 質量(kg)1.1 消費電力(W)33 定格電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 機能おやすみタイマー、メモリボタン、常夜灯付 寸法(Φ×mm)全体:460×110 色温度(K)5000 明るさ(Lm)3300 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 調光範囲10段階(リモコン)
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3050 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)152.8 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3500 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 洋風 6畳
エコ商品
~6畳用。プラスチックセード(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)21.2 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)150.9 高さ(mm)148 コード長さ(mm)375 全高(mm)523 質量(kg)1.6 直径(Φmm)500 光源色昼光色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,198 税込10,118
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。ON/OFFタイマー機能付。るすばん機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED ペンダントライト 和風 8畳
エコ商品
~8畳用。プラスチックセード(乳白色)。樹脂枠(白木調)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。プルスイッチ付(全灯→調光点灯→常夜灯→消灯)プルレススイッチ機能付(全灯→調光点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。高さ調節可能(コード収納型)
電圧(V)AC100 消費電力(W)22.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 取付ワンタッチ取付 色温度(K)6500 演色指数(Ra)83 エネルギー消費効率(Lm/W)146.2 幅(mm)□490 高さ(mm)160 コード長さ(mm)375 全高(mm)535 質量(kg)2.4 光源色昼光色 光束(Lm)3350 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 12畳
エコ商品
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)41.2 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光タイプ 8畳
エコ商品
~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(調光範囲:100%~約10%)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.2 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)6700 演色指数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)120.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

電球色から昼光色までシーンにあわせて光の色が変えられる調色機能付。また、明るさも5%から100%まで無段階に調節可能なので、その時々に適した光が選べ快適な空間を演出します。スッキリとしたフラットなデザインでお部屋に馴染みます。またムラのない均一な光でセード中心まできれいに光ります。常夜灯6段階調光、おめざめタイマー、お休みアシストなどリモコンで操作できる機能も充実。安心の5年保証付(セード、リモコンは1年、リモコン用乾電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約3.7 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×65 光源色電球色~昼光色まで 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

~8畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.7 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー(糸巻き和紙柄入)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)116.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3900 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)32.9 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)130.6 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4299 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)33.5 適用畳数~8畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)119.4 高さ(mm)130 質量(kg)1.5 直径(Φmm)510 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)4000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。木製枠。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.9 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)134.4 幅(mm)560 高さ(mm)146 質量(kg)2.4 長さ(mm)560 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5499 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

~6畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)27.8 適用畳数~6畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.1 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

~12畳用。アクリルカバー。樹脂枠(クリア)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100 消費電力(W)40.7 適用畳数~12畳用 付属品リモコン付 色温度(K)昼光色6700/電球色3000 演色指数(Ra)85 エネルギー消費効率(Lm/W)122.8 高さ(mm)130 質量(kg)1.8 直径(Φmm)594 取付方式ワンタッチ取付 光源色昼光色/電球色 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m) 真っ暗にならない安心感。 水銀灯40Wとの比較で、約81%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。
用途倉庫前 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)1.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-9/動作時(夜間)最大17 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×1 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】左右方向に約90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)1200(水銀灯40W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

LED調光による省エネ効果と真っ暗にならない安心感を両立 調光動作が生み出す犯罪抑止効果。 業界最大の検知エリア(15m×15m)。 真っ暗にならない安心感。 水銀灯80Wとの比較で、約87%の削減効果。 電源仕様AC100V,AC200V共有。 周囲の明るさを判別する、昼夜判別機能(明るさセンサ)を装備。 調光時の点灯保持時間が選択可能。
用途社員駐車場 付属品検知マスキングプレート2種類、施工説明書 材質ポリカーボネート、高密度ポリエチレン、ステンレス 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 保護構造IPX3(防雨形) 消費電力(W)待機時(昼間)最大2/待機時(夜間)2-16/動作時(夜間)最大31 定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz 感度検知:中/高/超高 切替 機能【付帯機能】温度補償回路(周囲温度に応じて検知感度を自動調整) 色温度(K)5700~6300(COOL WHITE) 出力接点【昼夜判別無し】無電圧接点出力(50V、0.1A) 1C接点、【接点出力接続】スクリューレス端子台 タイマー設定調光タイマ:1分/3分/5分/5秒(動作テスト用) 検知方式パッシブインフラレッド方式(ツイン素子×2)、検知ゾーン数:84本 動作表示灯【赤色LED】電源投入時(ウォームアップ時):点灯 非検知時:点滅、検知時(昼間):高速点滅 検知時(夜間):点灯 LED【使用LED】約14.5W×2 動作モード人感センサ検知時点灯:【1】0→100%、【2】20→100%、【3】60→100%、【4】フラッシング(動作テスト用) 設置場所屋外ポール、壁面 入力電源キャブタイヤケーブル(2PNCT Φ0.75mm×2芯) 口出し線長さ約0.75m RoHS指令(10物質対応)対応 取付け高さ(cm)250/350/450 切替(各取付高さに適した検知感度を設定) 可動範囲【人感センサ部】左右各45°、上16°、下16°可変、【照明部】前方から外側にそれぞれ90° 水平より上方向(仰角)30°~70°可変 判別昼夜判別:照度センサ ボリューム調整 定格光束(Lm)2400(水銀灯80W形相当) 検知エリア【水平角度】150°(初期)/80°/ナロー(2列)、付属の検知エリアマスキングプレートにより切替
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

やさしい光と選べるアラーム音で、爽快に、健康にお目覚め。お気に入りの音楽をmicroSDカードに入れ音で知らせる機能や7色のLEDライトや、おやすみタイマー付。
表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,900 税込5,390
8日以内出荷

東芝LEDシーリング昼光色
エコ商品
~12畳用でしっかり明るい単色LEDシーリングライトです。シンプルなデザインでどんなお部屋にも馴染みます。調光機能付きで約5%~100%(全灯)まで自在に調節可能。お好みや用途にあった明るさでご使用いただけます。常夜灯は6段階調光。お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5 消費電力(W)42.3 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)5499 定格寿命(時間)約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×105 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)130 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 適用畳数12畳
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.5 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135 保護等級IP64 光束(Lm)弱800/強1200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
1台ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球色(2700K)から昼光色(6500K)までの調色機能がついたLEDシーリングライトです。調光機能とあわせて明るさや色を用途や雰囲気にあわせて調節できるのでリビングルームなど様々なシーンで利用するお部屋のライトにおすすめです。シンプルなデザインで、どんな部屋にも馴染み部屋の雰囲気を損ないません。常夜灯は6段階調光が可能。また、お休みタイマー付きで30分または60分後に消灯または常夜灯に切り替わります。
質量(kg)約1.5 定格電圧(V)AC100 光源色電球色~昼光色まで 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetoothモノラルスピーカーを内蔵した音楽が聴けるLEDシーリングライトです。スマートフォンなどと接続することで様々なコンテンツを気軽にお楽しみいただけます。シンプルなデザインでスッキリとお部屋に馴染みますので、様々なお部屋でご使用していただけます。また約10%から100%までシーンに合わせた明るさに調節可能。常夜灯も6段階に明るさが選べます。ゆっくり消えるお休みタイマー、Bluetoothスピーカー搭載などシンプルに使える機能を充実させたモデルです。安心の5年保証(。セード、リモコン送信器、スピーカーカバーは1年間。電池など消耗品は対象外)
質量(kg)約1.9 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×142 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.97 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 Class2 動作距離(m)10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
最大4000ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強4000/中2000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×240×182 光束(Lm)弱1000/中2000/強4000 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)強約30/Ah
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
驚異の明るさ10000ルーメンのコードレス投光器です。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度3段階調整(強10000/中5000/弱1000ルーメン)が可能です。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内照明 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-20~50 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×304×216 光束(Lm)弱1000/中5000/強10000 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)強約13/Ah
1台ほか
53,980 税込59,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大2200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(5/8インチ取付穴径)。電子セル保護システム(ECP機能)は、本体が過負荷になった場合やバッテリーが過放電または使用可能温度外になった場合、バッテリー保護のためにライトが自動的に消灯します。
用途屋内、屋外照明 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)0~45 定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×292×69 保護等級IP64 光束(Lm)弱950/強2200 保管温度範囲(℃)-20~50 電球の種類LED 連続点灯時間(分)弱約95/Ah、強約40/Ah
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ) 本体質量(g)約460 精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit 表示部符号付4桁 機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ 測定単位N(kN)、kg(g) 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)20~80RH 出力機能USB/RS232C バッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電) サンプリング速度最大1000回/秒
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)