音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番451-0186
寸法(mm)約50g
ケーブル長(m)○
温度(℃)(W)48×(H)98×(D)16mm
測定方式液晶4桁デジタル表示
温度精度○
オートパワーオフ○
電池寿命00分00秒より99分99秒までカウントアップ機能付 リピート機能付
リード線長さ(mm)デジタル
表示切替コイン電池 CR2032 1個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×20×110
表示形式デジタル
設置方法ストラップ装着
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間99分
最小設定時間60秒
トラスコ品番433-9959
材質プラスチック枠
色薄青
質量(g)20
電源SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)66×55×13
機能ポーズ・リピート機能付
表示形式デジタル
設置方法マグネット、ストラップ装着
TKG品番9-0606-0901
TKG品番(2017)6-0545-0501
カウントダウン機能○
リピート機能○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間99分50秒
防水性IPX2
表示形式デジタル
時計機能○
カウントダウン機能○
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間99分99秒
最小設定時間1秒
仕様マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番795-4671
寸法(mm)Φ65×D17
質量(g)約40
電源1.5V LR44ボタン電池×1個
表示分、秒
音量アラーム:90dB
機能カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式デジタル
校正可
設置方法マグネット、ストラップ装着
時計機能○
アズワン品番1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能○
ボタン仕様テンキー
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
寸法(mm)縦7.7×横7.5×厚み1.5
表示形式デジタル
使用電池CR2032(動作確認用電池付き)
メモリー機能○
防水性防滴型
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
ボタン仕様テンキー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
フックあり(壁掛け用)
最大設定時間99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)約60
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時100時間
仕様最小計時(秒):1/100
セット内容携帯ストラップ
材質ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)63
電源コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×56×27
表示形式デジタル
電池寿命約2年
防水性日常生活防水
最大計時23時間59分59秒
仕様1/100秒ストップウォッチ機能スプリットタイム計測機能時計機能(時刻、日付、アラーム)ネックストラップ付
付属品電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質ABS樹脂
色黒
本体寸法(mm)79×67×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質ABS
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約75(電池含む)
文字高(mm)30
表示形式デジタル
設定時間最大99分59秒/1秒単位
設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)70以上
取扱説明書(0.67MB)
アラーム約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23
タイマー機能カウントダウン方式
カウントダウン機能○
リピート機能○
電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。
簡単操作の時間設定キーを採用しています。
アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時)
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。
本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。
また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒
付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書
材質ABS樹脂
質量(g)約50(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16
表示形式デジタル
設置方法壁掛け、マグネット
電池寿命約1年
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
リピート機能○
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カウントアップ、カウントダウン、リピート機能付で文字が大きくて見やすい表示。
パワーON・OFFのスイッチ付。
取付方法はマグネット式、スタンド、ストラップの3WAYタイプ。
質量(g)約55(乾電池含まず)
電源単4乾電池1本(別売り)
機能カウントダウン、カウントアップ、リピート機能
表示形式デジタル
最大設定時間99分59秒
最小設定時間1秒
設置方法マグネット式、スタンド式、ストラップ式の3WAY
主材質ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22×84×76
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
音量(dB)80
取扱説明書(3.0MB)
カウントダウン機能カウントアップ/カウントダウン
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質ABS樹脂
電源リチウム電池CR2025
表示方式液晶デジタル4桁
機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間1年間
最大設定時間99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)約15
マグネットネオジウム磁石
リピート機能あり
計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
非接触式なので本体に触れずにタイマーのスタートが可能です。音量設定は3パターン(大音量:80dg、ふつう:60dg、サイレント:LED点滅のみ)から選択可能です。タッチレスタイマー本体正面は防滴構造になっているため安心です。設置は、磁石・スタンド・壁掛けの3パターン。
質量(g)約98
電源単4乾電池×2本付
タイマー設定1~99分59秒を1秒間隔
寸法(縦×横×高さ)(mm)75(突起を除く)×80×22
感知距離(mm)約30
TKG品番9-0609-0401
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)
電源LR44×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5
表示形式デジタル
タイマー時間23時間59分59秒
設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ
電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)
RoHS指令(10物質対応)対応
カウントダウン機能〇
カウントアップ機能〇
片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。
色ホワイト
最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒
付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付
質量(g)約48
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル8桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118
機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算
表示形式デジタル
表示内容負符号(-)・エラー( E )
オートパワーオフ約10分
設置方法ストラップ装着
アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間
動作温度範囲(℃)0~40
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
卓上に置き、上からボタンを押してスタート/ストップができるタイマーです。
カウントダウン設定時間をアラーム音とランプでお知らせします。
アラーム音は消すことも可能です。
ストラップ穴付きです。
ボタンが操作できないよう、操作ボタンのロック機能がついています。
用途製造・作業工程の時間管理などに。
トラスコ品番207-4113
厚さ(mm)24
色ホワイト
質量(g)53
電源単4乾電池×2本(別売)
縦(mm)79
横(mm)57
最大計時199時間59分59秒
最小計時1
アズワン品番64-8652-48
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
関連キーワード