20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2 定格電圧 AC V100-220(AC85~250) タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作 駆動方式クォーツモータ式 開閉回数(回)(接点)2万 形状JIS協約型 周波数(Hz)50/60 接点構成1c 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 商品番号TB15601K 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77 許容誤差±5分以内 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。) 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:15分設定単位:15分ON/OFF動作回数:96動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5 取付け方法露出・DINレール 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/10A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 回路別回路・a接点 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±3分以内
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
形状パネル取付型 寸法(mm)外形:H75×W75×D55 定格電圧(V)AC100 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 回路構成別回路 停電対応補償無 ソーラー 動作周期24時間式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V)AC200 仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別24時間式 形状盤組込用(JIS協約型) 質量(g)230 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)1.5 接点構成1c 方式全設定子埋込方式 精度電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC170-230 使用周囲湿度85%以下 抵抗負荷15A 駆動方式交流モータ式 誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10 回路数1 停電補償時間 設定最小単位15 回路構成別回路型(無電圧)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチ
形状パネル取付型 外形寸法(mm)H75×W75×D55 定格電圧(V)AC100-240 接点構成1a 駆動方式クォーツモータ式 回路数1回路 停電補償時間180時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 定格消費電力(W)1.5 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付 駆動方式交流モーター式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240) タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式クォーツモータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。 負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA 開閉回数(回)(接点)5万 誤差(設定間隔時間)±5分以内
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型定子を採用。最小設定間隔15分の多動作型です。 DINレールにも取付可能です。
定格電圧(V)AC100-220 仕様ソーラー無、白熱灯負荷:10A、モータ負荷(cosΦ=0.7):AC100V・750W/AC200V・1500W、最小設定間隔:15分間隔 種別24時間式 形状ボックス型 質量(g)170 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)AC100V/1、AC200V/2 スイッチ(手動)入-自動-切スイッチ付 接点構成1a 精度(時間)月差±15秒以内/25 ℃ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107.5×72×44.5 使用周囲温度(℃)-10~+50 動作回数96動作 許容電圧範囲(V)AC85-242 使用周囲湿度85%以下(結露なきこと) 抵抗負荷15A 駆動方式クォーツモータ式 誘導負荷(A)荷(cosΦ=0.7)12 回路数1 停電補償時間300時間 設定最小単位15分単位 回路構成別回路型(無電圧)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410 質量(kg)3.5 仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m) トラスコ品番302-8399 種類掛時計 電源AC100V・AC200V・50/60Hz 表示方式アナログ 音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

Panasonic(パナソニック)パネル取付型タイムスイッチ
形状パネル取付型 外形寸法(mm)H75×W75×D55 定格電圧(V)AC200 接点構成1a 駆動方式交流モータ式 回路数1回路 停電補償時間 回路構成別回路 ソーラー 動作周期24時間式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g)約45 端子形状プラグイン端子 耐電圧AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃)-10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作)50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷DC5V、1mA(参考値) セット誤差±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モードオンデレー 許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動85~110%Vn 繰返し誤差(%)±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スナオ電気カレンダータイマー
エコ商品
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。 RoHS指令対応品です。 休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。 電源電圧AC100-200V(共用) 質量(g)200 消費電力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)