ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー
静かな場所で使えるバイブお知らせ機能
誤操作防止になるボタンカバー付き
仕様ストラップ穴あり
材質ABS樹脂
電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)
表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)
表示方式液晶デジタル4桁
音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)
表示形式デジタル
保証期間1年
設定範囲最大:99時間59分
オートパワーオフ10分
時計機能あり
アラームアラーム鳴動時間(分間):1
カウントアップ機能99分59秒
リピート機能あり
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
材質(カバー)ポリカーボネイト(94V-2)
材質(パッキン)クロロプレンゴム
材質(パネル)SUS304
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15
測定範囲1秒~23時間59分59秒
材質(本体)ABS、AS
質量(g)約25(電池含む)
電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15
機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式デジタル
保証期間1年
設置方法ストラップ装着
時計機能○
音色ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)(タイマー)65以上
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
適合スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)
質量(g)約11(固定ネジ2本含む)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。
高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。
DIN48×48mmのフルマルチタイマ。
消費電流を抑えたエコロジー設計。
0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。
UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番855-8704
幅(mm)80
色透明
材質(本体)AS樹脂
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
1個
¥4,874
税込¥5,361
7日以内出荷
タイマーを保護する透明カバー
寸法(mm)140×105×35
質量(g)95
対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/FIF-1200/Fi-200-10WK/FI-WA300-10WK/FIK-300/Fi-300/FIK-450-2/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600Y-5C PK/FIK-450-5/Fi-300-10/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/Fi-600Y-10C PK/FI-600YC-10(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-WA300/FIK-450-5W/FIK-300-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-10C PK/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-10(200V)/FIK-300-5W/Fi-600ヨウダン/Fi-300-10W/Fi-300-5W/Fi-400YC-5 PK/FIK-600-10W/FIK-600-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-10W/FIK-200-10/Fi-600-10(200V)/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/FI-400YC-10/FI-WA300-10/Fi-600-10W/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600Y-10W PK/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-5C/FIK-300-10W/Fi-200-10/Fi-400Y-10W PK/Fi-400YC-2/Fi-600-5W/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-400YC-5/Fi-400Y-10C(200V)/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-2/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-2/FIK-200-10W/FI-600Y-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FIK-600-10WK(200V)/Fi-200-10W/Fi-400Y ヨウダン/FI-WA300-5W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/FIK-450-10WK(200V)/FIF-1500/FIK-300-10WK/Fi-600-10WK(200V)/FI-WA300-10W/Fi-600Y-10WK PK/FIF-1000/Fi-400Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/FIF-800/Fi-400Y-10WK(200V)
アズワン品番62-9103-71
構成部品樹脂部品
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質ポリカーボネート
寸法(mm)85×85×45
色透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥10,280
税込¥11,308
7日以内出荷
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分単位(最大48動作)
誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1箱(20個)
¥4,498
税込¥4,948
42日以内出荷
1個
¥13,083
税込¥14,391
7日以内出荷
1個
¥4,766
税込¥5,243
7日以内出荷
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4760
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
かんたん水やりタイマースタンダードの交換パーツです。
トラスコ品番392-4766
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
電気器具を繰り返し自動で何回もON/OFFできるタイマーです。一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。コード付きなので、手元で設定できて使いやすい。カバー付きなので、ホコリの進入や、誤ってダイアルに触れて誤作動することを防ぎます。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。ON/OFF状態がひと目でわかる通電ランプ付。
仕様コード付(1.5m)
材質PC(ポリカーボネート)、ABS樹脂
質量(g)290
消費電力(W)1以下
電源AC100V(50/60Hz)
定格15A・125V(1500W)
設定時間24時間型(15分単位)
サイズ(mm)82(W)×41(D)×80(H)
適合器具【使用できる電気器具】ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど 照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
1個
¥10,280
税込¥11,308
7日以内出荷
切替OFFタイマー付
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。
耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
1個
¥1,899
税込¥2,089
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)53
連続使用時間[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能切タイマー
バッテリーリチウムイオン
角度調整範囲135°(手動)
風速(m/min)強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)14.4/18
首振り自動:90°
適合バッテリー【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ本体のみ
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
本体タイマー部分をカバーします。
寸法(mm)185×230×155
質量(g)430
対応WA-301
アズワン品番67-8102-70
構成部品ビス、ボルト、ナット、スプリング
1セット
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
関連キーワード
1
2
3
次へ