358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
設定時間1分間~24時間 時間設定単位1分 材質(本体)PC 質量(g)約95 定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時) 定格電圧(V)100(50/60Hz) 適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32 動作回数1回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。 最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分(15分~11時間) 誤差タイマー:±10分以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

HS-AB6H ボタン式デジタルタイマー オーム電機 動画あり
設定した時間になると、自動で電源が切れます 使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個) 繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働 常時通電機能付き
ホワイト 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)約75 使用温度範囲(℃)-5~+45 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46 使用環境室内専用(屋外使用禁止) 定格入力電力最大15A 最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間 タイマー誤差:±約2分/月 取扱説明書(1.04MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。 コード1.5m付だから手元で操作ができて便利
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 コード長さ(m)1.5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
用途作業工具、現場機器の電源のON/OFF(省エネ)。電気機器の電源のON/OFF(制御)。 仕様時計バックアップ電源:内蔵型ニッケル水素電池(交換不可) トラスコ品番481-0554 材質/仕上PC(ポリカーボネート) 質量(g)95 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±5秒/日以下 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×62×28 容量(A)15A以下、1500W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に 最大設定時間8時間 仕様時間誤差/3分以内:1回 適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下 容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで) 品番CDS24 質量(g)約280 タイプ防雨型 消費電力(W)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。) コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15 タイマー設定2・4・6・8時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電。
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 仕様コード付 消費電力(W)1.5以下 定格15A AC100V 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期 タイマー設定誤差±7.5分
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! 仕様(時間誤差)月差±4分以下 定格電力(W)1500 入力AC100V 50/60Hz 関連資料(1.66MB) プログラム仕様24(1分単位)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間 時間設定単位30分 定格15A AC100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47 定格周波数(Hz)50/60(切替式) 1目盛15分 コードコンセント直結式 設置場所屋内 タイマー設定誤差±7.5分
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを簡単に自動で「入・切」できるタイマーです。一度のセットで繰り返し毎日、または曜日ごとに設定可能(1分単位で24プログラムまで)。
用途節電はもちろん、セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利! ブラック 定格電力(W)1500 定格電圧(V)AC100 50/60Hz タイマー時間24時間 時間設定単位1分 タイマー設定誤差月差±4分以下 関連資料(1.66MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどに コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 コード長さ(cm)40 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。電気機器の電源ON/OFF(制御)。 最大設定時間24時間 最小設定時間15分 仕様最大時計24時間、最少時計15分 トラスコ品番481-0546 質量(g)130 規格電気用品安全法(PSEマーク)認証済品 消費電力(W)1以下 定格電圧(V)AC100V 50/60Hz 精度±15分/日 寸法(縦×横×厚さ)(mm)97×80×42.5 容量(A)15以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50-60 接点構成1a 精度(時間)±15秒/月(25℃にて) 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5 機能無通電セット 取付け方法露出 手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付 駆動方式電子式 色(本体)フロスティホワイト(N8.5) 回路数1 停電補償時間10年間 開閉回数(回)(接点)5万 誤差時間精度に追従
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。 プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。 エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。
最小設定時間1秒 仕様充電電池内蔵(交換不可) 材質(本体)PC(ポリカーボ) 消費電力(W)1 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 電力(W)5(最小測定可能負荷) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62 安全装置過入力防止内蔵 機能ロック機能 測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W 定格入力電力最大1500W(15A) タイマー設定プログラム数20 タイマー設定誤差±4/月
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作 種別24時間式 形状ボックス型 周波数(Hz)50/60(切替式) 消費電力(W)1.5 接点構成1a 精度(時間)電源周波数に同期 出力方式タイマー出力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50 許容誤差(設定間隔時間)±5分以内 取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要 手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付 駆動方式交流モータ式 色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4) 回路数1 停電補償時間なし 時間設定単位30分 開閉回数(回)(接点)5万
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気器具を自動でOFFにすることができます。就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!ボタンを押して簡単に時間を設定できます。
用途こたつや電気カーペット・電気アンカ。扇風機・サーキュレーター。テレビ・ラジオ。イルミネーション。充電器。電気スタンドなど 材質(本体)PC 入力AC100V、50/60Hz タイマー時間6種類(15分・30分・1時間・2時間・4時間・6時間) 入出力(定格)1500Wまで(抵抗負荷の時) 関連資料(1.35MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

学校などでPC端末やタブレットを充電する際に、使わない時間を利用してONにして充電させることができるコンセントです。曜日ごとにタイマー設定もできるので、お見せの営業時間帯だけONにする機器などにも最適です。毎日、1日で4通りのタイマー設定が可能で、1週間で28通りのプログラム設定できます。電力表示機能もあり、積算電力量や積算料金、累積時間なども液晶画面に表示します。節電対策や不在時に電気を点灯させるなどのセキュリティ機能としても役立ちます。設定されたタイマーをお子様がいたずらして操作しても、設定を変更できないチャイルドロック機能が付いております。差し込みプラグにはトラッキング火災を予防する絶縁キャップが付いています。製品の表面には、通電が一目でわかる確認ランプ表示付き。本体裏面には電池交換蓋が付いており、電池交換が可能です。
仕様絶縁キャップ:あり、差込口数:1個口、使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 適合規格PSE:あり 定格容量15A・100V プラグ折りたたみ式 シャッターなし タイマー設定あり 内蔵電池CR1632(3.0V/120mAh) アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットなし プラグ形状2P 差込口形状2P 雷ガードなし
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

一度セットすれば毎日繰り返します。15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大94動作)。ダイヤル全体が24時間で1回転して押し下げたコマの所(範囲)で通電します。ショートしないトラッキング防止プラグ。通電ランプ付き
用途使用できる電気器具。ヒーター使用器具 1500W以下:電気ポット、電気カーペット、暖房便座など。トランス使用器具 750W以下:テレビ、ステレオ、AV機器など。モーター使用器具 400W以下:扇風機、換気扇、ポンプなど。照明器具 750W以下:蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど 仕様動作数:最大94動作 質量(g)約120 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約80×80×36(突起部は除く) 入力AC100V 50/60Hz(切替式) タイマー誤差:±5分/15分間でON/OFF 入出力定格:1500Wまで(抵抗負担の時) 時間設定単位15分 誤差時計:±10分(最大)/24時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

最大設定時間24時間 付属品設定ピン ON用、OFF用×各3、コンセントカバー×2、木ねじ(3.8×30)×2、取扱/施工説明書 質量(g)780 タイプ防雨型 スイッチON-OFF時に切替ツマミ付 適合規格特定電気用品 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1.5 保護等級IP33相当 使用周囲温度(℃)-10~+50 使用周囲湿度85%以下 使用電圧範囲(V)AC85~115 コンセント口数:2、出力:ON時にコンセントに有電圧出力(2口同時) 回路構成同一回路(有電圧出力)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に ホワイト コンセント個数1 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)使用容量:1500 時間設定単位15分単位(最大48動作) 誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1袋(3本×2セット)
439 税込483
当日出荷

付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。
設定時間15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能 タイマー時間アナログ、24時間 寸法(mm)70×50×100 容量(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下 質量(g)200 電源AC100V・50/60Hz切替式 コード長さ(m)1 精度(時計)±7.5分
1個
7,488 税込8,237
翌日出荷

セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位) 質量(g)約120 外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67 消費電力(W)1 入力AC100V、50/60Hz(切り替え式) 容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時) タイマー誤差:最大約15分/1日
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

サンワダイレクトタイマー
最短15分単位で、接続した電気製品の電源を入/切できる24時間コンセントタイマーです。 不在時に、使用していない電気製品の電源を切って節電できます。 長期の留守中に定期的に電源ONすることで防犯対策がおこなえます。 夜間に照明を自動点灯させることで、店舗の集客やイルミネーションのライトアップなどに便利です。
仕様タイマー設定時間:最短15分(以降15分刻みに設定可能) 動作方式ギア駆動方式 定格容量AC100V 50/60Hz(周波数手動切り替え式) 機能タイマー/常時通電切り替えスイッチ付き、通電ランプ付き タイマー設定誤差最大15分以内(時刻ダイヤルの設定のずれ分) 取扱説明書あり 差込口形状2P
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

雨を検知してタイマーの水やり予約をキャンセルする節水機能付です。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。 コントローラー部分が取り外せて、手元で操作もできます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。
用途散水用 仕様カップリング散水栓:G1/2 トラスコ品番758-2714 セット内容水やりタイマー、雨センサー、ニップル 材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂 電源単4形アルカリ電池×4本(別売) 最大使用圧力(MPa)0.1~0.7 適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様タイマー連動コンセント3A、常時コンセント12A、抜け止め式・アースターミナル付・1.5mコード付 付属品木ねじ ブラウン コンセント個数2個口
1個
8,398 税込9,238
欠品中

羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモーター トラスコ品番701-5231 幅(mm)450 高さ(mm)1160~1400 奥行(mm)400 電源(V)単相100 ハネ径(cm)40 加工静電気防止加工 首振60° 電源コード(m)2.5 消費電力(W)(50/60Hz)44/49 機能首振り機能 モード切替3段階 最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60 風量調整3段階 切タイマー3時間
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スマートWi-Fi電源タップ。コンセントを個別に制御-4口あるスマートコンセントは、それぞれ個別にコントロール可能なため必要に応じて接続デバイスを柔軟に制御できます。USBスマートコントロール-3口あるスマートUSBポートにデバイスを接続すれば、アプリや音声操作による一括管理ができるようになります。急速充電USBポート1-互換性のあるデバイスに対して、最大20Wの給電およびQC3.0規格の給電が可能です。HomeKit対応-Appleデバイスから接続デバイスをコントロールできます。遠隔操作-TapoアプリやAppleのホームアプリを使えば、外出先からでも各コンセントの個別制御やUSBポートの一括コントロールができます。音声コントロール2-Alexa・Siri・Googleアシスタントと連携させれば、シンプルな音声コマンドで接続デバイスをハンズフリー操作することも可能です。スケジュール&タイマー-毎日のルーティーンに合わせて接続デバイスのオン/オフが自動で切り替えられます。おでかけモード-ランダムな間隔でデバイスのオン/オフを切り替えて、留守中であることを悟られないよう対策できます。安心の保護対策-厳しい自社テストも行っており、サージ保護・過熱保護・ニッケルメッキを施しV-0(UL94)の難燃性素材を使用することで安全性を高めます。かんたん設定ですぐに使える-ハブ不要で無料のアプリから手軽に設定・管理できます。
用途スマートWi-Fi電源タップ。ネットワーク接続必須です。
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

安心だから、できることもっと広がる。持ち運びしやすい小型・ハンドルタイプのポータブル電源512Wh。〇もしもの時も、いつもの時も、そこにある安心。もしもの時、明るさや温かさに心が救われ、スマートフォンからの情報やメッセージにも助けられます。ポータブル電源は、日常に便利さと快適さを。非常時には安心感を与えてくれます。暮らしを支える家電として、プライベートに、お仕事に、さまざまなシーンで使えます。〇長寿命、約4,000回の繰り返し充電が可能。リン酸鉄系リチウムイオン充電池の採用により、約4,000回充放電が可能になり、こまめに抜き差しする方でも長い間安心してお使いいただけます。〇コンセントは挿したままでOK。独自設計により、バッテリーの経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。1。自動で満充電に近い状態(94%。2以上)を保つため、保管時でもコンセントに挿したままにしておけば、フル充電に近い状態で、いつでもスタンバイOKです。1:家電への供給量よりもポータブル電源への給電量のほうが大きい場合、給電した電力を直接家電に供給。バッテリーを経由しないため、充電と給電を同時に行っても充放電回数に影響しません。2:自動充電は94%でスタート、100%でストップ。〇自動給電切り替え機能。コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップ。。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。この時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。〇持ち運びやすい小型ハンドル&ACアダプターレス。本体充電に必要なコードはACアダプターレスに。充電の際に場所を取らず、持ち運びにも邪魔になりません。折りたたみ式のハンドルは本体に収まるため、車に入れて運ぶ際や収納の時などもコンパクトになります。〇わかりやすい日本語表示&使いやすさ。入出力の差込口や各種ボタンの本体表示を日本語で表示。端子ごとにエリアを枠線で区切ることで誤操作を防止し、よりわかりやすく直感的な操作を可能にしました。また、コンセント・USB・シガーソケットポートを搭載した3WAY出力で、さまざまな家電に対応しています。〇もしものときも家の電気を支える存在に。「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトも搭載しており、停電や災害時の備えとしても有効に安心して活用できます。家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電を安心して使用できます。〇ポータブルソーラーパネル対応。別売のポータブルソーラーパネル対応で、電気がない屋外でも安心のエコロジー充電。〇信頼の国内メーカー品質。さまざまな製品で培ったビクターの品質管理基準をクリア。国内家電メーカーとしての高い安全性を確保しています。〇ビクターの安心サポート。商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
付属品電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ 質量(kg)6.7 出力【USB Type-A Qualcomm(R) Quick Charge(TM) 3.0×3】5V-6V DC 3A/6V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A、【USB Type-C(TM) 】5V DC 3A/9V DC 3A/12V DC 3A/15V DC 3A/20V DC 5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×210 使用環境温度(℃)(充電)0~40 保護機能過電流、過電圧、温度、短絡保護 充電時間(時間)【AC入力使用時】1.5、【シガーアダプター使用時】7 充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)160000 交流出力【AC×3】100V AC 6A 50/60Hz 合計600W(瞬間最大1200W) 直流出力【シガーソケット】12V DC 120W バッテリー容量(Wh)512
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 間欠タイマー FT-022
ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000g TGK品番692-55-43-02 型式FT-022 外形寸法(mm)220×195×85H
1個
139,800 税込153,780
欠品中

電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
1個
3,799 税込4,179
翌々日出荷

本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。 連結数10
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瞬時アークスタートを可能にする「インスタート制御」と高周波パルス(20kHz)の働きで、極小電流1アンペアから一発スタートを実現しました。高周波パルスと高速パルスの組み合わせで定格電流から1アンペアの極小電流まで、アークのはいあがりがなく集中したアークが得られ、極薄板(0.1mm)の溶接が精密にできます。1アンペアからの全電流範囲で、電源電圧の変動、周囲温度の変化、溶接中の手ぶれにも溶接電流は常に安定していますので、簡単に高品質精密溶接ができます。20kHzの高周波パルスでは、溶接機本体やアークからの不快な騒音がありません。高周波パルス・高速パルス・低速パルスの3種類のパルス機能を自由自在に組み合わせることにより、極薄板から板厚違い、ギャップのある材料まで高品質な溶接ができます。使う身になった新設設計(50/60Hz共用・アークスポットタイマ標準装備・出力端子、メタルコンセントを本体に内蔵・自動化が容易な起動信号端子付・過負荷、異常温度上昇検出機能付・異常表示灯付・保守点検が容易・省電力設計)
仕様●クレータフィラ制御:有/無/反復●定格負荷電圧(出力電圧)(V):50A時:15/135A時:17 質量(kg)57 電流(A)初期:1~135 定格周波数(Hz)50/60共用 定格出力電流(A)135 入力電圧(V)200 使用率(%)50A時:60/135A時:10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520 定格入力(kVA)50A時:1.4/135A時:4.4 相数三相 出力電流範囲(A)1~135 最高無負荷電圧(V)70(始動電圧135)
1セット
1,498,000 税込1,647,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちょっと多めの家庭用から、業務用でも使える大容量サイズ。火力を自動で調節するので、調理開始後から終了まで人手がかからず厨房の効率化が図れます。前回の圧力調理時間を自動でメモリーする機能を搭載しており、繰り返し同じ調理をする際に便利です。火力の自動調節で失敗を防止。調理が終われば自動で保温します。圧力をかけず、コトコト煮込むスロークッカー調理にもお使いいただけます。予約タイマーで予定に合わせて調理が可能です。100Vコンセント対応。電源:交流 100V 50/60Hz。消費電力:約1000w。付属品:取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン
付属品取扱い説明書兼クッキングガイド・掃除ピン 質量(kg)6.1 容量(L)【水の容量】(最大調理量):約5.3、(豆類線):約2.6 消費電力(W)約1000 電源交流100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 外寸(mm)370×340×360 アズワン品番64-9292-54 最大炊飯量白米:約6合、玄米:約3合 作動圧力(kpa)70
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

フィリップスUV-C置型空気除菌器
本体下部の吸気口から室内の空気を取り込み、内部で除菌した清浄な空気を本体上部の排気口から排出します。 UV-C が外部に漏れないので、人が多い場所でも安心して使用できます。 コンセントに接続するだけで設置の手間もかかりません。 シンプルな操作 パネルで、タイマーでの時間設定や3段階の風速設定も簡単です。
仕様オゾンフリー対応 付属品電源コード 質量(kg)12.3 ホワイト 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)128±10% 電力(W)UV-Cランプ:18 (×4本) 定格周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×790 波長(nm)UV-C:254 タイマー設定30/60/120分、連続 光源寿命9000時間 設置場所オフィス、病院、学校、理美容室、ホテル、スポーツジム、飲食店、小売店など アズワン品番65-0302-18 モーター寿命(時間)20000
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ シーリングライト 家電収納ラック 仕様【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行50.6×高さ144cm●容量:157L(冷蔵109L/冷凍48L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄) セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、シーリングライト、家電収納ラック 保証期間1年(ラック以外)
1セット
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。
用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機 オーブンレンジ シーリングライト 家電収納ラック 仕様【オーブンレンジ】幅48.5×奥行37.6×高さ30.2cm●容量18L、フラットテーブル●高周波出力:650W(60Hzのみ)/500W/200W相当【シーリング】幅50×奥行50×高さ9.5cm●全光束:3500lm●30分、60分OFFタイマー付き【ラック】幅59×奥行40×高さ192.5cm●棚やコンセントの高さを、モノに合わせて変更可能●2口コンセント付き(計1500Wまで)でよく使う家電や雑貨をすっきりひとまとめ【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄) セット内容洗濯機、冷蔵庫、オーブンレンジ、シーリングライト、家電収納ラック 保証期間1年(ラック以外)
1セット
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)