材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M150(W/17、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)22
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
呼び幅(mm)10
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理アルマイト(白)
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)10
材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
種類タイミングプーリ
ピッチ(mm)5
歯形S5M
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)16
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
呼び幅(mm)100
材質高力アルミニウム合金
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)10
適合ベルトS5M
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS5M100(W/11、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS5M150(W/17、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状BF
タイプS5M250(W/27、H2.5)
種類タイミングプーリ
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
軸穴加工タイプ
・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能
・サイズが豊富
ブッシングタイプ
・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用
・軸への取り付け、取り外しが容易
・標準軸径範囲でJISキーが使用可能
用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適
歯形S5M
RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
適合ベルト幅(mm)15
適合ベルトS5M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ
呼び幅100mm
材質鋼材
形状棒状
ピッチ(mm)5
歯形S5M
寸法PLD(mm)0.48
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーA形
適合ベルトS5M
タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
プーリーB形
適合ベルトS5M
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質鋼材
形状棒状
種類タイミングプーリ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ
材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品フランジ
形状AF
タイプS5M250(W/27、H2.5)
仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)32
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理黒染
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)25
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)15
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理無電解ニッケルメッキ
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)鋼材
呼び幅(mm)10
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)10
種類PXロックプーリ
取付方式BF-S(標準取付)
締付トルク(N・m)8.3
歯形P5M
プーリーBF
スラスト荷重(kN[kgf])18.6
締付ボルト(本数)4
締付ボルト(サイズ)M5×20
ハブ側面圧(MPa)73
スリーブタイプS4
呼び幅(mm)10
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)10
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
歯形P5M
プーリーAF
呼び幅(mm)25
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P5M
プーリーAF
呼び幅(mm)15
材質機械構造用炭素鋼
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
歯形P5M
プーリーAF
呼び幅(mm)15
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)15
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
歯形P5M
プーリーAF
呼び幅(mm)10
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)10
種類PXロックプーリ
取付方式BF-S(標準取付)
締付トルク(N・m)8.3
歯形P5M
プーリーBF
締付ボルト(本数)3
締付ボルト(サイズ)M5×20
スリーブタイプS4
呼び幅(mm)25
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)25
種類PXロックプーリ
歯形P5M
プーリーAF
呼び幅(mm)10
材質高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)10
種類PXロックプーリ
取付方式AF-S(標準取付)
歯形P5M
プーリーAF
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)
標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。
MTS5M形用プーリについては別途お問い合わせください。
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
高さ(mm)5.3
タイプUタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)56.02
歯ピッチ(mm)8
ベルト形MTS8M
大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)高硬度合成ゴム
高さ(mm)3.41
タイプ標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)22.28
寸法PLD(mm)0.48
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム
タイプ標準
歯形MTS5M
RoHS指令(10物質対応)対応
・大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。・コンパクトな設計ができます。・従来型のプーリが使用できます。
材質高硬度合成ゴム
タイプ標準
歯形MTS5M
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード