280件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。
寸法H(mm)3.5 プーリーA形 適合ベルトS8M
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプS5M100(W/11、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)16
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL100(W/28、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)33
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプXL037(W/11、H2.0) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅10mm(アルミ製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーB形 適合ベルトH
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)12.7 歯形H
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

タイミングプーリ L形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)9.525 歯形L
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)38.1 プーリーA形 適合ベルトH
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(アルミ製・未処理) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)アルミ(A2017)
1個
6,498 税込7,148
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL050(W/14、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

呼び幅(mm)100 仕様標準フランジ:プーリ1ヶに10枚付属。フランジ単体販売はしておりません。 付属品フランジ10枚 種類GTプーリ 歯形3GT
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。 巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 種類ローラー 材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化) ブラック タイプボールベアリング一体成形 材質(ベアリング)スチール
1個
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)





タイミングプーリ完成品(スタークイック)S5M形 幅15mm(鉄製) 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)15 形状フランジ有 種類タイミングプーリ 表面処理未処理 加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置) 材質(プーリ)鋼材
1個
6,098 税込6,708
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

椿本チエインタイミングプーリ
材質プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
種類タイミングプーリ ピッチ(mm)8 歯形S8M
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

タイミングプーリ XL形 三ツ星ベルト CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)10 適合ベルトT5
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト CADデータあり
付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)10 歯形T10
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


タイミングプーリ T5形 三ツ星ベルト CADデータあり
呼び幅(mm)10 付属品フランジ 種類タイミングプーリ ピッチ(mm)5 歯形T5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)25 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)25 適合ベルトT10
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)15 適合ベルトT10
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)9.5 プーリーC形 適合ベルトXL
1個
1,198 税込1,318
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質S45C ベルト幅(mm)19.1 寸法A(mm)14.2 寸法W(mm)19.1 歯形L フランジ厚(mm)t:1.5 ベルト呼び幅50 呼び幅050(19.1mm) 寸法fb(mm)2.45
1本
2,337 税込2,571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)25.4 プーリーA形 適合ベルトH
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)