994件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。
仕様RC仕様 タイプ片面歯形 ピッチ(mm)8 歯形P8M
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (645種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
種類PXベルト タイプ標準 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1
1本
439 税込483
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

椿本チエインPXベルト P3M形
ピッチ(mm)3 材質ゴム ベルト厚(mm)2.1 種類PXベルト タイプ標準 仕様シナヤカ530仕様
1個
439 税込483
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ゴム 種類PXベルト タイプロングベルト 仕様HC仕様
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
材質ゴム 種類PXベルト タイプHC仕様 ピッチ(mm)8 ベルト厚(mm)5
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (346種類の商品があります)

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト タイプHC仕様 ピッチ(mm)5 ベルト厚(mm)3.6
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト タイプHC仕様 ピッチ(mm)3 ベルト厚(mm)2.1
1本
529 税込582
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
材質ゴム 種類PXベルト タイプ耐水仕様 ピッチ(mm)8 ベルト厚(mm)5.5
1本
特価
2,098 税込2,308
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)