587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)40 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T10 歯ピッチ(mm)10 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)45
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
739 税込813
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム 高さ(mm)1.11 タイプGタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
特価
389 税込428
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)高硬度合成ゴム 高さ(mm)3.41 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28 寸法PLD(mm)0.48
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)3.61 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)25 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)50.8 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅200 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

金属チェーンに比べ、低騒音化を実現します。動力の伝達効率が高いため、伝動ロスが軽減できます。高温環境においても高い耐久性を有します。
用途自動車用エンジンのカムシャフト駆動用ベルト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 タイプUタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
649 税込714
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)76.2 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅300 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)25 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅050 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T80 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)1.22 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1本
369 税込406
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (755種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形H ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)4.59 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)6.4 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅025 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベルト幅(mm)6.4 種類タイミングベルト 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅6.4
1個
519 税込571
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト形S3M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)30 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

ポリウレタン特有の美しいカラーが機械に映え、クリーンな作業環境をつくります。 精度が要求される軽負荷伝動に最適です。 外観が美しく、接触物の汚染がないため、紙送りベルトに適します。 柔軟性に富み、小プーリー径へのなじみもよく、スムーズな駆動が可能。静かな運転ができます。
用途データライター、ファクシミリ、ミシン ベルト形T5 ベルト幅(mm)10 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 高さ(mm)2.2 タイプUタイプ、熱硬化タイプ 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19 動力(kw)最大伝動/0.75
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL ベルト幅(mm)4.8 歯ピッチ(mm)2.032 材質(ベルト)クロロプレンゴム ベルト呼び幅4.8 使用温度範囲(℃)-30~80 高さ(mm)1.11 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)6
1個
339 税込373
8日以内出荷から55日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)6 材質(ベルト)クロロプレンゴム 呼び幅6mm 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.36 タイプ標準 ピッチ(mm)2 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)8.91 ベルト形S2M
1個
429 税込472
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ベルト形DH 歯ピッチ(mm)12.7 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 タイプGタイプ、ダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)57
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (340種類の商品があります)

・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。
材質ポリウレタン タイプ標準 歯形XL RoHS指令(10物質対応)対応
1本
912 税込1,003
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)