578件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト幅(mm)15 材質(ベルト)クロロプレンゴム 種類タイミングベルト 高さ(mm)1.94 タイプGタイプ、標準 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37 歯ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
1,098 税込1,208
5日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

ベルト形S3M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
特価
299 税込329
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形2GT ベルト幅(mm)15 ピッチ(mm)2 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)1.38 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.254 種類GTベルト ベルト呼び幅15
1本ほか
999 税込1,099
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)8 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)15 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)クロロプレンゴム タイプGタイプ、ダブル 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GT ベルト幅(mm)15 ピッチ(mm)3 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅15
1本ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等 種類シンクロベルト ピッチ(mm)3 ベルト形S3M
1本
949 税込1,044
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)38.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅150 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)