高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)12.7
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅50
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)19.1
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅75
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)25.4
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅100
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L
ピッチ(mm)9.525
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト呼び幅200
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)3.61
タイプUタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L
ベルト幅(mm)12.7
ピッチ(mm)9.525
材質ゴム
ベルト厚(mm)3.5
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L
ベルト幅(mm)19.1
ピッチ(mm)9.525
材質ゴム
ベルト厚(mm)3.5
種類シンクロベルト
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅037
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
呼び幅(mm)10
材質(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状フランジ有
種類タイミングプーリ
表面処理未処理
加工タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)アルミ(A2017)
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L
ピッチ(mm)9.525
種類シンクロベルト
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+90
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。
ベルト形L
ベルト幅(mm)38.1
歯ピッチ(mm)9.525
材質(ベルト)ゴム
ベルト呼び幅150
使用温度範囲(℃)-30~90
高さ(mm)3.61
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)36
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL
歯ピッチ(mm)5.08
材質(ベルト)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-30~+90
高さ(mm)2.27
タイプUタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)16
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 533mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 533 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:533mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:204-3191
アズワン品番65-8002-06
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:533mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1114
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7962-17
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 533 mm の L プロファイルです。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ゴム●コード番号:217-0696
アズワン品番65-7883-94
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:533mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:56●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1113
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7881-88
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。
タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。
ベルト幅(mm)12.7
材質(本体)クロロプレンゴム
ベルト呼び幅50
種類タイミングベルト
タイプ標準
ピッチ(mm)9.525
ベルト厚(mm)3.43
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト形L
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL
ベルト幅(mm)9.5
ピッチ(mm)5.08
材質ゴム
ベルト厚(mm)2.25
種類シンクロベルト
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)
1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L
材質(本体)クロロプレンゴム
材質(歯布)ナイロン帆布
材質(心線)グラスファイバーコード
ベルト厚(mm)3.43
タイプ標準
種類タイミングベルト
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L
ピッチ(mm)9.525
種類シンクロベルト
RoHS指令(10物質対応)対応
軽動力伝動として精度がすぐれています。
耐油にもすぐれています。
外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5
歯ピッチ(mm)5
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)19
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXL
ベルト幅(mm)6.4
歯ピッチ(mm)2.032
材質(ベルト)クロロプレンゴム
高さ(mm)1.11
タイプGタイプ、標準
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)6
関連キーワード