23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト幅(mm)12.7 材質(本体)クロロプレンゴム ベルト呼び幅50 種類タイミングベルト タイプ標準 ピッチ(mm)9.525 ベルト厚(mm)3.43 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト形L
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 付属品フランジ 形状AF タイプL050(W/14、H2.5) 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法LA(mm)19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅75 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプL075(W/21、H2.5) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)3.43 タイプ標準 種類タイミングベルト
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
軸穴径d(Φmm)(min)16/(max)38 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 呼び幅(mm)50 材質鋳物 歯数48 寸法D(Φmm)65 寸法G(mm)5.5 寸法K(mm)15 寸法E(Φmm)124 プーリーW形 寸法LA(mm)19 寸法Lw(mm)39 ピッチ径(Φmm)145.53 適合ベルトL 外径OD(Φmm)144.77
1個
6,498 税込7,148
65日以内出荷

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)50 材質鋼材 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)12.7 プーリーB形 適合ベルトL
1個
2,298 税込2,528
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)12.7 プーリーA形 適合ベルトL
1個
1,898 税込2,088
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ベルト幅(mm)19.1 ピッチ(mm)9.525 材質ゴム ベルト厚(mm)3.5 種類シンクロベルト
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)3.61 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
819 税込901
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質ステンレス ねじの種類ナット 寸法C(mm)(最小)1.5 寸法θ°30 ねじ山種類メートル細目
1箱(500個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ピッチ(mm)9.525 種類シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)