85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。 ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト
1本ほか
639 税込703
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 ピッチ(mm)5.08 材質ゴム ベルト厚(mm)2.25 種類シンクロベルト
1本
599 税込659
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-30~+90 高さ(mm)2.27 タイプUタイプ、標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
659 税込725
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)。ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)2.27 タイプ標準 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
539 税込593
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XL 歯ピッチ(mm)5.08 材質(ベルト)クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30~+90 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16
1本
559 税込615
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (732種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)37 種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 プーリーB形 適合ベルトXL
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XL ピッチ(mm)5.08 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.29 タイプ標準 種類タイミングベルト
1本ほか
509 税込560
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

1本
1,290 税込1,419
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形T5 歯ピッチ(mm)5 材質(ベルト)ポリウレタン 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)19
1本
689 税込758
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品フランジ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプXL037(W/11、H2.0) 種類タイミングプーリ 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)9.5 プーリーC形 適合ベルトXL
1個
1,198 税込1,318
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
種類タイミングプーリ 適合ベルト幅(mm)9.5 呼び幅(mm)37 材質鋳物 寸法D(Φmm)38 寸法G(mm)5 寸法K(mm)10 プーリーW形 寸法LA(mm)15 寸法Lw(mm)25 適合ベルトXL
1個
4,998 税込5,498
65日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)12.7 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅50 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形XL 種類シンクロベルト
1本
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M ベルト幅(mm)6 歯ピッチ(mm)3 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37
1本
489 税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 16ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 13ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 20ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 10ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 12ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 14ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 15ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 18ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 21ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 24ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9.5mmボア = 6mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 40ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 32ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 28ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 9.5mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 22ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 6mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 30ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 44ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

XL 037プーリー. 5.1 mm (1/5インチ)ピッチ 6.4 mm (1/4インチ)及び9.5 mm (3/8インチ)幅のベルトに最適
仕様歯の数 = 36ピッチ = 5mmベルト幅に合わせる = 14.3mmボア = 8mm材料 = アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2827 アズワン品番65-7853-44
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2804 アズワン品番65-7870-65
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2765 アズワン品番65-7870-37
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:21mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2797 アズワン品番65-7862-48
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2809 アズワン品番65-7852-48
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm●ボア:23mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2816 アズワン品番65-7855-53
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷