タイムカードをすっきり収納できます。
色白
材質樹脂製
奥行(mm)32
CR-S10に、CR-PL10を最大2セットまで連結可能(最大30人分)です。1人分(棚板1枚)ずつ、連結と切り離しがワンタッチで可能です。壁掛け用です。人数が増えても、あとから簡単に付け足せます。
材質樹脂製
幅(mm)101
質量(kg)0.4
色白
高さ(mm)683
奥行(mm)32
収納枚数20枚
アズワン品番65-0374-41
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
SIAA取得の抗菌仕様
壁掛け用ねじ付き
適合カードサイズ(mm)最大88×189
60口座のスペース節約を考えたスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、4列で60口座のIDカードの収納が可能です。スタンドは取り外しができるので、壁に掛けて使用される際も大丈夫です。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂
幅(mm)383
質量(kg)3.8
高さ(mm)507
奥行(mm)34
アズワン品番0-065-03
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
タイムカードを収納できる、シンプルなカードラックです。
10人分のカードを収納できます。
用途VOICEタイムカード専用カードラック
仕様壁掛けタイプ
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
30口座の見出しシールが貼れるスタンド・壁掛け併用タイプ。一列に15口座、2列で30口座のIDカードの収納が可能です。分類用の見出しが貼れるサン付き。ポケットにはネーム用シールが貼れます。スタンドは本体内に収納でき、壁に掛けて使用される際じゃまになりません。吊り下げ用のフック穴が裏面上部についています。(*吊り下げ用のフック等は付属していません。)
材質本体:スチール、ポケット:スチロール樹脂
幅(mm)259
質量(kg)2.8
高さ(mm)505
奥行(mm)33
アズワン品番0-065-02
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最大24名分まで収納できるタイムカードホルダーです。
寸法(mm)210×33×450
質量(g)300
収納枚数(枚)24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
立てれるタイムカードラックです。最大10名分まで収納が可能です。
寸法(mm)108×72×320
質量(g)280
収納枚数(枚)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

デスクオーガナイザー
モノタロウ
¥529
税込¥582
よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
色クリアー
材質ポリスチレン
質量(g)366
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電波時計搭載で正確な時を刻み続ける多機能モデル。時刻改ざんを防ぐパスワード機能搭載。複写伝票にも対応(感圧紙5枚、カーボン紙6枚まで)。8桁まで印字できるナンバリング機能を搭載。印字パターンは32種類、オリジナルのコメントをカタカナで入れることも可能
用途企業・研究所の資材・受入検査:受入。検収伝票に。病院・医院・歯科医:処方箋・予約受付に。ホテル・旅館:チェックイン・貴重品預かりに。駐車場:時間営業・清算の記録に。学校・市・区役所・社会保険事務所:福祉・障害・母子手帳の発行に。銀行・証券会社:売買受付書・取引伝票控えに。カラオケ:時間営業・清算の記録に。写真現像ショップ:お預かり伝票に
質量(kg)2.2
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
定格電力(W)8
使用温度(℃)-10~45
定格電流(A)0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×171×163
印字方式9ピンドットプリンター方式
調整方法月末調整:万年カレンダーによる自動調整
紙厚(mm)3
印字文字用紙検知による自動印字、印字ボタンによる手動印字/年・月・日・曜日・時・分・秒・漢字(9種類)、カタカナ、英数字
メモリー機能時計・設定内容に対して3年間
複写枚数感圧紙5枚、カーボン紙6枚
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
発振方式水晶:週差±3秒以内(25℃±5℃)
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
カードケースに重ねて入れるだけ。
読取エラーを防いでオフィスの出入りもスムーズに!
薄型なのでICカードと重ねてもケースに入れやすい。
名入れスペースに、企業名などを記載できる。
入退室エラー防止カードをはさむことで、ICカード同士の電磁波干渉を防ぎます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
非接触式ICカードを複数枚使用すると、読み取りエラーが発生する場合があります。
非接触式カードリーダーは、安価でメンテナンスも簡単な為、今後急速な普及が予想されています。
「カード同士の相互乗り入れ」や「読み取り端末の共有化」が進むにつれ、今後読み取りエラーが急増する可能性があります。
2枚のIC乗車券の間に直接重ねて使用します。(カードサイズ)
裏面は白無地ですので名入れが可能です。
用途IC乗車券から電子マネーまで。
通勤や買い物のあらゆる場面で活躍します。
寸法(mm)54 x 85
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマホによる電磁干渉を防いで、改札もお買い物もスムーズ!
NOTAM 電磁干渉防止カードで毎日スムーズ!
ICカードに重ねて入れるだけ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×85×1
ワンタッチカ-ドホルダー:入数100
材質ポリプロピレン
色透明
備考(カードホルダー小記名紙付)
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
片面で10枚、両面で20枚入ります。ハンギングバーは別売です。
サイズA4・S型
色台紙:透明
グリーン購入法適合
穴数30(2・4)
材質ポリプロピレン
縦(mm)305
横(mm)215
1組(20枚)
¥619
税込¥681
当日出荷
打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり
付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個
質量(kg)1.7
色ホワイト
文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数
消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99
精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時)
電圧(V)(50/60Hz)AC100
人数使用人数(人):50
表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能)
時間休憩時間帯:1時間帯
メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間
カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可)
使用環境温度(℃)-5~40
操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回
インク使用インクリボン:ER-IR103
使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと)
集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。
仕様対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字内容/日付・曜日・時分・時間数シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間
質量(kg)2.4
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常3、最大34
精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272
表示部液晶(白色バックライト)
その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)
電源(AC V)100、50/60Hz
メモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間
印字方式7ピン インパクトドット方式
保存温度範囲(℃)-20~60
インクインクリボン方式
受信ユニット標準装備
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
材質食品専用 特板カード紙
寸法(mm)105×152×H90
サイズ5号
1枚(50枚)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書
質量(g)101(付属品、充電池含まず)
電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)
レンズf=3.37mmF2.2
有効画素数約800万画素
機能手振れ軽減機能:電子式
ズームデジタル4倍
焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)
外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)
撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞
記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM
液晶モニター2.8型IPS
出入力ポートUSB2.0
静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide
動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fps
イメージセンサー1/3.2型CMOS
60口座のIDカードを収納する場所をとらない回転式。1面に15口座、4面で60口座のIDカードの収納が可能です。本体は回転するので効率よくカードを管理できます。1つのポケットにはカードが2枚収容できるので、カード最大収納は120枚までOK。
幅(mm)200
高さ(mm)532
奥行(mm)200
アズワン品番0-065-01
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、ワンポイント、アクションプリーツ、肘タック、デザインステッチ仕様、オリジナルデザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトサマーツイル(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、ワンポイント、オリジナルデザイン
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖シャツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈半袖
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、ワンポイント、アクションプリーツ、デザインステッチ仕様、オリジナルデザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別半袖ブルゾン
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事
タフさを追求した、ハードワーカーの新定番作業服。
アクションプリーツや肘タック、背当てメッシュなど、忙しく動き回ることが多いオンタイムをバックアップするデザイン。そんなさまざまな機能をシンプルにまとめあげたシリーズです。
仕様帯電防止素材使用、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルデザインボタン
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズ42000・46200シリーズ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
袖丈長袖
食品保存に最適なバキュームシーラー。湿気や虫、酸化から守り鮮度を保ちます。フィルムに入れたらセットしてボタンを押すだけで簡単に真空状態を作成でき、食品保存だけでなくさまざまなシーンで活躍します。
用途密封したいものによって、モードを使い分けて使えるので便利。【脱気してシール(真空パック)】…形がしっかりしている物は一気に真空状態に(例:肉・魚・ブロッコリーなど)。【脱気のみ】…柔らかいものや壊れやすい物は、お好みの時間に調節して脱気する(例:クッキー・トマトなど)。【シールのみ】…真空状態にはせず、袋の密封だけが可能。(例:食べかけのお菓子、気泡緩衝材袋プチプチの作成など)。本製品は”カッター内蔵”!フィルムを挟んで切るだけで、綺麗にカット。
仕様クーリングタイム:40秒間(1回シールごと)/休止タイムは30分間(15回シールごと)
付属品取扱説明書/保証書/取替用スポンジ(上下)2本/注意カード※保管の際は注意カードを挟んだ状態で保管すること(スポンジがつぶれるのを防ぐため)/サンプル専用袋(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm)10枚
質量(kg)0.85(電源コード含む)
消費電力(W)100
範囲(mm)シール:奥約2、最長W300
コード長さ(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×98×66
使用電源AC100V(50/60Hz)
流量(L/min)3
吸引圧(kPa)【オートモード】約-60、【マニュアルモード】約-58
動作時間【オートモード】約32秒間(バキュームシーラーバック袋タイプ/200×300mm使用時)、【シールモード】約21秒間、【ショートシールモード】約10秒間・約12秒間
1台
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
PC専用ファイルバックアップソフトの5年間ライセンスです。バックアップ方式はリアルタイム他から選択可能。バックアップ先は内臓HDD、USB接続HDD、LAN接続のNASやServerなど指定が可能です。特にSDカードを利用すればモバイルPCなど持ち歩いても常時バックアップができる優れものです。バックアップ設定はレ点チェック。リストアは対象ファイルをレ点チェックの簡単設計。初心者の方でも直感的に操作ができます。PC入替時のデータ移行(引っ越し)にもバックアップ&リストアで活用いただけます。圧縮・暗号・ログなどあらゆる機能が搭載されてます。
対応OSOS (32ビット/64ビット、日本語版のみ)(Microsoft が更新プログラムをサポートする以下の日本語版 OS をサポートします。):Windows 10 (x86/x64)・Windows 11 (x64)
機能リアルタイムバックアップ、スケジュールバックアップ、シャットダウンバックアップ、インターバルバックアップ、メールのバックアップ、世代管理、圧縮、暗号化、複数のバックアップ先を選択可能、共有フォルダ自動検出
メモリー4GB 以上の RAM(※ お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。)
使用CPUIntel、AMDまたは互換プロセッサ
ストレージCドライブに 200MB以上の空き容量(※クラウドストレージにバックアップする場合はCドライブに5GB以上の空き容量が必要)です。
1式
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ