サビの心配が無いセラミック刃で分解洗浄が出来ます。
お好みの粒度を調節可能。
品名・タイプコーヒーミル
「Beasty Coffee by amadana」はインテリアとして、道具として、部屋に置いておきたい、人に伝えたい。そんな気持ちになるプロが使えるコーヒー器具を提供します。コーヒーのハンドドリップに欠かせない抽出時間と計量を同時に行うために作られた、国産レザーカバーが目をひく美しさと機能を備えたキッチンスケールです。ハンドドリップをより豊かに楽しむことができます。本体はUSB-Type-C方式での充電でLED搭載のパネルで暗所でも使用できる次世代の方式を採用し、満充電で約10時間の連続使用が可能。計量範囲は0.5g~2000g。精度0.1g単位でレスポンス良く軽量できます。抽出時間からタイマーと計量をスタートする自動モードを搭載。より正確にハンドドリップの抽出状況を確認することができます。
仕様ボタンコントロール:ボタンコントロール:タッチ式、0.5~2000
材質ABS、PMMA、革
質量(kg)0.4
色ブラックレザー
電源USB-Cによる充電 1600mAhリチウムイオン充電池、標準電圧3.7V
使用温度(℃)商品表面-10~60、カバー使用時:-20~100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×152×26
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
時間と量を同時に計測することが出来るハンドドリップの為のスケールです。計測範囲 2~2000g。計測時間 99分59秒。画面は見やすく、地域別誤差をなくす設定機能付き。薄型なのでコンパクトに収納することができます。
材質本体/ABS樹脂、滑り止め/シリコーンゴム
寸法(mm)120×190×29
質量(g)600
アズワン品番64-9710-73
計量範囲2~2000g
ひょう量単位g(グラム)
計測時間99分59秒
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
寸法(mm)85×85×160
色ブラック
質量(g)490
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)150
能力中挽40g/30秒
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホッパー容量(g)40
カッタープロペラ式
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
セラミック刃。金属臭がなくコーヒー本来の風味をそこなわない。
摩耗しにくく使い始めの挽き味が持続。
セラミック下刃は取り外しができ水洗いも簡単、錆びず清潔に使える。
粗さ調節ねじで粒の調節可能。
容量容器:120mL、豆:17g(本体に入る焙煎豆の量)
材質フタ・容器:18-8ステンレス、本体:18-8ステンレス・ポリプロピレン(耐熱温度100度)・ポリアセタール(耐熱温度100度)・ステンレス・鉄(ユニクロめっき)、ハンドル:ステンレス(耐熱温度100度)・ポリプロピレン(耐熱温度100度)、刃部:セラミック磁器
寸法(mm)本体:Φ46×高さ135、ハンドル:28×113×高さ35
質量(g)219
品名・タイプコーヒーミル
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
美味しいコーヒーを淹れる為の大切な備品。
臼がセラミックなので摩擦熱が発生しにくく、粉へのダメージを防ぎます。
丸洗い可能です。
口径(Φmm)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72×220
品名・タイプコーヒーミル
50gの豆を15秒で中挽きに。
使いやすいニューモデル。
容量(g)50
質量(g)約750
電源(V)100 115W(50/60Hz)
能力中挽50g/15秒
本体寸法(mm)99×82×178
定格電流(A)1.1
連続使用時間60秒
品名・タイプコーヒーミル
カッター部プロペラ式
業務店専用の高性能ミル。挽いた粉を袋に入れやすい受缶タテ型タイプです。業務用のミルカッターは、ニッケルモリブデン鋼(SCM-21) を使用し、浸炭焼入加工をしています。浸炭によって表面 だけに炭素を加え、硬化させ粘り強さを持たせた鋼ですか ら衝撃に強く、耐久性抜群です。
容量(g)ホッパー1000g、粉受800g
材質ステンレス
質量(kg)12
電源(V)単相100V/400W 50/60Hz
能力500g/分(中挽)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×370×595
品名・タイプコーヒーミル
定格時間(分)10分カッター:グラインドタイプ
TKG品番9-0906-0501
TKG品番(2017)6-0812-0501
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
握りやすく挽きやすいくびれ形状。ミル臼部分はセラミック製なので、コーヒーを挽く際に熱を持ちずらく薫り高い珈琲を挽くことができます。ホッパーカバー部分は有田焼・粉受け部分はオリーブウッドを採用。ミル部分は水洗いできるので、清潔にお使いいただけます。コーヒー粉30g。
材質ホッパーカバー/磁器、臼/セラミック、フタ・シャフト・スプリング・ハンドル/ステンレス、ホッパー/ポリプロピレン、臼座・調節ツマミ・ワッシャー/ナイロン、フタパッキン・上パッキン・下パッキン/シリコーンゴム本体・ハンドルツマミ/オリーブウッド
寸法(mm)167×85×215
質量(g)635
容量(g)コーヒー粉:30
品名・タイプコーヒーミル
アズワン品番64-9710-93
1個
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。
セット内容本体、USBコード
材質PP、ABS、ガラス、ステンレス
電源USB充電式
本体寸法(mm)Φ70×H205
本体質量(g)約580
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh
使用時間約20~30分稼働
充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)
口数8
仕様パイロットランプ、マグネット付
コンセント個数8
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コードVCTFコード
プラグ耐トラッキング接地プラグ付
豆の量/抽出時間/湯量を正確に計測し、自分好みのコーヒーを探求できるドリップスケール。タイマーと重量の計測を同時に行うことができます。
タイマーの自動開始/停止機能では、お湯を注ぎ始めるタイマーが自動で開始し、お湯を注ぎ終えドリッパーを外すと自動でタイマーと重量を停止します。
重量は0~2000gまでの計量を行うことが可能で、最小0.1g単位まで計量することができます。
仕様地域設定:9拠点
セット内容本体×1、お試し用乾電池(単4形2本)
色ブラック
質量(g)約260(電池を除く)
電源DC3.0V 単4形乾電池×2本
最小表示0.3~200g:0.1g単位、200~1000g:0.5g単位、1000~2000g:1g
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×175×32
保証期間1年
ブザー音あり
使用環境温度(℃)13~33
オートパワーオフあり(約2分間)
動作モードTIMERモード/TIMER AUTOモード
タイマー最大9分59秒カウントアップ式タイマー
計測精度0.3~200g:±0.2g、200~1000g:±1g、1000~2000g:±3g
バックライトあり
計量範囲0.3~2000g
音量調節OFF/1/2/3
ひょう量単位g(グラム)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ホッパー容量(g)(最大) 25
容量(g)(粉受け最大)30
質量(g)約810
本体寸法(mm)180×115×180
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
とても細い網目で虫の侵入をガードします。
アメリカ特許のノーシームファブリックを採用しています。
米国で20年以上続くロングセラー商品です。
用途屋外の作業に、害虫の駆除に、薬品を使わない虫対策に
色黒
材質ポリエステル100%、ズボン:ゴムベルト式
草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。ポリカーボネイトレンズ付きで視界良好。麦わら・その他の帽子にかぶせてご使用ください。
用途刈払保護具
特性防虫
仕様ポリカーボネイトレンズ付き
質量(g)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)660×600×600
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
特性防虫
材質ナイロン製メッシュ
質量(g)約93
寸法(cm)縦33×横35×メッシュ高さ42
RoHS指令(10物質対応)対応
1着
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。
コンパクトで持ち運びに便利。
容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
用途精密部品、実験など
ひょう量(g)1000
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100
仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き
質量(g)141
使用温度範囲(℃)0~50
電源単四型乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104
取扱説明書(13.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
使用量(コーヒー粉)35g
本体寸法(mm)奥行88
品名・タイプコーヒーミル
本体高さ(mm)208
アズワン品番64-5269-29
本体幅(mm)143
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
ホッパー容量(g)(最大) 40
容量(g)(粉受け最大)45
質量(g)約660
本体寸法(mm)170×110×190
品名・タイプコーヒーミル
カッター部硬質鋳鉄カッター
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
関連キーワード