56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。耐久性・耐摩耗性を追及し オフロードを堪能したい方へ
用途軽トラ・軽バン タイプブラックレター タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) GEOLANDAR M/T G003 (軽トラ・軽バン用タイヤ) タイヤサイズ145/80R12 80/78N LT タイヤ幅(mm)145 リム径(inch)12 偏平率(%)80 適合ボディタイプ軽トラ
1セット(4本)
29,980 税込32,978
翌日出荷

【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03 適合ボディタイプ乗用車
1セット(4本)
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
1セット(4本)
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。ドレスアップ性、静粛性、偏摩耗の抑制に優れたパターンデザインを採用
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) PARADA PA03 タイヤサイズ165/55R14 C95/93N タイヤ幅(mm)165 リム径(inch)14 偏平率(%)55 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン
1セット(2本)
22,980 税込25,278
翌日出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)NEXTRY
低燃費性能と基本性能のバランスのよいスタンダードタイヤ!!。転がり抵抗を低減し、低燃費性能向上。「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能も確保。セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03 適合ボディタイプ乗用車
1セット(2本)
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。低燃費と経済性に優れたスタンダードタイヤ。力強く、美しさも併せ持つ、新しいトレッドパターン。接地形状を最適化したプロファイル。ナノブレンドゴム採用
用途サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-Es ES32
1セット(2本)
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER M/T674
ハードなマッドステージをも走破する本格オフロードタイヤ!!。マッドステージでのトラクション&ハンドリング性能を向上。優れた耐久性を実現。オンロードでの静粛性と乗り心地にも配慮
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
1本
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)DUELER H/L850
SUVに求められる静粛性、低燃費性能を大幅に向上させ、全ての性能をグレードアップ。静粛性を向上し、上質な走りを実現。低燃費性が進化燃費向上に貢献。従来品(H/L683)対比転がり抵抗を24%低減。偏摩耗を抑制し、ライフ性能に配慮
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプSUV
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

乗り心地や、静かさ バランスのとれたタイヤの基本性能に、摩耗性能を向上。軽・コンパクトカー用スタンダードタイヤです。
用途乗用車用四輪タイヤ 本数1本 適合ボディタイプ軽・コンパクトカー 商品タイプタイヤ
1本
4,398 税込4,838
欠品中
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)POTENZA S001RFT
ランフラットの新次元!!。パンクしても走行できる。・急なパンク時にもハンドルを取られることなく安全に走行ができ、安全な場所まで移動・停車することが出来ます。※空気圧0kPa時に通常の使用条件下において、「走行可能距離80km/h以下の速度で80kmまで」走行が可能(ISO技術基準)。ノーマルタイヤと遜色ないレベルの乗り心地を実現。高次元のドライ&ウェット性能
用途乗用車四輪タイヤ タイプ乗用車 本数1本 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン・スポーツカー
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

【タイヤ性能】:。コンパクトミニバン、軽ハイトワゴン専用タイヤ。静粛性の向上。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
用途サマータイヤ 本数4本 タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03CK
1セット(4本)
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)REGNO GR-XⅡ
進化を遂げた、グレートバランスREGNO。 様々な路面で、新品時・摩耗時ともに上質な静粛性を実現。 ブリヂストンのセダン・クーペ用プレミアムコンフォートタイヤ
用途タイヤ・足回り
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

L&W クレスト 水性タイヤワックス 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
安衛法通知対象物質非含有・有機則非該当・消防法非危険物・PRTR法非該当です。Wシリコーンの相乗効果で、驚異のツヤと抜群の耐久性能を実現できます。特殊シリコーン配合により光沢性能大幅アップします。環境にやさしい水性タイプです。
用途水性タイヤワックス 成分シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 液性水性 仕様原液使用 材質シリコーンオイル・界面活性剤(非イオン系) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニバン特有のフラつきを抑えてしっかり走れ、タイヤのロングライフ性能と低燃費で経済性も備えました。
用途ミニバン 仕様ラジアル構造 本数1本 適合ボディタイプミニバン
1本
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)タイヤ痕クリアー
床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍率を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機による洗浄も可能です。
用途タイヤ痕の除去・床洗浄に。 トラスコ品番398-6156 材質主成分:水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、 淡黄色~黄色透明 容量(kg)1.3 希釈倍率10~50
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

BZ09 タイヤバフ 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
横浜油脂工業(Linda)タイヤバフ
トラスコ品番835-6411 長さ(mm)250 幅(mm)100 質量(g)68 危険物の類別非危険物
1セット(24個)
17,980 税込19,778
当日出荷

優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)タイヤ・マットクリーナー
トラスコ品番853-6118 質量(kg)18 容量(kg)18 アズワン品番64-7052-47 危険物の類別非危険物
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ウェット性能にさらなる磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。新コンパウンドとワイドトレッド設計、高剛性のリブパターン採用ですぐれた摩耗ライフを実現しました。
用途低燃費スタンダードタイヤ 仕様ラジアル構造 本数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合ボディタイプ軽自動車、コンパクト
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

より安全で、より快適で、より快適で、より耐摩耗性があり、より燃料効率が良いタイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/65R15 94H タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)15 偏平率(%)65
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

4本の直線溝と補助溝の組み合わせにより、優れた安定したウェット排水性を実現し、雨天時の走行も安心。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2Dと3Dのラバーブロック形状の組み合わせにより、タイヤ剛性を確保しながら接地性能を向上。優れた耐偏摩耗性により、突然の雨や雪でも優れたトラクションを発揮します。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/65R17 99H タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)65
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) リム径(inch)17
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/60R16 99V タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)16 偏平率(%)60
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷

優れた操縦安定性に加え、静かな走りにこだわる方へ。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ)
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)17
1本
14,970 税込16,467
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライビングプレジャーを追求し、高い安全性能をもつ、トータルバランス低燃費タイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ215/50R17 95W XL タイヤ幅(mm)約215 リム径(inch)17 偏平率(%)50
1本
14,810 税込16,291
4日以内出荷

正確な運転制御。〇非対称パターン。内側はサイプを使用して部分的な摩耗を抑えています。アウターサイドには大面積タイヤブロックを採用し、コーナリング安定性を実現。〇稲妻状の溝。大きなものと小さなものの2つの稲妻の形をした溝が使用されています。エッジ全長を広げながら剛性を高めます。雨の日の運転をもっと安心させましょう。〇タイヤブロック。外側の二次パワーベルトは、水平方向と垂直方向の高い制御安定性を確保するために、水平方向と垂直方向の組み合わせたタイヤブロックで構成されています。〇専用断面形状。中高級車の重量を支える特殊な断面形状。最適化されたサイドカーブ形状により、構造剛性が向上します。静粛性。〇新開発のノイズコントロールピッチ。・新製品の静粛性を確保するため、84セグメントピッチを採用。〇長期的なサイレントパフォーマンスを維持。・さまざまなピッチ間のギャップをさらに縮小して偏心摩耗を抑制し、タイヤ摩耗後の静粛性を維持します。省エネ性能。〇発熱を抑えるタイヤを採用 [低燃費ポリマー]。ナノポリマーゴム BluEarthシリーズ専用。「低燃費ポリマーの分子鎖は比較的長い」。「ホットエンド部品の数が少ない」。「より少ないエネルギー損失」。〇燃料消費量をさらに削減する空力設計。タイヤ後方の空気の流れの乱れを抑えます。空気の流れを緩和することで、タイヤの空気抵抗を減らす効果があります。〇軽量トレッドラバー。耐摩耗性を犠牲にすることなく、トレッドゴムは軽量で燃料消費量が削減されます。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ235/45R17 94W タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)17 偏平率(%)45
1本
15,920 税込17,512
4日以内出荷

高次元のクルージング性能。妥協なきプレミアム。運動性能、快適性、安全性の高次元でのバランスを踏襲しながら、従来品を凌ぐドライ・ウェット性能と操縦安定性を実現。プレミアムカーメーカーとの共同開発や世界一過酷なテストコースと言われるニュルブルクリンクでのテストで鍛え上げ、ハイパワー・プレミアムカーに不可欠な高速領域での操縦安定性や快適性を飛躍的に高めました。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) 種別サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤ幅(mm)約225
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
1本
15,760 税込17,336
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ205/55R16 91V タイヤ幅(mm)約205 リム径(inch)16 偏平率(%)55
1本
11,780 税込12,958
4日以内出荷

新車装着タイヤ
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ185/60R15 84H タイヤ幅(mm)約185 リム径(inch)115 偏平率(%)60
1本
10,990 税込12,089
4日以内出荷

ウェット路面でも安全な新トレッドデザイン。特殊な強力トレッド・・・剛性を高め、タイヤブロックが倒れにくく、偏摩耗を抑制。強力なコンパウンドショルダー・・・深い横溝が、操縦安定性、排水性、バイアスコントロール性を兼ね備えている。ライトニング・メイン・グルーブ・・・ブロックの剛性を維持しながら、エッジの総体積を増加させ、優れた排水性とウェットグリップを強化。ワイドなストレート・メイン・グルーブ・・・よりワイドなメイングルーブが優れた排水性を発揮し、ウェット路面での安定性と耐スリップ性を向上。5段階の高密度トレッドパターン・・・トレッドノイズと偏摩耗を効果的に抑制し、ウェット路面での安全性を向上。グラウンド形状を最適化し、抜群の耐久性を実現。滑らかなグラウンド形状は、摩擦防止とグリップに効果的。中央部の接地長を長くすることで、直進安定性を確保。主溝とショルダー溝のバランスにより最適化された接地形状は、優れた耐摩擦性とウェットグリップを発揮し、センター接地長を延長することにより、直進安定性と優れた耐久性を確保。エネルギー消費量削減に有効なナノ混合ゴム。低燃費を実現するため、高度な配合技術によりナノレベルで配合物の化学反応をバランスさせ、エネルギー消費量を削減するナノミックスゴムを採用。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ235/45R18 94W タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)18 偏平率(%)45
1本
12,740 税込14,014
4日以内出荷

高速走行性能、氷のグリップを向上させる3倍の吸水率、剛性を確保する高密度ゴム、T(190km / h)までの速度レベルを備えた冬用車用タイヤ。
用途スタッドレス(冬タイヤ) タイヤタイプスタッドレス(冬タイヤ) タイヤサイズ235/55R19 101T タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)19 偏平率(%)55
1本
24,520 税込26,972
4日以内出荷

ECOS ES31は、低燃費とグリップの向上を目指して進化しました。 幅広い車種に対応。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
1本
11,150 税込12,265
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質の運転制御。〇トリプルパワータイヤブロック。3つの高剛性タイヤブロックが高速走行安定性を確保し、中央部は3つのストレートタイヤブロックで設計されています。コヒーレントトリプルパワータイヤブロックは、進行方向の剛性を高め、高速直進の安定性を向上させます。〇非対称パターン。ハンドリングの安定性と快適性を向上させながら、トレッドブロックの剛性を調整します。タイヤの内側は、弧状の細い溝と対称的な溝の構成を採用し、タイヤの剛性を適切なレベルに調整して快適な乗り心地を実現します。タイヤの外側には幅広のタイヤブロックと貫通しない小溝を採用し、タイヤの高剛性を確保し、高度な走行安定性を実現しています。〇稲妻状の溝。エッジ効果により水膜が除去され、ウェットグリップが強化されます。稲妻のような溝は、ブロックの剛性を維持しながらコーナーの数を増やします。これにより、排水性能が向上し、湿地のグリップが強化されます。〇ブレード溝。接地圧とエッジ効果を平均化し、乾式グランドハンドリングの安全性と湿った地面のグリップを同時に向上させることにより、溝はブレード形状に設計され、適切なブロック剛性が維持されます。面取りされた溝は、トレッドの接地圧をより均一にし、コーナーの数を増やします。
用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ235/45R18 94W タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)18 偏平率(%)45
1本
17,990 税込19,789
4日以内出荷