カテゴリ

  • 物流用品(426)
    • 運搬台車(378)
    • 車輪のみ(1)
    • プレート式キャスター(15)
    • 運搬車輛機器(24)
  • 農業機械(144)
  • 保管用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 清掃用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む

「タイヤ 台車」の検索結果

603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
アイアンストッパー アラオアイアンストッパーアラオ
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷
強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
ライトメッシュカーX ヨドノライトメッシュカーXヨドノ
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
トラスコ品番709-3043材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)800幅(mm)500グレー車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125高さ(mm)225タイプ折畳みハンドルタイプキャスター取替キャスター:(自在)420BBE-FR125、(自在ストッパー付)413BBE-FR125材質(キャスター)ゴム均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)945タイヤタイプノーパンクタイヤ仕様前輪タイプ固定式タイヤ後輪タイプ自在ゴムキャスター(右側ストッパー付き)
ライトメッシュカーX(クロス) ヨドノライトメッシュカーX(クロス)ヨドノ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
人気のライトメッシュカーにオフロードタイプが登場! ・Φ210大径タイヤ搭載!悪路・段差に強い!! ・ノーパンクタイヤによりメンテナンスフリー! ・プラメッシュボディの為軽量かつ頑丈!
質量(kg)13.6最大積載量(kg)200外寸(mm)最大800×640×945床面高さ(mm)最大225押手高さ(mm)945荷台寸法(mm)800×500折りたたみ寸法(mm)800×640×300関連資料(1.2MB)後輪(mm)125Φ自在キャスター(手元右側にブレーキ搭載)前輪タイプ固定210Φノーパンクタイヤ
アルミ製フレコンスタンド台車 アルミスアルミ製フレコンスタンド台車アルミス
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
楽々移動できる、後輪自在ブレーキ付ノーパンクタイヤ仕様!フレームはアルミ製で軽くてさびにくい。ハンドルは折りたたみ式で保管にもスペースを取りません。フック引っかけ付き。
用途廃プラ、紙、木くず、産廃等の回収、運搬、保管等に便利!質量(kg)24.5材質(本体)アルミ合金荷台寸法(mm)幅×奥行:850×850・支柱高さ:900タイヤタイプΦ20ノーパンクタイヤ寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)900×1170×1140
スチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプ ダンディスチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプダンディ
57,980税込63,778
1台
7日以内出荷
独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。クッション性に優れた空気入りゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所に。トラスコ品番208-2462材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ長さ(mm)900幅(mm)600高さ(mm)268均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)986キャスター径(Φmm)175ハンドルタイプエアータイヤ、全周ゴム
アルミ台車 HARAX(ハラックス)アルミ台車HARAX(ハラックス)
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。
用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
タイヤゴム HARAX(ハラックス)タイヤゴムHARAX(ハラックス)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
タイヤチューブ HARAX(ハラックス)タイヤチューブHARAX(ハラックス)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
ボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)ボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。
用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
電動運搬台車「ハコボU」 アルミス電動運搬台車「ハコボU」アルミス
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
狭い畝間でも大活躍!
用途C24Vの充電式電動モーター式でエンジン音も排気ガスも無いクリーンでエコな運搬車です。後輪にはアルミスのオリジナルのソフトウレタンノーパンクタイヤを搭載。モーターはホイールの中に搭載したオリジナルのホイルインモーターです。右手でアクセル、左手でブレーキと操作は非常に簡単です。質量(kg)27(バッテリー含む)最大積載荷重(kg)60(傾斜7°)、100(平地)ハンドル高さ(mm)990バッテリー24V/12Ah 鉛バッテリーモーター出力(W)250ホイルインモーター充電時間(時間)6荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)435~675×830~1070×415前輪タイプ2.50-4ノーパンクタイヤ後輪タイプ3.25-8ノーパンクハートタイヤ
マルチ定植ワーカー アルミスマルチ定植ワーカーアルミス
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
座りながら移動する台車定植作業時の足腰の負担を軽減
用途作物に応じて幅と高さの調整が可能質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)835~1020×1150~1500×720~795座面高さ(mm)420~495タイヤタイプ14インチエアータイヤ地上高さ(mm)320~395ホイールベース(mm)800~1250タイヤサイズ(mm)タイヤ芯々:775~960
アルミ製いちご収穫台車 アルミスアルミ製いちご収穫台車アルミス
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
質量(kg)8.5耐荷重(kg)30タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)980~1380×640×640~820
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
16BIT、パラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送容量16BITと多くなっています。
質量(g)約400(ケーブル2m含む)保護構造IP64(IEC規格)接続コード引出し式 (40芯 キャブタイヤケーブル2m長)検定規格ビット反転比較方式電源電圧(V)DC24(10~30消費電流(mA)150以下使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下使用周囲照度(Lx)10000以下指向角(°)±13耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各3回伝送容量(入力/出力)16BIT/16BIT伝送時間(ms)15変調方式FSK変調
靴底・台車用粘着マット エスコ靴底・台車用粘着マットエスコ
31,000税込34,100
1枚(1枚)
翌日出荷
靴底・台車のタイヤについた毛髪除去・ほこり除去に最適な粘着マットです。抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合、菌の繁殖を心配される食品や医薬品の工場でも安心して使えます。柔らかいゲルが靴底の凹凸部になじみ、踏むだけで靴底についた小さなゴミやほこりがしっかりキャッチします。マットに粘着剤不使用で、靴底や台車のタイヤに糊残りせず、汚れの広がりを防ぎます。汚れによって粘着力が低下した時、水でマットの表面を拭くことで汚れがキレイに落ち、粘着力が復元して繰り返し使えます。マット自体の粘着力で設置するため、貼り替え時に床に糊が残りません。(※設置場所によっては床材が剥がれる恐れがございます。マットを剥がす際は端からゆっくり剥がしてください。)難燃規格 UL94V-2相当。
材質ポリウレタン厚さ(mm)6寸法(mm)900×600ブルーグリーン耐荷重(kg)~100程度
ドラム缶運搬車用パーツ TRUSCOドラム缶運搬車用パーツTRUSCO
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
ドラム缶運搬車用交換パーツです。
用途補修パーツとして。適合機種TDT
折り畳みキャリーカート JAPPY折り畳みキャリーカートJAPPY
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
大容量130L悪路も安心の大型タイヤコンパクトに収納可能
質量(kg)10.3容量(L)130耐荷重(kg)100材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング材質(フレーム)スチール最大寸法(mm)460×960×970折りたたみ寸法(mm)240×340×740
ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)ナリカ
34,700税込38,170
1個
3日以内出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
タイヤ搬送台車 長崎ジャッキタイヤ搬送台車長崎ジャッキ
119,800税込131,780
1台
予約販売
抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。
用途タイヤ搬送用トラスコ品番387-0694材質鉄(SS400)幅(mm)655車輪径(Φmm)150100高さ(mm)1414奥行(mm)780均等荷重(kg)200
回転腰掛け盤付き ガーデニングカート TASSCOM回転腰掛け盤付き ガーデニングカートTASSCOM
6,498税込7,148
1台
4日以内出荷
低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です。庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です。座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です。座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます。両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます。
用途ガーデニングに。トラスコ品番533-3446材質【本体】ポリプロピレン【タイヤ】ポリプロピレン幅(mm)520グリーン高さ(mm)310奥行(mm)275容量(L)13.5耐荷重(kg)80キャスター径(Φmm)145外寸法・高さ(mm)275最大積載量(kg/台)80外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)520有効内寸法・間口(mm)420有効内寸法・奥行(mm)195有効内寸法・高さ(mm)165
ポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズ カイスイマレンポリエチレン台車 POLYCART Lシリーズカイスイマレン
84,980税込93,478
1台
4日以内出荷
今までにない流線形な形状です。タイヤを露出させないデザインで安全性に優れています。柔軟なポリエチレンを採用し水洗いが可能です。ステップブレーキ、取付可能です。使用場所に合わせてオーダーカラーに対応できます。
材質本体:ポリエチレン、ハンドル:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)1200幅(mm)750ブルー高さ(mm)237均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)130
オフロード台車 オリーブドラブ 日東オフロード台車 オリーブドラブ日東
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
オフロード台車は、小さな段差や未舗装路面でも軽快に走行可能な台車です。可倒式のストッパーで荷ズレを防止します。溝付ゴム製のノーパンクタイヤを採用しております。未舗装路面などの悪路でもグリップ性を発揮します。車輪径が大きく多少の段差もらくらくです。
用途重たい荷物の移動に。オリーブドラブ高さ(mm)【ハンドル折りたたみ時】304耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×750×860
ホイールトロリー AHCONホイールトロリーAHCON
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管その他車両:車、バン材質プラスチック質量(kg)梱包:5高さ(mm)110タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)4直径(mm)630最大荷重(kg)120 (265ポンド)
ホイールトロリー XL AHCONホイールトロリー XLAHCON
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
通常のWheel Trolleyの直径を大きくして、より大きなホイールを運べるように改良しました。4x4タイヤ、バンタイヤ、その他の大きなタイヤの輸送に適しており、ワークショップ内での大型で非常に重いタイヤの取り扱いと輸送に不可欠です。車輪の持ち運びが容易なため、人間工学的にもワークフローが簡単になります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEEL TROLLEY XL ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送その他車両:車、バン、4×4材質プラスチック質量(kg)梱包:9.5高さ(mm)150タイプロックキャスター:1 個付き本体質量(kg)8.5直径(mm)800最大荷重(kg)250 (552ポンド)
EcoCaマルチカート(本体+ネット) プライムダイレクトEcoCaマルチカート(本体+ネット)プライムダイレクト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
大きな荷運びの必需品、台車をオシャレにアップデートしました!かさばるゴミ捨て、灯油タンク、駐車場からの荷物運びに、荷崩れの心配することなくスイスイと快適に運ぶことができます!買い物やゴミ出しなど重たい荷物を運ぶ時に大活躍。お米、飲料のケース買い、灯油タンクなどの運搬も可能!【商品のポイント1】後ろ向きの傾斜で重心を後方にしているので、急に止まっても荷物が前に飛び出しにくくなっています。また、左・右・背面の3面カバーが付いているので、曲がっても荷物が散乱しにくくなっています。【商品のポイント2】荷台とハンドルの距離が離れ、スペースが確保されているため、荷物が手に当たらず持ちやすい設計となっております。【商品のポイント3】スプリング搭載のタイヤなので、段差やデコボコ道でも荷物が暴れにくく、台車特有の「ガラガラ」音も抑えられるので、ご近所の迷惑になりません。【商品のポイント4】車輪が360度回るため、狭い通路が多いマンション住まいの方も気軽に操作が可能です。【商品のポイント5】足元のバーを使えば、前輪を簡単に浮かせられます。ちょっとした段差でもラクラクに移動ができます。【商品のポイント6】足元にはブレーキペダルが付いているので、ロックをかければ荷物の積み下ろしの時にもしっかり固定されます。 ※マルチカートから離れず。十分ご注意ください。【商品のポイント7】ガーデニングやアウトドア時の汚れも簡単に水洗いできるので、清潔に使用できます。 荷台の底部分はがメッシュになっているので、水洗いしても水が溜まりにくく、水きりの必要もございません。 ※水洗いの後は、しっかりと乾燥させてお使いください。
用途0付属品後輪2個、取扱説明書セット内容エコカマルチカート(本体)、専用ネット材質【本体フレーム部】鉄【本体持ち手】合成樹脂(EVA)【本体タイヤ】合成樹脂(EVA)【ネット】ポリプロピレンネイビー耐荷重(kg)約50保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立時】44.6×85×89【折畳時】44.6×98×20
重量搬送台車 樹脂カバー付き ナンシン重量搬送台車 樹脂カバー付きナンシン
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14150荷台寸法(幅)(mm)7500ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80取扱説明書(0.93MB)積載面高さ(mm)286
重量搬送台車 メッシュパレット用 ナンシン重量搬送台車 メッシュパレット用ナンシン
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14090荷台寸法(幅)(mm)7390ハンドル収納ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80取扱説明書(0.93MB)積載面高さ(mm)444
重量搬送台車 樹脂パレット用 ナンシン重量搬送台車 樹脂パレット用ナンシン
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
転がり抵抗を追求した高反発弾性のミラクルウレタンを標準採用。キャスターのスプリング効果による荷重分散により驚きの操作性を実現しました。様々な重量搬送に適しており、メッシュパレットやプラスチックパレット仕様も選択できます。積載重量や作業スペースによっては、キャスターを6輪に組み替えることで高機能化も実現できます。大手運送会社で導入効果の計測を実施。空台車や空パレットを運搬する余裕作業、手待ちなどの非稼働を効率化することで、作業者の非稼働時間を大幅に削減することが可能です。抜き差し式のハンドルを積載面下部に収納することができるため、省スペースでの保管、運用が可能。スプリングクッションにより路面をグリップ。ロック、リリースの際に製品にショックを与えません。ロックペダル、リリースペダルが独立しているため、操作が安全、確実に行えます。
用途業務用重量搬送台車材質(車輪)ミラクルウレタン荷台寸法(長さ)(mm)14430荷台寸法(幅)(mm)11900ハンドル収納ハンドル高さ(mm)1019ストッパーナンシンロックキャスター径(Φmm)150キャスター種類80取扱説明書(0.93MB)積載面高さ(mm)371
伸縮タイヤラック台車 BK 武田コーポレーション伸縮タイヤラック台車 BK武田コーポレーション
8,398税込9,238
1台(6.5kg)
5日以内出荷
タイヤサイズに合わせて伸縮調節可能キャスター付きだから移動もスムーズ収納カバーUV無し
材質鋼(スチール)、EVA樹脂、ポリエステル塗装、ポリエステル生地厚さ(mm)【パイプ】1.2質量(kg)6.5耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×73.5~108.5×86
植エルカー 槍木産業植エルカー槍木産業
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
うねをまたいで置けるセル苗やポット苗の定植に車幅約17cm調整可能育苗箱2個搭載可能
用途白菜等の定植用台車幅(mm)タイヤ軸幅:52質量(kg)4軸径タイヤ:10外径(Φ)(タイヤ)18寸法(cm)車巾/タイヤ芯々:45.5~62全長(cm)75タイヤ幅(mm)43車高(mm)320
タフボーイ ボンベ運搬台車 HARAX(ハラックス)タフボーイ ボンベ運搬台車HARAX(ハラックス)
42,800税込47,080
1台
3日以内出荷
直径23cm(7000L)1本に適合します。アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。直径36cmのタイヤを使用していますから悪路での走行をらくにします。またタイヤはノーパンクのため空気漏れやパンクの心配がなく安心です。チェーンが2カ所ありますから安全です。
用途ボンベの運搬適合適用容器:直径23cm(7000L)材質アルミ質量(kg)積載:80サイズ(cm)本体:全高148×全幅52×奥行55本体質量(kg)10.6タイヤタイプノーパンクタイヤ(TR-13×3NDX)
静音プラスチック台車 耐荷重300kg シンセイ静音プラスチック台車 耐荷重300kgシンセイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
シンセイ静音プラスチック台車PH3016P静音ゴムタイヤを使用折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる軽くて持ち運び楽々
質量(kg)17.4耐荷重(kg)約300荷台寸法(mm)(約)900×600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
収穫台車 シンセイ収穫台車シンセイ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
イチゴや野菜などの収穫用に最適!軽くて頑丈なアルミフレーム!悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!コンテナ4個積載可能畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイブレーキ付プラスチック静音台車シンセイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
3輪 パワーキャリーカート YAMAZEN(山善)3輪 パワーキャリーカートYAMAZEN(山善)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
段差に便利な3輪キャリー3輪タイヤでしっかりした土台コンパクトに折りたたみ可能握りやすいグリップ段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ材質タイヤ:PP/PVC質量(kg)3.15材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム)直径(Φcm)タイヤ:約9耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5)高さ(cm)約26(荷台までの)紐長(cm)約130寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
プレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定 TRUSCOプレート式グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 固定TRUSCO
4,898税込5,388
1個
9日以内出荷
車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。
用途運搬台車等取付用、タイヤ痕レス用トラスコ品番772-9791材質(車輪)スチールホイール、グレーゴムタイプ固定式車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)155×102ストッパーなし取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)56~63取付穴径P(mm)11.5材質(金具)スチール許容荷重(daN)225車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~119車輪タイプ単輪
大型アルミベリーカー 槍木産業大型アルミベリーカー槍木産業
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
いちご収穫台車超軽量(約5.4kg)イスコロと併用でもっと便利利用場面に合わせて車幅/袖 スライド調整
質量(kg)5.4荷台寸法(mm)760~1160×530全長(cm)71車幅(mm)タイヤ芯々:950~1350タイヤ外径(mm)230車高(mm)860
楽カーⅡ ノーパンクタイヤ 槍木産業楽カーⅡ ノーパンクタイヤ槍木産業
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
高設ベンチ栽培用収穫台車アルミ製で軽量トレー5段階対応ノーパンクタイヤ採用対応トレイサイズ625×330×115まで内側車輪に変更可能
質量(kg)9.8荷台寸法(mm)625×330×115全長(cm)68車幅(mm)タイヤ芯々:230/450タイヤ外径(mm)220車高(mm)830
小型ベリーカー 槍木産業小型ベリーカー槍木産業
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンディタイプのいちご収穫台車軽量(約2.3kg)様々なトレーに対応トレー2段可能トレーサイズを選ばないハの字車輪で安定走行ハンドル・脚高さスライド式箱受け帽スライド式
質量(kg)2.3荷台寸法(mm)200~400×500~570全長(cm)50車幅(mm)タイヤ芯々:14タイヤ外径(mm)180車高(mm)580~730
KAKUハンガー 花岡車輌KAKUハンガー花岡車輌
379,800税込417,780
1セット
3日以内出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)300キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×1107×1720材質(フレーム)スチール塗装粉体塗装自重(kg)33.6素材スチール製荷台寸法(奥行)(mm)900ハンドルタイプ両ハンドル式
WANライト 花岡車輌WANライト花岡車輌
94,980税込104,478
1セット
3日以内出荷
ホテル・旅館・レストラン・店舗などに最適なデザイン。お客様の手荷物用カートです。オプションでテーブル上面にマット取付可能(DA-MT)・サイレントキャスター・駐車場などのコンクリート路面に適した車輪径の大きいノーパンクタイヤ・エアータイヤも取付可能です。(通常は直径125mmのキャスター)
車輪径(Φmm)125耐荷重(kg)150キャスター4輪(自在×4)荷台寸法(幅)(mm)450ハンドル高さ(mm)950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×776×870材質(フレーム)スチール自重(kg)33.6素材スチール製メッキハンドル:クローム/フレーム:ユニクロ荷台寸法(奥行)(mm)710ハンドルタイプ両ハンドル式
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら