ワイドトレッドに3本溝により偏摩耗を抑制。センターの縦溝をブロック化する事でウェット性能も向上。
サイドのプロテクター採用により縁石などのカットもしにくいタフネス構造。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
本数1本
適合ボディタイプ小型・中型トラック
ウェット&スノートラクション、偏摩耗性能の向上(TOYOM614比)、
さらに低燃費を持ち合わせた小型トラック専用オールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
タイヤの基本性能に優れたオールシーズンタイヤ。
用途小型・中型トラック用
本数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ボディタイプ小型・中型トラック
スタンダードな4本溝を採用し、雨の日の排水性を向上。耐摩耗性能も十分発揮した汎用縦溝タイヤ。
用途小型・中型トラック用
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品バルブ付
材質スチール
仕上シルバーペイント
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表(0.7MB)
関連資料適合表
付属品無し
材質スチール
関連資料適合表
ワイヤー&コイル形状のため
静かで振動が少なく軽量!
取付け、取り外しが容易!
クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
低燃費性能・ワンダリング性能を従来品より向上させた、環境にもドライバーにも優しいECOPIA
用途タイヤ・足回り
本数1本
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ商用車・バン
タイプTL
3点カムロック付でらくらく
軽量合金鋼クロスに、サイドカム3点ロックをプラス
耐摩耗性に優れ、一般鋼チェーンと同価格ラッチフック採用による、簡単な装着性より進化した一品
SCC開発ニッケルマンガン合金鋼チェーン。
6mmリンククロス。
深雪・登坂に適したカム付合金チェーン
サイドバンド不要
耐久性2倍
深雪走行向き
合金鋼使用
JISタイプに比べ約30%軽量
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ、L字レンチ
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用
付属品無し
材質鉄製
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。
回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。
DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。
路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。
鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。
軽量で、耐久性約5倍
スプリットリンクでサイドバンド不要
ラッチ式で取り付け簡単
エアクラフトワイヤー使用
合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
アルミホイール・メッキホイールを傷つけにくい改良タイプ!トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),プラスチックケース (1箱), 取り扱い説明書 (1箱)
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】Φ9×8
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書
固定方法チェーン式
チェーン本数2
適合タイヤサイズ225/70R19.5・225/70R22.5・225/80R17.5・225/80R19.5・225/90R17.5・245/70R19.5・245/80R17.5
1セット(2本)
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
より軽くコンパクトに。より経済的に。
低コストと耐久性を実現した、超軽量ケーブルチェーン。
新車添付にも最適です。
通常のケーブルチェーン同様にアイスバーンや市街地等、様々なシーンで活躍します。
よりコンパクトに、経済的に使いたい方へ。
新車添付に最適な、低価格チェーン。
軽量で車両重量の軽減を実現。
初期費用を抑えながらも耐久性抜群。
アイスバーン対応。
JISタイプチェーンの約3倍の耐久性。
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、専用バッグ
タイプフロント・リア兼用
仕上鏡面仕上げなしのヘアライン加工仕上げ
トラック・バス用の定番緊急脱出用ワンタッチチェーン。緊急用に1台に1セットをオススメします。ジャッキアップ不要で誰でも簡単に取付可能。
用途トラック・バス用の緊急脱出用ワンタッチチェーン。
セット内容ワンタッチチェーン(1ペア/2本分),取り扱い説明書(1枚)
用途緊急脱出用ワンタッチチェーン
仕様【クロスチェーン】D7×15リンク
セット内容チェーン(2本)、収納袋、取扱説明書、傷防止シール
固定方法ベルト式(ラチェット)
チェーン本数2
適合タイヤサイズ11R22.5・245/70R22.5・255/70R22.5・265/70R19.5・275/70R22.5・275/80R22.5・245/90R19.5・275/60R17.5・275/60R22.5・295/80R22.5・245/70R19.5・9.00-20・10.00-20・11.00R20・11.1R20・12.00R20・12R22.5・315/80R22.5245/80R17.5・7.50R18・7.00R20・9R19.5・7.50R20・7.50R18・9R19.5・7.50R20・8.25R20・235/70R17.5・225/70R19.5・245/70R19.5・225/70R19.5・235/70R22.5・225/70R22.5・225/80R17.5・245R22.5・255/70R22.5・245/90R19.5
1セット(2本)
¥21,880
税込¥24,068
4日以内出荷
関連キーワード