角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類特殊形状
材質(グリップ)樹脂
軸貫通あり
材質(軸)特殊工具鋼
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)15
全長(mm)320
シャンク形状SDSplus
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。
刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に
床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に
寸法(mm)17H×100×350
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番114-0426
寸法(mm)100×350×140
質量(kg)2.2
振動数(min-1)12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)21
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥739
税込¥813
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
握りやすいグリップで削る、はがす作業が楽にできます。
工具不要でブレード交換ができます。
100mm幅のワイド刃です。
全長300mmのロングサイズです。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)100
全長(mm)300
質量(g)377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×400×40
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます
用途釘抜き、つめおこし
Pタイル、タイル、フロアのおこし
土カベ、モルタルのはがし
レンガ、コンクリートタイル、ブロック割
寸法(mm)360
質量(g)540
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。逆側ではタイルはがしなどに適しています。石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。米国認定機関FMRC認定取得しています。
用途対象物の引きはがしやコジリに
軸径(Φmm)25
全長(mm)910
トラスコ品番363-5678
質量(kg)3.96
寸法A(mm)37
認定取得米国認定機関FMRC
1丁
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
高速振り子運動、先端工具で切断・研磨・はがしなどいろんな作業ができるマルチツールで、充電式なので電源から離れた場所での作業もできます。振動角度1.4度、毎分15000回/分の高速振動を利用して木、タイル、レンガ、非鉄金属の切断や研磨など様々な作業ができます。先端工具の交換は工具不要のツールレス方式を採用。誰でも素早く、簡単に、確実に工具の取り付けが出来ます。白色LED作業灯機能付きで、薄暗い場所や奥まった場所の作業も簡単です。ダイヤル式回転数無段階調整機能採用で、使用場面に応じて最適な回転数で作業ができます。
用途木材、金属、石材類の切断、研磨作業。
材質樹脂
質量(kg)約1.0
本体寸法(mm)295×100×50
機能急速40分充電(充電器:SCH108V-30CHRV は別売)
振動数(min-1)7500~15000
モーター電圧(V)10.8
バッテリー容量(mAh)1500(別売):SBP108V-15Li
振動角度(°)左右1.4(合計2.8)
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ステンレス製で錆び強く、汚れにくくお手入れが簡単です。釘抜き・タイルはがし・スクレーパー作業等が出来ます。
打撃面で釘も打てます。下地を痛めにくいゆるやかな曲線です。
用途ボード・サッシの合わせ、内装材等のはがし作業。
材質ステンレス
仕様釘抜き付
形状V型
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
モルタルタイルはがし、コンクリート面荒らしに最適です。
用途モルタル・タイルはがし。
幅(mm)38
全長(mm)280
トラスコ品番733-0375
材質超硬チップ
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。
幅(mm)80
寸法(mm)80×15×320
質量(g)570
シャンクSDS-plus
刃厚(mm)2.5
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。
全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。
床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150
刃の厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。
用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。
仕様(刃部)非貫通
寸法(mm)320×66×35
刃長(mm)144
刃幅(mm)12
柄長さ(mm)130
材質(柄部)PP+TPR
材質(刃)クロームバナジューム
1丁
¥599
税込¥659
4日以内出荷
クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能
刃幅(mm)18
全長(mm)200
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。
尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に
タイル、壁材、床材等のはがし作業に
テコとして
こんなお得な商品も!

スクレーパー 300
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、
清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。
ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。
材質(刃)SK-2
タイル・床の汚れ落としや、シールステッカーなどの粘着物はがしに最適です。
レバーを押しながら刃をスライドさせ、ブレードの出し入れができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)40
質量(g)75
タイプ替刃収納式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×180×20
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
仕様ニス仕上
スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
材質(グリップ)アセチ
軸径(Φmm)9
種類インパクトドライバー
グリップ径(Φmm)36
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
ラクダ電動ハンマー用スクレッパワイドは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業
屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業
コンクリートのノロ除去、目地おとし作業
外装塗装のはがし作業
床面の付着物の清掃作業
替刃寸法(mm)幅150×長さ240×厚み2
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。
打撃数(min-1[打撃/分])5000
付属品ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個
幅(mm)フラットチゼル:20
サイズハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.59
コンプレッサー2馬力以上を推奨
差込口形状丸型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業
内装用タイルをはがした後の下地ならし
屋上の防水アスファルトのはがし作業
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業
シャンク径(mm)17
刃先形状スクイ刃
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、差し込みやすく、刃先の角度により、はがしやすくなっています。
用途タイルや張り合わせた鉄板等のはがし作業等に最適
トラスコ品番327-4438
質量(g)290
サイズ(mm)25×240
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能
刃幅(mm)18
全長(mm)600
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
削る、はがす作業が簡単にできます。
刃の出し入れが簡単です。
工具不要でブレード交換ができます。
用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。
刃幅(mm)90
材質SK-5
質量(g)100
刃の厚さ(mm)約0.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
クリップ付きスライドヘッドなので、ワンタッチで刃の収納ができます。刃の交換はダイヤル式なので工具不要。替刃3枚付(厚刃)
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。ハツリ作業可能
刃幅(mm)18
全長(mm)300
刃厚(mm)0.5
材質(刃)SK-2
刃渡り(mm)100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。
薄い板の切断作業。
古いペンキはがし、サビ落とし作業に。
寸法(mm)20×270
質量(g)200
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
落下防止のための安全コード取り付け用穴付きです。握りやすく、打撃時のショックを軽減するゴムグリップを使用しています。フローリング材・Pタイルなどの剥離作業・ハツリ作業・ペンキはがしや、ブロック・レンガ・薄鉄板の加工に最適です。
用途ブロックやレンガの割り作業、タイル補修、スクレイパー作業。
材質S55C
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
軸径(Φmm)10
寸法(mm)280×10×75
全長(mm)280
タイプスクイ刃
シャンクSDSplus
刃幅(mm)75
適合工具電動ハンマー用
1本
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
あらゆるハガシ、ケレン作業に最適です。 。片刃ケレンチゼルは片刃で角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、 。下地を痛めず作業ができ威力を発揮します。
用途屋上の防水アスファルトのはがし作業。 。Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業。道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業。
軸径(Φmm)18
寸法(mm)320×18×75
全長(mm)320
シャンクSDSmax
刃幅(mm)75
適合工具電動ハンマー用
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。
目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。
ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ
欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に
目地取りタイプ、ヒラタイプ
タイルをはがした後の下地を均す作業に
目地取りタイプ
ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に
ヒラタイプ、チスタイプ
内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に
チスタイプ
薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
ステッカーはがし、床・タイルの接着剤やペンキの除去など
用途替刃5枚付き
全長(mm)95
適合替刃品番 28-510 品番 11-515 #9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端が鋭角になっているため鉄筋鉄骨工事の穴合わせ作業が行えます。
逆側ではタイルはがしなどに適しています。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
認定取得米国認定機関FMRC
MKスロット平タガネはハガシ、ハツル、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。特殊鋼を使用しておりますので、より薄くし、切断、ハガシ作業の能率アップができます。特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
用途ブロック、レンガ割り
タイルのはがし作業
塗装のはがし作業
ボルト、ビスの切断
ワイヤーロープ、針金の切断
薄鉄板の切断
自動車鈑金作業
スポット溶接のはがし作業
・溶接のバリ取り
寸法(mm)25×230
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
関連キーワード
1
2
3
次へ