タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に
色濃灰色
危険物の類別非危険物
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。
色白
質量(g)570
仕様粉末タイプ
付属品ヘラ、ねり容器
トラスコ品番453-6282
材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他
可使時間(分)30
施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)
硬化時間(時間)約24(20℃)
危険物の類別非危険物
特性耐水性
1缶(500g)
¥629
税込¥692
当日出荷
ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
用途ひび割れや欠けを簡単補修!
材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ
幅(mm)38
高さ(mm)128
奥行(mm)22
内容量(g)65
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個(65g)
¥479
税込¥527
当日出荷
超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に
色白色
危険物の類別非危険物
塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。
水で練るだけで簡単に施工できます。
セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修
タイル間の目地材
浴室やキッチンのタイル目地
付属品ヘラ
成分白セメント系
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。
仕様アクリルエマルジョン系
付属品ヘラ
材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40
硬化時間(時間)夏:3、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m)
適応下地目地
浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。
超速硬性で付着力が優れています。
防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
色白色
硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10
仕様防カビ
付属品ヘラ付
危険物の類別非危険物
急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。
安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。
朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。
色白
仕様速乾、砂入りセメント
成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25
硬化時間(時間)夏:4、冬:5
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×450mm
適応下地モルタル、コンクリート面
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
無機系セラミック抗菌剤を配合。
急硬タイプ。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、無機抗菌剤
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35
硬化時間(時間)夏:4、冬:6
危険物の類別非危険物
施工面積5mm厚 約300×200mm
適応下地モルタル、コンクリート面
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修
硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)
形状カートリッジ
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
水を加えるだけで作業できます。
防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
色白
硬化時間(時間)(20℃)4
トラスコ品番309-5533
材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤
質量(g)500
可使時間(分)15
危険物の類別非危険物
水を加えて練るだけですぐに施工できます。タイルの接着と目地埋めの両方がこれ一つで補修できます。 安全な無機系(セラミック)の抗菌剤を配合することでタイル目地の汚れの原因となるぬめり、水垢、黒カビなどの発生を抑制し長時間美しい目地を保つことが出来ます。
用途タイルの接着、目地材としてご使用
色ホワイト
特性防水
成分ポルトランドセメント・骨材・硬化促進剤・無機抗菌剤・接着剤など
施工面積10cm×10cmタイル約12~14枚接着可能または10cm×10cmタイル約80~100枚分の目地補修可能(目地巾5mm深さ5mm)
適応下地モルタル、コンクリート面
硬化時間(時間)約4~5
仕様速乾、抗菌、骨材入りタイル接着目地補修材
危険物の類別非危険物
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積100角タイル20~25枚分の目地
適応下地モルタル、コンクリート面
内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】70
寸法(mm)210×70×65
色【鏝】イエロー
質量(g)222
適合品番【替ゴム】20207
柄長さ(mm)110
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。
材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材
容量(kg)0.5
時間効果:約3時間
可使時間(分)15
危険物の類別非危険物
適応下地アスファルト
施工面積(m2)1.5
浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。
水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。
強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤
使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。
乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ハケぬり水性タイプの目地材です。1mm程度の細かいヒビ割れや欠け落ち部分に ペーストタイプの目地材が深く入り込み、水分の浸入による土台の腐食やタイルのはがれ落ちを防ぎます。
用途浴槽まわり、壁面のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、穴うめ補修
カビで汚れた目地の化粧
落ちそうな目地材の接着
使用場所浴室
液性弱酸性
成分酢酸ビニル、樹脂共重合エマルジョン、顔料、水溶性防水剤
使用の目安幅5mm×深さ5mmで約9m
硬化時間20℃で約24時間(外温が低いと硬化時間は長くなります)
1本(80g)
¥699
税込¥769
翌日出荷
カビに強い内装用防汚目地材
用途タイルモザイクの作成やDIYに。
成分セメント、骨材
危険物の類別非危険物
耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。
湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。
主成分変性シリコーン樹脂
密度(g/cm3)1.56(23℃)
JIS規格JIS A 5548 TypeⅠ、JIS A 5557
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間60分以内/23℃、30分以内/35℃
粘度(Pa・s)630
危険物の類別指定可燃物
不適合【適用できない箇所】直火が当たる箇所、アスファルト下地、吸水調整材が塗布された箇所、浴槽内など常時水に浸漬される箇所、吸水調整材やシーラーを施した下地
手絞りできるワンタッチ式!。仕上げヘラ付き、屋内外に使用可能。パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。密着力が強く、耐久性に優れた樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地、ひび割れの補修材です。床面に使用しないで下さい。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。
付属品仕上げヘラ
成分顔料、水
材質アクリル樹脂、無機充てん材
寸法(mm)約91×46×215
色グレー
質量(g)約326
内容量(mL)200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
表面乾燥時間夏季:約4時間、冬季:約6時間
施工量約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。巻き戻しが軽く、カット性に優れています。のり残りがほとんどありません。手で切断可能。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング。
内外装用タイルをモルタルやボード類下地へ接着施工するのに適しています。フィルムパック入りの弾力性接着剤です。セメント目地不要工法としても使用できます。
用途適用箇所:屋内及び屋外の壁面
適用下地:内装/モルタル、硅酸カルシウムボード、外装/コンクリート、モルタル、サイディングボードなど
適用仕上げ材:(内装)内装用陶磁器質タイル 200角以下、(外装)乾式二丁掛けタイル以下
主成分変成シリコーン・エポキシ樹脂
標準使用量2.0~2.5kg/m2
張付け可能時間(分)5℃/120以内、23℃/90以内、35℃/60以内
塗布面積(m2/kg)0.4~0.5(0.8~1.0m2/2kg)
主なワークパーツ
凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します
ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。
あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。
材質ガラス
寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
道具等の洗に最適。
用途壁紙・クロスの枠に残った糊の拭き取りに。余分な目地材の拭き取りに。
仕様タイル用スポンジ
色ブルー
タイプソフト
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。
コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。
仕様タングステン製目地削り
寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10
適応下地目地部
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
接着材はペースト状なので、そのまま使えます。
目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。
仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)
セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3
乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2
危険物の類別非危険物
施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m
適応下地薬室内、床面、壁面
主なワークパーツ
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
内・外装 壁タイル張り用の接着剤です。
タイルエースProの低粘度タイプです。
混練不要で作業が容易な一液タイプです
外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。
二丁掛タイルまで可能です。
フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。
安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途内外装タイル用(軽量タイル)、モザイクタイル用の接着。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使い方色々!アイデア次第でフォトフレーム・コースター・なべ敷きなどカラー目地材と組み合わせて何通りものデザインやカラーが楽しめます。
あなただけのオリジナル作品を作ってみませんか?他にもDIYや壁・床のアクセントとしてもお使いいただけます。
材質ガラス
寸法(mm)(全体)約4×95×70、(タイル1粒)約3.5×10×10
色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。
石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。
焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。
陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。
≪張材として使用する場合≫
住まいを引き立てる意匠性。
力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。
推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。
3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。
≪舗装材として使用する場合≫
風格のある存在感が個性を演出。
力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。
施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
材質磁器質タイル
質量(kg)約26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9
商品タイプ600×300
本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。
面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。
従来のタイル目地材に速乾性を加え、仕上りの早さを兼ね備えたセメント系補修材です。
仕様セメント系目地材
付属品専用練り液、ヘラ付き
成分粉体(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)
色ホワイト
容量(g)粉体:60、練り液:22(少量使い切りタイプ)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10
硬化時間(分)60
危険物の類別非危険物
適応下地タイル目地
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。
横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。
販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。
焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。
施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。
納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。
納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0
タイプ基本
枚数0.88/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5
材質陶磁器タイル
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性アルカリ性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。
のり残りがほとんどありません。
用途コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング
仕様手で切断可能
トラスコ品番730-8094
厚さ(mm)0.09
質量(g)35
テープ厚さ(mm)0.09
1セット(360個)
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ