1,288件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

長さ(mm)1820 仕様4本/ケース 材質ガルバリウム鋼板 厚さ(mm)0.35 寸法(mm)15×10(凹凸部分) 質量(kg)1.5/ケース
1ケース
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。 材質陶磁器
1袋(50個)ほか
349 税込384
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。 JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ) 適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど 適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで) JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★ 主成分合成樹脂系エマルション 標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2 外観白色 パテ状 張付け可能時間(分)30以内/23℃ 塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパーツ
1缶(4kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 初期接着力が強くタイルのずれ落ちを防止します。
用途タイルの接着。 仕様セメント系タイル接着剤 成分ポルトランドセメント、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1袋(1kg)ほか
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平シート貼り グリーン購入法適合
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角カイダン グリーン購入法適合
1箱(14枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トラスコ品番126-9804 質量(kg)2.2 容量(kg)2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(9個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

硬化後はゴム状の弾力性を持つため、下地変形や熱膨張などによる応力を緩和します。 一液湿気硬化形の変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤で化学反応無溶剤タイプです。
用途内外装用タイルの接着に。 主成分変成シリコン・エポキシ樹脂系 標準使用量(kg/m2/回)0.8~1 JIS規格A_5548、F☆☆☆☆ 規格本接着剤工業会JAIA_4VOC基準適合品 使用温度範囲(℃)5~35 主なワークパーツ 適合用途低VOC 危険物の類別非危険物
1本(2kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
1本ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐久性が高く、追従性に優れた弾性接着剤です。 湿式および乾式下地の内・外装タイル張りに使用できます。 混練不要で作業が容易な一液タイプです 外壁の目地詰めなしで使用でき、作業が簡素化できます。 フィルムパック入りなので取り出しやすく、廃棄物が少なくなります。 安定した施工品質を提供し、タイル張り工事の工期短縮とコスト削減が可能になります。
用途下地の不陸調整、内外装タイルの接着に。 危険物の類別指定可燃物
1本(2kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TS-101 業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。 使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド 主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等 標準使用量30~60g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,598 税込2,858
当日出荷

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの目地補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m) 適応下地目地
1個(100g)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねり状タイプで手軽に使え、まっ白な硬い目地に仕上がります。防カビタイプで長期間カビによる変色を防ぎます。約7mm幅(チューブ口径)で充填した場合、約1.4m使用可能。
用途ひび割れや欠けを簡単補修! 材質主成分:アクリル樹脂、充填剤、防カビ剤キャップ:ポリプロピレンチューブ:アルミ 幅(mm)38 高さ(mm)128 奥行(mm)22 内容量(g)65 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個(65g)
479 税込527
当日出荷

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーヨーマテランタイル目地材
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。 材質ポルトランドセメント、シリカサンド、急結材、防水材 容量(kg)0.5 時間効果:約3時間 可使時間(分)15 危険物の類別非危険物 適応下地アスファルト 施工面積(m2)1.5
1箱(500g×36袋)
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 ベスビオ
色幅を大きく表現し、天然石らしい割れ肌やヒビ割れ風のスジなどリアルに再現しています。 石目模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 ≪張材として使用する場合≫ 住まいを引き立てる意匠性。 力強い石目を持った表情が、風格を醸し出す。その存在感は個性を演出し、人目を引き付ける壁面をつくり出します。 推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、5mm程度の目地を設けてください。 3mを超える場合は、別途剥落防止処理を行ってください。 ≪舗装材として使用する場合≫ 風格のある存在感が個性を演出。 力強い表情が特徴の石目調タイル。空間のアクセントとなり、個性を演出します。滑りにくく水がかかるような場所での使用も安心です。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。
材質磁器質タイル 質量(kg)約26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約603×約300×9 商品タイプ600×300
1箱(7枚)
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴室、洗面所、トイレ、台所等の広い範囲のタイル目地の充填やタイルのヒビ割れ補修ができます。 水を加えて練るだけなのでどなたでもカンタンに作業ができます。 強力な接着力と粘着性があり固まる時の縮み、ヒビ割れ、肉やせが起きにくいです。
用途浴室、台所、トイレ等のタイル目地のヒビ割れ、欠け落ち、減り部分の補修 使用場所浴室 液性アルカリ性 成分石灰石、粘土、鉱さい、石膏、骨材、ヒビ割れ防止剤、接着剤、防水剤 使用の目安モザイクタイル(25mm角)の場合、約2m2の目地施工ができます。 乾燥時間20℃で約24時間
1本(600g)
459 税込505
3日以内出荷

骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
用途タイルの目地補修。 仕様セメント系目地材 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×50 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間20~180分 外観乳白色 ペースト状 保管環境直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2)吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 ナプラ
創造的で静観とした力強さ。美しさと強さで魅せる。 天然石の潔い表情と存在感が空間を上質に仕立てるタイル。厚み20mmの優れた強度とバリエーション豊富なサイズ展開で、駐車場はもちろん商業施設まで幅広い空間を安心と高級感が包み込みます。 厚みが20mmあるため強度に優れています。駐車場の舗装材としても安心してご利用いただけます。試験値12000N以上(JIS規格値の約10倍の曲げ破壊荷重) 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。 大きな色幅と柄のバラつきがあるのが特徴です。色幅と柄の指定はできません。 推奨施工は改良圧着張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5~10mm程度の目地調整を行ってください。 面上に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。
材質磁器質タイル
1箱(2枚)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

UNISON(ユニソン)タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。 横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。 販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。 焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。 施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。 納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。 納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0 タイプ基本 枚数0.88/m2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5 材質陶磁器タイル
1箱(16枚)
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川島織物セルコンフロアタイル用接着剤
貼り替え時に簡単にはがせ、残った接着剤も下地を傷めずに スクレイパーで楽に除去できます。床暖房への施工にもご利用できます。
用途複層ビニル床タイル(フロアタイル)用接着剤、一般工法、耐湿工法、 種類変成シリコーン樹脂系 塗布面積(m2/缶)約7.5~8.5 貼合せ可能時間春・秋(15~25℃):60分、夏(25~35℃):30分、冬(5~15℃):90分 工法一般工法、耐湿工法 オープンタイム(分)春・秋(15~25℃):30、夏(25~35℃):10、冬(5~15℃):60 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 適応下地モルタル・コンクリート・木質系床材・クッションフロア・ビニル床タイル 標準塗布量(g/m2)約350~400 主なワークパーツ
1箱(3kg×6缶)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

UNISON(ユニソン)タイル張材 デルータ
時を感じる焼き物の風合い。 テラコッタの経年変化を表現したアンティーク調のタイル。時を経た焼き物が見せる風合いを意匠として表現しました。味わい深い色合いで空間に。 アンティーク感のあるテラコッタを表現するため色幅を大きくしています。レトロな色合いや角欠け、傷模様など、使い込んだ風合いを再現しました。 節目のような模様には方向性がありますが、ランダムに使用していただくことを想定した商品です。 焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。 陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。 施工は通常の磁器質タイル施工に準じます。 施工の際には5mm程度の目地調整を行ってください。 ≪張材としての使用について≫ 壁の張材としてもご使用になれます。 張材用弾性接着剤「ネオピタ#マンテン」と「専用L型金具(大形タイル用)」をご用意しています。 張材としての施工:500×250、250角の推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。500角の推奨施工方法は専用L型金具(大形タイル用)を併用する大形タイル部分接着剤張り工法です。 本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5mm程度の目地を設けてください。
材質磁器質タイル
1箱(4枚)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力水回り用洗剤 酸性ヌリッパー コスケム 動画あり
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性酸性 関連資料仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

復活洗浄剤 タイル用 屋外タイル用洗浄剤 カンペハピオ 動画あり
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様カーペットタイル タイプ再剥離タイプ 種類アクリル樹脂系エマルション形 乾燥時間(分)10~20 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約35~60m2 適応下地コンクリート、モルタル、クッションフロア、Pタイル ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1缶(3kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
用途タイルの接着補修。 仕様アクリルエマルジョン系 付属品ヘラ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 ライトグレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積約5m×5m×2m 適応下地モルタル、コンクリート面 主なワークパーツ
1個(100g)ほか
519 税込571
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材。 安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用。 朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材。
用途タイルの目地補修、ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。 仕様速乾、砂入りセメント 成分白色ポルトランドセメント、骨材、接着剤、無機抗菌剤、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×250×25 硬化時間(時間)夏:4、冬:5 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約300×450mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えるだけで作業できます。 防カビ剤配合によりカビの発生をおさえます。
用途内外装のタイル目地補修・ひび割れ補修など。 硬化時間(時間)(20℃)4 トラスコ品番309-5533 材質/仕上ポルトランドセメント、シリカサンド、急結剤、防カビ剤 質量(g)500 可使時間(分)15 危険物の類別非危険物
1袋ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番132-5917 質量(kg)4 容量(kg)4 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(4個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

トラスコ品番132-5864 容量(mL)320 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

トラスコ品番136-2452 質量(kg)12 容量(kg)12 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷