5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業 動画あり
硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。 有効長(mm)30 全長(mm)65 適合機種電気ドリル 機能回転 シャンク径(mm)六角軸6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

棚付ですので、携帯電話やトイレ小物などが気軽に置けますペーパーの交換が片手でラクに行えますペーパーが切りやすいペーパーカッター付予備のペーパーが1個ストックできます付属の両面テープで仮止めができ、取り付けやすいタイルなどの硬質壁への取り付けに便利なプラグ付
材質ABS樹脂、AS樹脂、ナイロン、ステンレス 外形寸法(cm)約17.9×11×29.8 アズワン品番65-0366-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。 長さ(m)2 材質アルミ製(A6063S-T5) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミヤナガクールダイヤ
エコ商品
穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。 トラスコ品番161-8565 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)25 有効長(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷

旭エンジニアリング高速耐熱型ペースト
エコ商品
特別な設備や技術を必要とせず、主剤と硬化剤を混ぜ合わせるだけで金属のように硬化し、穴埋め、巣埋め、肉盛り、再生補修等が簡単に行うことができます。金属、プラスチック、セラミック、石材、PVC、FRP、コンクリートなどほとんどの材質に使用可能です。エアー、水、海水、油、ガソリン、アセトン、キシレン、メタノール、硝酸、硫酸、塩酸、苛性ソーダなど耐薬品性にも優れています。バルブ、タンク、ラジエター、ダクト、ドレン、ジョイント、ハウジングモーター、タイル、シャフトなどアイデア次第で補修箇所が広がります。完全硬化後は穴、ねじ切り、研磨、塗装など追加工することができ、電気不良導体なので、異種金属間の補修を行っても電蝕が起きません。
使用方法11種又は2種ケレン作業を行って下さい。サンドブラスト、サンダー、カップブラシ、ワイヤーブラシ、サンドペーパー(#40)などを使用して下さい。2主剤:硬化剤をFMP重量比7:1、容積比5:2、HMP1:1で正確に軽量し、手早く1色になるまで混ぜ合わせて下さい。3ゴム手袋を着用し6mm程度の厚みで広範囲に押しつけて塗布して下さい。4硬化 使用温度範囲(℃)断続:-40~300/連続:-40~240 硬度85(ASTM D2240) 可使時間(分)25(25℃) 完全硬化時間4時間(25℃) 危険等級 強度圧縮:9425psi 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.13MB) 絶縁耐力【volts/mil】1400(ASTM D149) 危険物の性状非水溶性
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷