26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊刃で目地材や汚れを強力に削り取ります。 コンパクトサイズで女性にも使いやすい。
用途古くなったタイルの目地のはがし、目地に発生した黒カビの除去。 仕様タングステン製目地削り 寸法(縦×横×厚さ)(mm)75×125×10 適応下地目地部
1個
699 税込769
当日出荷

左官作業の必需品!。目地落としに最適な刃の角度で掻き落とします
全長(mm)138 質量(g)23
1個
729 税込802
当日出荷

目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途古くなった目地や色あせた目地を取り除く時に使用して下さい。 材質刃先:タングステンカーバイト粒子
1個
999 税込1,099
当日出荷

ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた再の、目地を取り除くのに最適です。
サイズ(mm)7×220
1個
999 税込1,099
当日出荷

小径・軸付きなので取り回しが楽。 入り組んだ目地でもOK。 タイルを傷つけずに目地だけをカット。
軸長(mm)70 仕様乾式 使用工具100ミリディスクグラインダ(取付:M10ネジ) 適合材タイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

外径(Φmm)54 刃厚(mm)4 チップ高さ(mm)4 トラスコ品番852-3931 質量(g)72
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

適度な粒子が白セメンに噛み込み、効率的に作業できる。 全身グリップ仕様で握りやすい。
用途タイルの目地(白セメン)の打ち替え時の、古い目地(白セメン)の掻き出しに。 付属品替刃(1枚) 材質刃:45C合金粒子、グリップ:プラスチック 寸法(mm)205×75×20 ライトブルー/シルバー 質量(g)135 刃長(mm)50 柄長さ(mm)100 適合替刃BMH-1B
1個
999 税込1,099
当日出荷

コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。 オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。 刃部総焼入
刃幅(mm)8 全長(mm)200 質量(g)32
1個
689 税込758
当日出荷

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 幅(mm)最大36、最少8 全長(mm)197 材質ステンレスSUS420 材質(グリップ)TPR樹脂 材質(刃)ステンレスSUS420
1個
899 税込989
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

強度が強く、コーキング剥しの荒削り用として便利。
材質(刃) 幅(mm)20 高さ(mm)192 奥行(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッシのレールのすき間にこびりついた汚れをかきとるのに便利な細巾のスクレイパーです。
材質(刃) 刃厚(mm)1.45
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和信ペイント超強力剥離剤
床の古い樹脂ワックスを落とし、床の塗料は傷めません。
用途フローリング等に塗ったワックスを剥がし、素地に戻します。
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダーガンのスタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。 2液の変成、ウレタン等に最適。1回の握りで27mLの射出量。 射出量は多いが、握りが重い。(らくらく450B/550B/650Bとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸い込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 シリンダ-の脱着がワンタッチで作業後の洗浄がらくらく。
仕様30mL/1握り 付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本 長さ(mm)295 全長(mm)420 質量(kg)1.1 容量(mL)550 内径(Φmm)51 ハンドル標準型
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マテリアルワールドデニムタイル(デニムレンガ)
デニム巻いた木製タイル。一般的なスライス煉瓦や二丁掛タイルに近いサイズとすることで、モジュールとしては馴染みのあるものなのに、今まで見たことがない新鮮で心地良いデニムタイル。 一つひとつ手作業で、丁寧に小口側まで生地を巻き込んであるので、目地スペースを設けて施工したり、出隅なども綺麗に納めることが可能です。 5色のバージンデニムを組み合わせた絶妙なカラーコンビネーションのEAST COAST TRADITIONALと、ユーズドデニムを使ったWEST COAST VINTAGEの2種類があります。
用途室内の壁面 セット内容レギュラー72枚+ハーフ16枚 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)レギュラーサイズ:220×60×10/ハーフサイズ:110×60×10 適合面積(m2)1
1箱(88枚)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃は合金鋼を使用し非常に優れた耐久性と強度を持っております。グリップは丸に近い形状で方向性が無く、あらゆる使用場面でも握りやすい形状に設計してあります。また落下防止コード取付け孔付ですので安全で紛失しにくくなっています。 目地取りタイプは刃先を薄くし角度を付け、目地を取るのに最適な形状です。 ヒラタイプは従来品よりも刃先を薄くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。 チスタイプは従来品よりも刃先を細くし、内装用タイル・外装用タイル・床用タイル等あらゆるタイルの補修に最適な形状です。
用途目地取りタイプ、ヒラタイプ、チスタイプ 欠けたタイルを少しずつ割ったり、タイルと下地の隙間に入れてハガス作業に 目地取りタイプ、ヒラタイプ タイルをはがした後の下地を均す作業に 目地取りタイプ ブロックやレンガ、外壁用タイル等の目地(7.5mm、9mm)が欠けたりひび割れた際の、目地を取り除く作業に ヒラタイプ、チスタイプ 内装用タイルの目地を取り除いたり、モルタルのひび割れ補修に チスタイプ 薄鉄板のケガキ・穴あけ・ポンチングに
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油汚れもカンタンに拭き取れる。※砂目タイプのフッ素加工が施されたシートです。※手アカのつきやすい玄関や、汚れやすいレンジまわりにお使いください。※。※貼れない面:凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外。※直射日光の当たるところや、常時高温(80度以上)になる面。※フッ素加工やシリコン加工の合板。※FRP樹脂ユニットバス。※。※フッ素加工で汚れにくく、強い。※耐熱加工でレンジまわりでも安心※直火から10cm以上離してください。※硬質ウレタン加工でキズつきにくい。※抗菌加工でカビや雑菌を防ぎます。※耐水性粘着剤を使用:キッチン・浴室・トイレなどの水廻りでもお使いいただけます。※※FPR樹脂ユニットバスには貼れません。※※浴室のタイルに貼る場合、タイル目地のスキマからの湿気によりカビ・ハガレが発生する恐れがあります。※裏紙をはがして貼るシールタイプ。※有機物質を含んでいません
用途ちょっとした汚れかくしに使えます。 タイプサンドタイプ 長さ(cm)2000 縦(cm)92
1本
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業 寸法(mm)17×380(580) 替刃寸法(mm)幅90×長さ300×厚み2
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ラクダ電動ハンマー用スクレッパワイドは各種はがし作業に威力を発揮します。刃は替刃式ですので再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業 屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業 コンクリートのノロ除去、目地おとし作業 外装塗装のはがし作業 床面の付着物の清掃作業 替刃寸法(mm)幅150×長さ240×厚み2
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクダ電動ハンマー用スクレッパは各種はがし作業に威力を発揮します。軽い力ではがし作業が可能です。薄く長い刃で、刃全体がしなり下地のコンクリートを痛めません。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃(別売)が四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。シャンクの長さが短く、打撃力が強い。強力な10mmの焼き入れボルトを使用しており、取れにくく、また折れにくくなっております。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 本体寸法(mm)全長260 寸法(mm)Φ10×150 厚さ(mm)1.3 シャンク形状SDS-plus
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラクダ SDS-plus電動ハンマー用スクレッパ R型・N型の共通替刃です。刃は替刃式ですので、再研磨ができなくなれば替刃を取り替えるだけで使用できます。替刃は四種類あり、一つの本体でそれぞれ用途に応じた使用が可能です。
用途クッションフロア、ビニール床シート、Pタイル、ロンリュムの張り替え工事のはがし作業。屋上の防水シート、防水アスファルト、ウレタン塗膜防水の張り替え工事のはがし作業。コンクリートのノロ除去、目地おとし作業。外装塗装のはがし作業。床面の付着物の清掃作業。 長さ(mm)140 厚さ(mm)1.3
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)